絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(18)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • SHIMADA(58)
  • TEKNOS(83)
  • TRUSCO(124)
  • YAMAZEN(山善)(234)
  • アイリスオーヤマ(164)
  • アース製薬(210)
  • アール(62)
  • イカリ消毒(46)
  • コイズミ(小泉成器)(48)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](117)
  • サンポット(88)
  • シャープ(53)
  • スイデン(206)
  • ダイニチ工業(107)
  • フマキラー(120)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
  • 金鳥(KINCHO)(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業

    自給式ミストアタッチメント スプラ

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷
    工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間
    仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
  • スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント 日動工業

    スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント

    日動工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトを2分配する為の部材です。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN質量(g)453
  • 工場扇用羽根ロックナット 日動工業

    工場扇用羽根ロックナット

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
    羽根固定用の部品です。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット) 日動工業

    ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット)

    日動工業
    ¥689税込¥758
    1組
    3日以内出荷
    ミストブリーズ(MST-PM)用の交換用ミストノズルです。
    適合機種MST-PM
  • ジェットノズル トルネードノズル 日動工業

    ジェットノズル トルネードノズル

    日動工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
    用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
  • スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業

    スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

    日動工業
    ¥7,580税込¥8,338
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
    付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚仕様屋内用適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
  • ダイナミックファン 日動工業

    ダイナミックファン

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
    定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
  • 気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N用部品

    日動工業
    ¥61~税込¥67~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクト

    日動工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の冷風ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×440~620
  • SPC-25ACN用 冷風ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 冷風ダクト

    日動工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • 工場扇KO-450E用羽根 日動工業

    工場扇KO-450E用羽根

    日動工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1枚
    3日以内出荷
    工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
    適合機種KO-450E
  • 交換用ミストノズル 日動工業

    交換用ミストノズル

    日動工業
    ¥939税込¥1,033
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    MST-PM交換用ミストノズルです。
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ

    日動工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のエルボです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番64-5061-17羽根径(Φmm)200用
  • 工場扇用三脚セット 日動工業

    工場扇用三脚セット

    日動工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1組
    当日出荷
    工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
    適合機種KO-NV450E
  • ハンディーファン アイスポット 日動工業

    ハンディーファン アイスポット

    日動工業
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    当日出荷
    ピタッと涼しく!軽量コンパクト!。充電式のハンディーファンです。冷感プレート付き、サイズ17cm、重さ168g、軽量コンパクト仕様です。
    用途通勤時、アウトドア、レジャーなどに付属品USBケーブル(Type-C)/首掛けストラップ材質ABS色白質量(g)168電源【リチウムイオン】3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×55×173風量調整3段階切替(弱・中・強)充電時間(時間)2動作時間弱:7時間、弱+冷感プレート80分/中:4.5時間、中+冷感プレート70分/強:2.5時間、強+冷感プレート60分充電方式【電源】DC5V/2A(USB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業
    ¥10,498税込¥11,548
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番65-1856-50羽根径(Φmm)300用
  • 大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600
  • 排気口アタッチメント 日動工業

    排気口アタッチメント

    日動工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    エコやん、ひえポカやん兼用、排気口アタッチメントです。ダクト保護カバーを付属しておりません。
    適合機種SPA-04
  • エコやん用バッテリーユニット 日動工業

    エコやん用バッテリーユニット

    日動工業
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。
    付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
  • スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付) 日動工業

    スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付)

    日動工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。自在キャスター(ストッパー付)です。破損・摩耗時の交換用に
    その他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ自在(ストッパー付)
  • スポットクーラー用部品 固定キャスター 日動工業

    スポットクーラー用部品 固定キャスター

    日動工業
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。固定キャスターです。破損・摩耗時の交換用に
    その他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ固定
  • 冷気循環ブースかまクール 日動工業

    冷気循環ブースかまクール

    日動工業
    ¥99,800税込¥109,780
    1台
    3日以内出荷
    ひんやり、快適な休憩空間!。スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。
    付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P70D 200T PU+結露コーティング、入口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー質量(kg)11.3タイプエアー支柱テント折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000
  • クールファンCF-290N用フィルター 日動工業

    クールファンCF-290N用フィルター

    日動工業
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    3日以内出荷
    クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
    仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
  • スポットクーラー用付属品 排熱ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 排熱ダクト

    日動工業
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の排熱ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×430~1250
  • スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー 日動工業

    スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー

    日動工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトの結露を制御します。
    適合機種SPC-18ACN、SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組) 日動工業

    スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組)

    日動工業
    ¥4,898税込¥5,388
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。クレーン等での吊下げに
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNセット内容吊下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本
  • 工場扇用羽根 日動工業

    工場扇用羽根

    日動工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    3日以内出荷
    羽根が壊れてしまった時の交換用に。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • 気化式送風機 日動工業

    気化式送風機

    日動工業
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    当日出荷
    オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
    付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
  • マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅 日動工業

    マルチチェンジャー内蔵AC/DC兼用充電ファン 風迅

    日動工業
    ¥30,580税込¥33,638
    1台
    4日以内出荷
    AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
    付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式材質羽根:ABS樹脂幅(mm)569質量(kg)4.8高さ(mm)522タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型奥行(mm)296周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.1~36定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なしパイロットランプあり入力プラグ2Pプラグ回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存風量調整5段階設置方式床置き材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業

    バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快

    日動工業
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    AC/DC兼用の工場扇です。
    付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式材質羽根:ABS樹脂質量(kg)5.9高さ(mm)522タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型奥行(mm)305周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×305×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なし入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存風量調整5段階充電電圧(V)AC100(50/60Hz)設置方式床置き充電時間(時間)3.5材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • ひえポカやん 日動工業

    ひえポカやん

    日動工業
    ¥74,900税込¥82,390
    1台
    4日以内出荷
    夏は冷房、冬は暖房、1台2役!。冷暖房兼用スポットエアコンです。冷風・送風4段階、温風3段階切替えです。
    用途夏は冷房、冬は暖房に付属品送風ダクト0.5m×1、排熱ダクト0.5~1.5m×1、ドレンホース3m×1、ショルダーベルト×1仕様アース:○種別床置き質量(kg)12.2備考アース:○タイプ屋内型/満水ランプ付消費電力(W)(50Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW43・冷風:LOW173/MID184/HIGH200/POW201・温風:MID690/HIGH988/POW997、(60Hz)送風:LOW12/MID23/HIGH36/POW44・冷風:LOW204/MID220/HIGH232/POW249・温風:MID980/HIGH1017/POW1024定格電圧(V)AC100(50/60Hz兼用)タンク容量(L)ドレンタンク0.3定格電流(A)(50Hz)冷風:2.4/温風:12、(60Hz)冷風:2.61/温風:12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト含まず)首振なし風量(m3/min)LOW:0.70/MID:1.33/HIGH:1.58/POW:1.68冷房能力(50/60Hz)(kW)0.35/0.41風速(m/s)(測定距離1m)50Hz:LOW2.0/MID3.5/HIGH3.9/POW4.5・60Hz:LOW2.8/MID3.8/HIGH4.4/POW4.8冷媒の種類R134A電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ本体寸法(mm)奥行578本体寸法(mm)高さ243(ダクト含まず)電線仕様-種別HVCTF1.25mm2×3心運転音(dB)62使用環境温度(℃)冷風:20~40/温風:5~15オゾン破壊系数0風量調整冷風・送風:四段階切替式(LOW・MID・HIGH・POW)/温風:三段階切替式(MID・HIGH・POW)本体寸法(mm)幅233送風口数1冷媒封入量(g)120使用環境湿度(%)0~60入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)1430羽根径(Φmm)冷風・温風側:80/排熱側:110消費電力(kW)(50/60Hz)(圧縮機)0.14/0.18起動電流(A)(50/60Hz)13.2/18排熱ダクト有無あり
  • 気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品

    日動工業
    ¥61~税込¥67~
    1本ほか
    3日以内出荷
  • 気化式送風機CF-200I-OZ用部品 日動工業

    気化式送風機CF-200I-OZ用部品

    日動工業
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    3日以内出荷
  • SPC-18用排気ダクト 日動工業

    SPC-18用排気ダクト

    日動工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    4日以内出荷
    SPC-18ACN用のダクトです。金具の取り付け方法:スポットクーラー前面の排気口にビス打ち込み用のくぼみがあります。くぼみに合わせてピアスビスで金具を固定して下さい。金具の向きに注意してください。排気ダクトの取り付け方法:取り付けた金具にダクトを引っ掛けて金具の上でダクトの紐を縛って下さい。
    付属品取付金具×4、ピアスビス×8適合機種SPC-18ACN、SPC-18ACN-B
  • スポットクーラー用付属品 ドレンタンク4L 日動工業

    スポットクーラー用付属品 ドレンタンク4L

    日動工業
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のドレンタンクです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN容量(L)4
  • SPC-25ACN用 排熱ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 排熱ダクト

    日動工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの排熱ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • SPC-25ACN用 エルボ 日動工業

    SPC-25ACN用 エルボ

    日動工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクト用エルボです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • SPC-25ACN用 フィルター 日動工業

    SPC-25ACN用 フィルター

    日動工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • 工場扇KO-450E用三脚セット 日動工業

    工場扇KO-450E用三脚セット

    日動工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1組
    3日以内出荷
    工場扇KO-450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
    適合機種KO-450E

『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤