3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィス・工場や現場作業で部分冷房。設置・据付け工事は一切不要!!。前後にダクト(冷風・排熱)を取付ける仕様でより涼しさが感じられます。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。 付属品冷風用ダクト1.5m、排熱用ダクト1.5m、ドレンホース3m、ホースクリップ 質量(kg)9.6(本体のみ) 長さ(m)【ダクト】冷媒用:1.5 / 排熱用:1.5 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 使用環境温度(℃)15~40 起動電流(A)8.5 ドレンタンク容量(L)0.2(満水検知後、自動で送風に切替わります。) 冷媒封入量(g)80 アズワン品番64-9075-79 入力電圧範囲(V)90~110 使用湿度(%RH)0~90 冷房能力(kW)0.41
1台
62,998 税込69,298
5日以内出荷

アウトドアや屋外作業で部分冷房。100V電源でもバッテリーでも、手軽にどこでも。コンパクトで持ち運びラクラク。【用途】猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
仕様屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)【冷風・強】146/147.2(50/60Hz) 出力二段階切替式(強・弱) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 運転音(dB)【AC】(強)57 / (弱)54【DC】(強)54 / (弱)52 使用環境温度(℃)15~40 アズワン品番65-1856-81 冷房能力(kW)0.325
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

アウトドアや屋外作業で部分冷房。100V電源でもバッテリーでも、手軽にどこでも。コンパクトで持ち運びラクラク。バッテリーセット。
用途猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。 仕様屋内型/AC・DC兼用 消費電力(W)【冷風・強】146/147.2(50/60Hz) 出力二段階切替式(強・弱) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) バッテリーリン酸鉄リチウムイオン22.4V/16Ah 使用環境温度(℃)15~40 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1856-80 冷房能力(kW)0.325 駆動時間(時間)6(冷風・強)
1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります