気化式送風機日動工業7日以内出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた送風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。背面から排熱は出ません。指入れ防止ナットが標準で内蔵され、安全性が向上しました。
仕様UVライト:5W、アースあり、冷却範囲:15~30(m2)、風力:3段階切替式(強・中・弱)付属品保冷パック×2/リモコン(電池付)/殺菌・臭気対策剤(CF-SS)×2個材質羽根:PP樹脂/本体:ABS樹脂質量(kg)12タイプ屋内型定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/0.69・中/0.72・強/0.77・60Hz:弱/0.70・中/74・強/79寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×373×868風量(m3/min)50Hz:弱/26・中/39・強/44・60Hz:弱/34・中/39・強/45電線長さ(m)4.5ピーク波長(nm)253.7(UV-C)温度センサー温度サーモ付モーター入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCTFK1.25mm2×2C連続運転時間(h)7~9運転音(dB)50Hz:強/63・60Hz:強/64使用環境温度(℃)10~50スイング(振り)上下手動(上下90度)/左右自動(左右70度)有効貯水量(L)20給水方式タンク貯水式タイマー1~24時間OFF羽根径(Φmm)360水蒸発量(L/h)1.5~2.5冷房能力(kW)50Hz:4.4/60Hz:4.5オゾン発生量(mg/h)9.3
気化式大型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付)日動工業(1件のレビュー)翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1質量(kg)36周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306ケーブル長(m)5タンク容量(L)65定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz)冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8入力プラグポッキンプラグ連続運転時間(h)7~10.5運転音(dB)強:65(50/60Hz)使用環境温度(℃)10~50水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15給水方式タンク貯水式風量調整三段階切替式(強・中・弱)ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm風向上下90度(手動)/左右50度(自動)アズワン品番65-1856-79冷却面積50~60m2羽根径(Φmm)520オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
気化式小型冷風・加湿機 オゾーン(オゾン発生装置付・アイスボックス付)日動工業翌々日出荷
オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!保冷パック3個が付属です。凍らせた保冷パックをアイスボックスにセットして使用できます。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途畜舎・大型倉庫・イベント会場(晴天時)など。作業現場での熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。周波数(Hz)50/60兼用電源(V)AC100風量調整三段階切替式(強・中・弱)給水方式タンク貯水式風向上下120度(手動)/左右45度(自動)ケーブル長(m)5ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nmオゾン発生量(mg/h)9.3入力プラグポッキンプラグ使用環境温度(℃)10~50
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3