超音波加湿器 キリペットブースターUCAN予約販売
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。FT-M43はブースターファンで霧を遠方まで噴霧できます。ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。色シルバー仕様(加湿ユニット数)4材質SUS304外形寸法(mm)540×330×1641(ノズル含まず)電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(1次側)0.5/0.6、(ブースター)0.9×2、61コード長さ(m)2.5ランプ(UV)2消費電力(VA)266加湿量(mL/h)3000
超音波加湿器 キリペットUCAN29日以内出荷
電気工事、配管工事不要。コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
FT-M42LCはフレキシブルノズルで任意の方向に噴霧します。
ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動ができます
ポリタンク給水(13L×2個)なので配管不要です。
湿度設定機能がついているので目標湿度までオートで加湿します。
加湿部の高さはアジャスターで自由に調整できます
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。色シルバー仕様(加湿ユニット数)4材質SUS304外形寸法(mm)540×330×1640(ノズル含まず)電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.0/1.2コード長さ(m)2.5ランプ(UV)2消費電力(VA)260加湿量(mL/h)3000
超音波加湿器UCAN15日以内出荷
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。色アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3
コタツ上掛け明和グラビア税込¥3,518¥3,198
電気掛敷毛布YAMAZEN(山善)税込¥7,258¥6,598