冷暖房・換気設備・忌避剤 :「暑さ対策」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。 材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック 容量(mL)420 アズワン品番64-2303-40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

大判サイズで長時間保冷が続きます。 保管用小箱は丈夫で保管に最適。
質量(kg)4.2 本体寸法(mm)140×230 本体質量(g)340 主成分硝安、水
1組(6個)
2,790 税込3,069
当日出荷

熱を持続的に吸収して放熱するから、涼しさを感じる! 朝スプレーしておけば、通勤・通学時もサワヤカ!! 独自のナノ技術でしっかり服に密着し、あのイヤ~な汗のニオイを抑えるからニオイも涼しさも長時間Keep!
種類冷却スプレー 使用の目安Yシャツ:6~8回、スプレーシーツ:15~20回スプレー
1本(280mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

頭皮脂・汗・髪の汚れ・整髪料を直接ふき取り、ニオイベール効果で頭皮加齢臭・頭臭に対応しています。
用途汗をかいた時に。 成分水、エタノール、タルク、PPG-6デシルテトラデセス-20、PEG-60水添ヒマシ油、メチルパラベン、プロピルパラベン、o-シメン-5-オール、メントール、リン酸3Ca、銀、カキタンニン、グリシン、グリセリン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、フェノールスルホン酸亜鉛、ヒアルロン酸Na、フェノキシエタノール、アルムK、EDTA-2Na、スルホコハク酸ジエチルヘキシルNa、香料 セット内容20枚1組 厚さ(mm)30 シートサイズ(mm)225×200 縦(mm)205 横(mm)114 アズワン品番64-2303-32
1組(20枚)
499 税込549
翌々日出荷

日本緑十字社涼しいの何でか?
独自の密着・ナノ技術により、衣類やシーツ等にスプレーするだけで体感温度を下げ、涼しいを長時間キープします。吸熱・放熱剤が独自の技術でしっかり密着するから長時間涼しいです。
用途熱中症予防対策に。 トラスコ品番107-2507 材質成分:水、吸熱・放熱剤、添着剤、アルコール、メントール、安定剤 厚さ(mm)55 内容量(mL)300 縦(mm)213 横(mm)85 使用の目安Yシャツ・6~8回スプレー、シーツ・15~20回スプレー 使用可能回数約1000回スプレー
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。 トラスコ品番664-2830 材質羽根:PP 電圧(V)100 モータータイプ開放型 ハネ径(cm)43.5 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)63/82 設置方式三脚型 電源プラグアースクリップ付き 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 1時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ミストノズルから噴射する細かなミストが周囲の熱を下げる事でひんやりと涼しく感じ、暑さ対策に最適です。電気、ポンプを使わず、水道の水圧だけを利用するエコな方式です。
用途熱中症予防対策に。 仕様ミストノズル7個付き、噴霧角度は上下180度可動 トラスコ品番178-7907 材質アルミ、スチール、ABS、真ちゅう、天然ゴム 幅(mm)920 高さ(mm)925~2070 長さ(m)1(噴霧口パイプ長さ)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

日本緑十字社eco工場扇 壁掛扇
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。 トラスコ品番664-2673 材質羽根:PP 電圧(V)100 モータータイプ開放型 ハネ径(cm)43.5 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)63/82 設置方式壁掛け 電源プラグアースクリップ付き 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49.0×39.0×49.0 風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279 1時間あたりの電気代目安(円)50/60Hz:約2/2.6円
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

排水量が少ない省ドレン設計です。本体はオール板金で丈夫です。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。 仕様首振り有無:あり トラスコ品番664-2677 電圧(V)100 風量(m3/min)4.7/4.8 電源コード(m)1.7 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 消費電力(W)(50/60Hz)875/1094 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×430×895 ドレンタンク容量(L)5 冷媒HFC R410A 圧縮機全閉式ロータリー 電源プラグアースなし
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷

日本緑十字社ブラストファン
大きな室内空間の空気循環に最適です。上下方向の風向き角度が調整可能です。
用途暑さ対策・環境改善に。大きな工場や室内スポーツなどの空気循環などに。 奥行(mm)380 電圧(V)単相100 モータータイプ全閉型 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付き 材質(羽根)アルミ
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります