冷暖房・換気設備・忌避剤 :「遠赤外線 シート」の検索結果
背中を中心とした首下30cmの部分にセラミックシートを配置し、高い遠赤外線効果が得られるよう設計されています。605SSと比べ、3枚重ねと少々重くなっておりますが、体質改善が優れているとご好評を頂いている製品です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。痩身コース(Sサロン)。遠赤外線で体の芯から温まり、多くのお客様に喜んでいただいております。カバーはシャンパンゴールドタイプと高級感が備わった製品であり、発売からのロングセラー製品となっております。コース例。30分前後体を温まり、その後痩身クリームまたは機械にて施術実施、終了後、更に15分程度保温を行う。必要な消耗品:パラフィンシート。推奨品:大判タオル、フェイスタオル、オイル
質量(kg)8.5
消費電力(W)320
タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、連続モード付(保温機能:40℃)
アズワン品番68-5100-73
温度設定40℃~75℃、8段階調整、5℃毎に設定が可能
寸法(幅W×奥行D)(cm)210×180
1個
¥188,998
税込¥207,898
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。