冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
6,717件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラクラクバルサン ダニよけ水 LEC(レック)ラクラクバルサン ダニよけ水LEC(レック)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
寝具、ソファ・カーペットに潜むダニ対策に。布団にも使用できます。 ミクロの煙がお部屋のすみずみに拡散し、お部屋の洗いにくい布製品までまるごと処理します。 バリア効果でダニを寄せつけない空間を1ヶ月作ります。 植物・精密機器にカバー不要。(低煙タイプでお部屋を汚しません)
用途屋内塵性ダニ類の忌避シリーズバルサン時間お部屋を閉め切る時間:2時間またはそれ以上有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫ダニ有効期間1ヶ月使用量6~8畳(10~13m2、高さ2.5m)に1個利用場所屋内
あったかカーテン 腰高窓用 ワイズあったかカーテン 腰高窓用ワイズ
799税込879
1個(2枚)
4日以内出荷
カーテンレールのランナーを利用して取り付けるので、簡単です。 カーテンの裾は、窓の高さに合わせてハサミなどで自由にカットできます。取付け用Sカン付
材質エチレン酢酸ビニル、Sカン:ポリプロピレン寸法(mm)1100×1450(1枚あたり)
工場用扇風機 巻き込み防止用ネット カースル工場用扇風機 巻き込み防止用ネットカースル(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
材質ナイロン適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善)抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。
用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
超音波ねずみ防除器 コンパル超音波ねずみ防除器コンパル(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
コンセント直付けタイプ超音波で嫌なねずみを防除します室内・屋内の環境、音慣れ防止の切替スイッチ付
種別電磁波・超音波電源AC100V(家庭用コンセント)材質ABS樹脂寸法(mm)約計100有効面積(m2)60
ゼロノナイト イヤな虫用 1プッシュ式スプレー アース製薬ゼロノナイト イヤな虫用 1プッシュ式スプレーアース製薬(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1本(75mL)
当日出荷
●1年に1度は徹底ケア!イヤな虫を駆除 ・ムカデ、コバエ、アリなど60種以上のイヤな虫にしっかり効く ・アース史上、効果最長(※虫ケア用品1プッシュ式スプレーにおいて。):光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。 ・プッシュするだけ簡単:気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。 ※速効性はありません。効果は害虫の大きさによって数時間から数日かけてゆっくり現れます。害虫の侵入を予防するものではありません。 ●事前準備・掃除不要 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
タイプ60回分適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、チョウバエ、アリ、クモ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、キクイムシ、コナナガシンクイなど60種以上成分【有効成分】ブロフラニリド種別スプレーシリーズゼロノナイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45使用の目安部屋の広さ・噴射回数:1.5畳・1回、4.5畳・3回、6畳・4回、9畳・6回、12畳・8回使用場所害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、棚の裏など)アズワン品番65-2349-75利用場所屋内
雪かきにょい棒2 フチオカ雪かきにょい棒2フチオカ
24,900税込27,390
1本
7日以内出荷
せり出した屋根やトラックの屋根の雪落としに。 伸縮式で3.5M~6Mまで自由自在に調整可能です。
用途2階の屋根、ガレージ、納屋、自動車に積もった雪落とし材質柄部:軽量アルミパイプ、取り替えゴム:天然ゴム、伸縮ジョイント部:ポリエチレン、エンドキャップ:軟質塩化ビニル質量(kg)2.4
超音波式加湿器 音光超音波式加湿器音光
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書材質(本体)ABS質量(g)約37(本体)、約15(容器)消費電力(W)2入力電圧(V)DC5消費電力(mA)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)加湿方式超音波噴射量(mL/h)最大40動作温度範囲(℃)0~40
トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミトヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用トヨトミ(3件のレビュー)
869税込956
1個(10g)
当日出荷
適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
エアーウィングスリット ダイアン・サービスエアーウィングスリットダイアン・サービス
4,190税込4,609
1セット(2台)
当日出荷
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。横長スリットとS字形状で結露防止。本体ウィングは上下に180度動かせるので風向設定が自由自在。クリック機構採用でお好みの角度をキープ。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。並べて使えるスタイリッシュデザイン!長い吹出口に並べて使用するのに便利。ライン型吹出口各種タイプに対応。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。セット内容取付アダプター4本、ストッパー4個材質ポリプロピレン質量(kg)0.13本体寸法(縦×横×高さHmm)120×500×33
貼る快温くん くつ下用 オカモト[安全靴・作業靴]貼る快温くん くつ下用オカモト[安全靴・作業靴]
299税込329
1セット(5個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
天然ミネラル機能鉱石パージ配合。 遠赤外線効果で温かさが拡がる。
温度持続時間5時間最高温度(℃)41平均温度(℃)38
FU-M1000-W交換用イオン発生ユニット シャープFU-M1000-W交換用イオン発生ユニットシャープ
9,998税込10,998
1セット(2個)
当日出荷
トラスコ品番495-8802適合本体FU-M1000-W質量(g)130
虫こないアース 玄関灯・外壁に アース製薬虫こないアース 玄関灯・外壁にアース製薬(4件のレビュー)
789税込868
1個(450mL)
翌々日出荷
玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯り等にスプレーするだけで優れた虫よけ・殺虫効果を発揮します。 害虫に直接スプレーして殺虫もできます。 撥水成分シリコーン配合で雨にも強い。 虫よけ効果は1本で約2ヵ月持続します。(使用環境により異なる) ガにも効きます。 使用後、ニオイは残りません。 【適用害虫】ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ
適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチトラスコ品番818-5032種別スプレー容量450mLシリーズ虫こないアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66使用の目安【玄関灯・外灯などの虫よけ】玄関灯や外灯などの照明を消してから、十分に濡れるまで噴射してください。【外壁、塀などの虫よけ】壁面1平方メートルあたり2秒から3秒間噴射してください。【直接駆除】害虫に適量を直接噴射してください。香り無香料有効成分シフルトリン、フェンプロパトリン有効期間2ヶ月使用場所玄関灯や家の外壁、自動販売機の灯りなどアズワン品番64-1140-05利用場所屋外
蚊がいなくなるスプレー 24時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO)蚊がいなくなるスプレー 24時間持続 蚊取り金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)
1,490税込1,639
1本
当日出荷
4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約24時間効果が持続します。 24時間効果が持続。種類によって活動する時間が違う様々な蚊に一日中効果を発揮します。 持ち運び自由自在。1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく1本で家のあちらこちらで使えて便利です。 安全性と効きめに優れた有効成分。高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。 感染症を媒介する蚊に効く。電気も、電池も、火も使わない。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。
用途【効能】蚊成虫の駆除適合害虫蚊成虫区分防除用医薬部外品シリーズ蚊がいなくなるスプレー利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ フマキラーウルトラベープPRO1.8 カートリッジフマキラー
24,080税込26,488
1個
当日出荷
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。
用途電池式での害虫忌避に。適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど質量(kg)0.18仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8737材質有効成分:ピレスロイド系殺虫剤RoHS指令(10物質対応)対応
人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒーター スリーアップ人感/室温センサー付コンパクトセラミックヒータースリーアップ
5,580税込6,138
1個
4日以内出荷
一定温度を保てる温度調節モード搭載温度調節ダイヤル採用で好みの温度を細かく設定できるコンパクトセラミックヒーター。コンパクトサイズながらも800Wの強力ヒーター搭載で脱衣所やトイレなどの小部屋をすばやく暖めます。人感と室温のWセンサーを搭載しており、人感センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーはお部屋の温度を感知し無駄に暖めすぎることもなく、快適な状態の室温を保つことができます。お部屋のニオイ除去に効果的な活性炭カートリッジも搭載しています。
用途暖房材質PP、ABS質量(kg)1.5ホワイト電源AC100V 50/60Hz消費電力800W安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×12×24電源コード1.5mモード暖房、送風、温度設定、人感センサー(自動運転)1時間あたりの電気代目安(円)24.8(暖房/800W連続運転時)タイマー機能【オフタイマー】2・4・12時間、【自動オフタイマー】12時間
天津すだれ 二村製簾天津すだれ二村製簾
539税込593
1個
4日以内出荷
天然素材の「葦」で加工された天津すだれです。夏の暑さ対策や日差し対策に。
材質本体 / よし、竹 編糸 / 綿糸幅(cm)本体:88
ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り) Panasonic(パナソニック)ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷
卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Mini リズム卓上扇風機 静音 小型 USB給電式 自動首振り 強力 DCモーター 2重反転ファン デスクファン お手入れ簡単 Silky Wind Miniリズム
2,898税込3,188
1個
当日出荷
【2重反転ファンでコンパクトなのに大風量!】リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。
用途小型、USB(USB-C)電源。付属品USB-A-Cケーブル(約90cm)、取扱説明書材質プラスチック幅(mm)106高さ(mm)161奥行(mm)90電源(V)5コード長さ(m)電源:0.9ハネ径(cm)8羽根枚数2モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)3.5風量調整2段階(弱・強)首振り左右自動(約70°)、上下手動(0~30°)RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.11円/h標準消費電力料金(60Hz)0.11円/h
リフレ 木目調卓上加湿器 タマハシリフレ 木目調卓上加湿器タマハシ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
お気に入りのアロマでリフレッシュ。USBで稼働するコンパクトな卓上加湿器!アロマオイルの香りも楽しめるフィルター付です。オブジェのような丸みを帯びたフォルムで日々の暮らしに馴染んでくれるデザインです。作動音が静かで寝室にもピッタリ。スイッチ1つのオン・オフのみで複雑な操作は必要ありません。本体作動中は優しく光るグラデーションライトがゆっくりと変化しながら点灯します。水溶性アロマ対応。市販の「水溶性アロマ」「アロマウォーター」をご使用いただくことで心地よい香りが楽しめます。アロマポットのように火を使わないので火事の心配がありません。
付属品交換用給水フィルター×1材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、PVC樹脂、ポリエステル質量(g)約120消費電力(W)2電源DC5V-1A(USB電源のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×150機能自動停止:約4時間タンク容量(mL)130生産国中国加湿量(mL/h)30~35
サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネDCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 17畳アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
ホワイト
遠赤外線大型石油ストーブ トヨトミ遠赤外線大型石油ストーブトヨトミ
119,000税込130,900
1台
当日出荷
遠赤外線と温風のダブル暖房です。遠赤外線放射で体の芯から温めます。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。
仕様遠赤外線放射、全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9483質量(kg)28電源(V)単相100タンク容量(L)18電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)暖房の目安(木造)47畳(78m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×950暖房出力(kW)18.5~8.64燃焼持続時間(h)10~21.4
ファミリートレー 三宅化学ファミリートレー三宅化学
559税込615
1個
7日以内出荷
ポリタンクの必需品。床を汚さず、きれいに使えます。
材質ポリプロピレン樹脂レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.2×28×5.5
ドラデスパワーまとめて一掃 フマキラードラデスパワーまとめて一掃フマキラー
599税込659
1個(10g×6包)
当日出荷
ネズミの大好物で強力誘引&巣ごと退治。 独自処方で強力誘引&巣に持ち帰りやすい特殊な袋形状で、ネズミを群れごと退治します。 ネズミが好む独自処方で強力誘引。 ネズミの好物である3種の誘引成分と、食べ続けたくなる3種のおいしい成分を配合。しっかり食べさせ続けて強力に退治します。 巣に持ち帰りやすい特殊形状(特許取得済)で群れごと退治。 自在に折れ曲がり、狭い巣穴にも持ち帰りやすい特殊な袋形状。仲間のネズミと分け合って食べることで群れ全体を駆除できます。 じわじわ効いて警戒させない。 3~4日食べ続けた後に効果を発揮する有効成分を配合。食べたネズミがすぐに死なないため、仲間のネズミに警戒されません。 設置したい場所にそのまま置ける。 袋ごと設置するだけなので、薬剤に直接触れる心配がありません。(耐水紙使用)
適合ネズミ種別殺鼠剤入数6包入
ミニパラボラカーボン エスケイジャパンミニパラボラカーボンエスケイジャパン
7,490税込8,239
1台
3日以内出荷
コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ
質量(kg)1.7消費電力(W)500(強)/250(弱)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
次亜塩素酸水対応超音波加湿器 エスケイジャパン次亜塩素酸水対応超音波加湿器エスケイジャパン(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1材質ABS質量(kg)約1.8ホワイト定格電圧(V)AC100タンク容量(L)5コード長さ(m)約1.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)安全装置渇水時自動停止装置適合床面積加湿最大約27.9m2連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)アズワン品番65-1211-09噴霧量(mL/h)最大600
電気毛布 ミックスフランネル素材 YAMAZEN(山善)電気毛布 ミックスフランネル素材YAMAZEN(山善)
7,290税込8,019
1枚
当日出荷
ずっとさわっていたい、新やわらか素材ミックスフランネルを使用した電気毛布。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」付き。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。無段階温度調節可能。
用途電気毛布、敷き毛布、ブランケットとして。表面温度(℃)(弱)約21、(適温)約33、(強)約53材質ポリエステル100%
イーボード(防水タイプ)(粘着板) SHIMADAイーボード(防水タイプ)(粘着板)SHIMADA
9,698税込10,668
1ケース(100枚)
3日以内出荷
『イーボード 防水タイプ』は、ブックタイプの粘着トラップです。 簡単に設置することができ、また、再び閉じての保管も可能です。
寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)
サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
6,290税込6,919
1個
当日出荷
【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296質量(g)2000電圧(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間コード長さ(m)1.5関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4オンダ製作所(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
スポットクーラー アイリスオーヤマスポットクーラーアイリスオーヤマ
54,900税込60,390
1台
4日以内出荷
【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
電源(V)単相100冷媒R410a
オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示 TEKNOSオイルヒーター 11枚フィン デジタル表示TEKNOS
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。 入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)1200/700/500 切替式質量(kg)13.2つや消しブラック電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) ノーブランドJA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)ノーブランド(18件のレビュー)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
命の母カイロ貼る 桐灰命の母カイロ貼る桐灰(3件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)
当日出荷
よもぎ、しょうが、肉桂の抽出成分を配合した香料を使用した衣類に貼るカイロ。ぬくもりと香りで心が落ち着く。めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。温かさが約12時間持続します。最高温度57℃、平均温度50℃。
コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防 金鳥(KINCHO)コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
コバエの忌避・駆除・発生予防。生ゴミの腐敗抑制。(100種類の食材を検証!)フタに貼るだけ!コバエとニオイをブロック!微香性。【特長】●”コバエが本能的に嫌う植物由来成分”配合。 コバエを寄せつけません!●抗菌・防カビ香料配合でコバエが好きな”生ゴミの腐敗臭”をカット!イヤなニオイの発生を元から防ぎ、コバエも寄せつけません!●殺虫成分プロフルトリン配合。ゴミ箱内のコバエは勿論、ゴミ箱内に潜む卵、幼虫、蛹も駆除できるので、新たなコバエの発生も防ぎます!生活書害虫防除剤協議会登録【内容】本体1個、両面テープ1枚、取り替えラベル1枚
用途【適用害虫】コバエ (ショウジョウバエ、ノミバエ)【有効期間】約30日 (使用環境により異なります)シリーズコバエコナーズ利用場所屋内
集じんフィルター 日立集じんフィルター日立
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
使用の目安約10年
工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ工業扇 壁掛けタイプアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45羽根枚数4枚モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階上下調整(手動)4段階左右首振上下角度調整
ホカロン 貼るミニ ロッテホカロン 貼るミニロッテ(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10枚)ほか
当日出荷
ズレない、かさばらない、目立たない、ホカロンミニの貼るタイプ衣類の上に貼っているので、屋外だけでなく寒い室内でもあたたかくお過ごしいただけます。持続時間9時間。
タイプ貼るタイプ成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉最高温度(℃)64温度持続時間9時間平均温度(℃)51

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤