6,700件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加湿フィルター シャープ加湿フィルターシャープ
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)本体にぴったり装着できる。
対応製品KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約60ヵ月(約5年)
業務用空気清浄機 シャープ業務用空気清浄機シャープ
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
置き場書を選ばず、圧倒的な空気浄化を届ける低騒音で大風量の空気浄化を実現省スペースで設置可能シーンを選ばないカラーバリエーション
用途パブリック空間モデル機能性とコンパクトサイズを両立仕様粒子訴求:0.1μmを99%除去(パス)幅(mm)333質量(kg)11高さ(mm)578奥行(mm)330電源(V)100(50-60Hz共用)センサーホコリ(PM2.5)、ニオイ、温湿度、照度風量(m3/min)12電源コード(m)3.5騒音値(dB)~54イオンプラズマクラスター25000機能風量切替:5段階(急速、強、中、弱、静音)適合床面積~87m2床面積(m2)PCI:約40(約24畳)、空気洗浄:約87(約53畳)関連資料(0.17MB)適用畳数53PM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタバコモードありタイマー機能あり(アプリから設定)
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き) ビーカム折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き)ビーカム
6,800税込7,480
1個
5日以内出荷
高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)165機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×400×680温度調節5段階切タイマー6段階
3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ3Dセラミックヒーター&ファン リモコン付 キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
上下左右の首振りが、広く温かさをお届けするセラミックヒーター&ファンです。ヒーターとファン、2つを切り替えて頂ければ1年通してご使用いただけます。2時間タイマーが自動設定、4時間と8時間の切り替えも可能です。消し忘れの心配がありません。転倒時運転停止スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズの安全装置を搭載。付属のリモコンを使用頂ければ、離れたところからでも簡単操作できます。
用途広い範囲を温めたいときに。仕様風向調節:左右合計:80°、上向き:30°、下向き:15°(自動首振り機能)セット内容本体(エアーフィルター装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025:3V)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)ヒーター強:1200、弱:950、ファン:19安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1.5受信可能距離リモコン:6m(直線距離)連続使用可能時間約8時間切タイマー2/4/8時間
28畳対応 上部給水ハイブリッド式 大噴霧 アロマ加湿器 リモコン付 ホワイト ライフオンプロダクツ28畳対応 上部給水ハイブリッド式 大噴霧 アロマ加湿器 リモコン付 ホワイトライフオンプロダクツ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
タンクを持ち運ばずに、上から簡単に給水できる便利な上部給水式のアロマ加湿器です。これ1台でリビングなどの大空間もパワフル加湿が可能です。28畳の広さまで対応し、大噴霧を実現したミストがお部屋を素早く快適な湿度に調節します。AI 自動制御のスマート加湿機能を搭載し、空間スペックと環境湿度を自動認識。最適な湿度になるまで最速のスピードで加湿し室内の湿度が最も快適とされる「60%±5」の範囲内を維持します。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、ミストと共に香りを楽しめます。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~80%(5%毎)/約5mセット内容本体(アロマパッド、エアーフィルター、カルキ防止パッド装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)286×191×371(ホワイト)質量(kg)2.8ホワイト消費電力(W)480電源AC100V 50タンク容量(L)8コード長さ(m)60Hz コード長さ1.4面積推奨:木造和室17畳、プレハブ洋室28畳連続使用可能時間約53時間(超音波式 弱運転時)加湿量(mL/h)弱:150、中:220、強:330(±20%)(超音波式運転時) 弱:550、中:700、強:1000(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/チャイルドロック:有り
どこでもモイスチャーミモザ ELEMENTSどこでもモイスチャーミモザELEMENTS
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・自然気化式の加湿器で電気いらず。・どこでも置けてインテリアにも馴染む。
電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネ YAMAZEN(山善)電気毛布 敷毛布 シングル サイズ 130×80cm 丸洗い ダニ対策 省エネYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷
丸洗いできて清潔!ダニ対策機能付き 電気毛布 消費電力量(HI)約21Wh・(MID)約13Wh・(LOW)約4Wh 表面温度:(HI)約53℃・(MID)約33℃・(LOW)約23℃ ダニ対策機能 本体丸洗い可能(※コントローラーは洗えません)
用途ひざ掛けやブランケット、毛布として。冬の寒さ対策に。電気敷毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 ミニ シングル材質ポリエステル100%消費電力(W)32電源AC100V(50/60Hz)寸法(縦×横)(cm)130×801時間あたりの電気代目安(円)(HI)約0.7円・(MID)約0.4円・(LOW)約0.1円
あんしん 湯たんぽ (袋なし) 2.8L 協越化学あんしん 湯たんぽ (袋なし) 2.8L協越化学
899税込989
1個
4日以内出荷
心地良い自然のあたたかさです。大容量で温かさも長持ち!
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレンオレンジ容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×8×31
どこでも床暖 アピックスどこでも床暖アピックス
15,398税込16,938
1個
6日以内出荷
独自の「温風エアーカーテン」で床暖房のように使えるセラミックヒーター。3つの首振りモードを搭載。【床暖モード】足先から膝あたりまでを狙って暖める15度のスイング。【温風部屋干しモード】上方60度に向けての集中スイング。【ワイド暖房モード】最上部から真上まで広くスイング。温風切替4モード。(弱/中/強/送風)転倒時自動OFF機能、チャイルドロック機能。リモコン付き。
消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)2.8安全装置サームスタット、温度ヒューズ、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×140×180電源コード1.5m
USBエコカイロ MARKLESS STYLEUSBエコカイロMARKLESS STYLE
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
USB充電ができる手のひらサイズのエコカイロです。事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電しながら繰り返し使えるため、身近な省エネ対策にも繋がります。カラーはスタイリッシュなシルバー、ブラックの2色展開になります。
材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH)(mm)59×103
交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット オーム電機交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セットオーム電機
299税込329
1セット(4本)
3日以内出荷
オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット
適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
ポータブルファン クリップ式 アイリスオーヤマポータブルファン クリップ式アイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍! トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。 約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。 ボタン操作で3段階の風量調整が可能。 LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても! クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。 ■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様 ■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm質量(g)370電源AC100V連続使用時間2.5~10時間風量3段階角度調整範囲【手動】上下左右360°バッテリー容量(mAh)2500
360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーター おおたけ360°フルリモコン壁掛けDCサーキュレーターおおたけ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
360°首振りサーキュレーターの壁掛けタイプ。空気を循環させ、エアコンと併用することで効率UP。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×298×452消費電力(W)(50/60Hz)13機能全分解洗い、DCモーター、360°首振り、90°下向き、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7H、自動オフ:10H、リモコン風量6段階切替羽根寸法(cm)Φ181時間あたりの電気代目安(円)約0.4
2wayクリップ&卓上扇風機 おおたけ2wayクリップ&卓上扇風機おおたけ
3,500税込3,850
1台
6日以内出荷
ここちよい風の使い方で、一年通して活躍するサーキュレーター。卓上、クリップの2Wayタイプで使い方いろいろ。
ハネ径(cm)19羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×225×374消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6円
スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPANスポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要EAP JAPAN
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちますノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73設定可能温度(℃)16~30冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
循環不凍液コガブラインEG KYK循環不凍液コガブラインEGKYK
869税込956
1缶
当日出荷
エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%グリーン容量(kg)2
43.5cm スタント工業扇風機 TEKNOS43.5cm スタント工業扇風機TEKNOS
9,880税込10,868
1台
5日以内出荷
43.5cm工業扇風機 プラック・43.5cm 4枚羽根の大型扇風機。・換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍・ダイヤル操作で、とても簡単。・スタイリッシュな黒色タイプ
ブラック消費電力(W)50/60(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)43.5羽根枚数4本体質量(kg)4.5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1100~1400スタンド折りたたみ式
結露吸水乾燥シート 明和グラビア結露吸水乾燥シート明和グラビア
989税込1,088
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
冬はあったか夏は涼しく1年中使える貼ってはがせる 結露対策 断熱パネル 窓表面温度 約+4℃アップ!防カビ加工で衛生的
用途冬はあったか夏は涼しい、1年中使える! 結露吸収! 窓表面温度、約+4℃アップ! ぴたっと吸着!貼ってはがせる! 抗菌・防カビ効果! お好きなサイズに簡単にカットできます!材質表面:ポリエステル繊維95%・アクリル系指定外繊維5%、裏面:スチレン系エラストマー、保護フィルム:ポリエステル
雪かきワイパー 八ツ矢工業雪かきワイパー八ツ矢工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷
車に積もった雪をかき落としに 雪の朝の必需品柄尻にヘラは窓ガラスの霜取りやタイヤハウスの雪落としに便利
用途除雪トラスコ品番520-9416材質ヘラ:ABS ゴム:エラストマー、柄:スチールパイプ幅(mm)240全長(mm)1400
交換用集塵フィルター ダイキン工業交換用集塵フィルターダイキン工業
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
適合機種ACK705A/ACK70Z交換目安10年
CORONA ポータブル石油ストーブ SLシリーズ木造13畳/コンクリート18畳 SL-5124(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA ポータブル石油ストーブ SLシリーズ木造13畳/コンクリート18畳 SL-5124(W)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
30,980税込34,078
1台
当日出荷
その他[乾電池別売]単一形/2個使用質量(kg)9.9ホワイト外形寸法高さ553×幅460×奥行460mm暖房出力(kW)5.14タンク容量6.0L暖房の目安【木造(戸建)】13畳まで【コンクリート(集合)】18畳まで
防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰 寺岡製作所防鼠ビニールテープ NO.347G 19mm×20M 灰寺岡製作所
16,980税込18,678
1箱(10巻)
当日出荷
ネズミが嫌うトウガラシエキス入りカプセルを含んでおり、電線や配管に巻くだけで、長期間の忌嫌効果を発揮します。ネズミがかじることによって忌避効果を植え付けます。
用途絶縁用途。ネズミからケーブル・ハーネスの漏電用に。トラスコ品番536-9922材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.2長さ(m)20芯径(mm)35
こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプ METROこたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプMETRO(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
虫ゼロバリアワンプッシュ フマキラー虫ゼロバリアワンプッシュフマキラー
2,690税込2,959
1個
当日出荷
年に1度の徹底処理で1年、虫を見なくなる。その場の虫を速効駆除。※大型の虫等、種類により効果が出にくい場合があります。ワンプッシュで簡単処理。
シリーズフマキラー適合害虫アリ、ウンカ、ガ、ガガンボ、カゲロウ、カツオブシムシ、カメムシ、クモ、コバエ、ゴミムシ、ゴミムシダマシ、シバンムシ、シロアリ、ゾウムシ、ダンゴムシ、チャタテムシ、ナガシンクイ、ハサミムシ、ムカデ、ヤスデ、ユスリカ、ヨコバイ、ワラジムシ利用場所屋内
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファンヒロ・コーポレーション
3,390税込3,729
1個
当日出荷
仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
コネクターコード チコーエアーテックコネクターコードチコーエアーテック
13,300税込14,630
1個(3m)ほか
当日出荷から94日以内出荷
リモートコネクターケーブル集塵機の遠隔操作、異常信号出力に使用します。
関連資料(30.86MB)
バルサンハエ取りトラップ粘着シート10枚入 バルサンバルサンハエ取りトラップ粘着シート10枚入バルサン
519税込571
1個
当日出荷
吊るすだけで簡単、いやなハエをキャッチ!ハエの死がいが床に落ちないポケットケース付き。捕獲した虫が目立ちにくい黒色の粘着シート。
用途リビング・キッチン・トイレ・ゴミ箱まわり・観葉植物周辺などセット内容本体1個、粘着シート10枚材質本体・シート:ポリプロピレン本体寸法(mm)55×20×235H対象害虫ショウジョウバエ
アース長持香 アース製薬アース長持香アース製薬(3件のレビュー)
889税込978
1個(50巻)
翌日出荷
●お得なジャンボ渦巻 ●約12時間、安定した効果を発揮するジャンボ渦巻です。(燃焼時間は使用環境により異なります。)
用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止付属品線香立て1個成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分種別蚊取り線香区分防除用医薬部外品シリーズアース長持香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×182×168香りビャクダンの香り適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約12利用場所屋内・屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース渦巻Qa4
虫ゼロバリアダブルジェット フマキラー虫ゼロバリアダブルジェットフマキラー
2,480税込2,728
1個(450mL)
当日出荷
年に1度の徹底処理で1年虫を見なくなる。新規有効成分ブロフラニリドと、ビフェントリンの効果で最大1年効果が持続します。天然由来成分でその場の虫を速効駆除。天然由来のノックダウン成分によりその場の虫をすぐ駆除します。環境にやさしい新処方。速効性をアップさせる植物由来溶剤を配合しています。
2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦 Mt.SUMI(マウントスミ)2020WIDE 薪ストーブ用 耐火煉瓦Mt.SUMI(マウントスミ)
1,398税込1,538
1個
12日以内出荷
用途・標準セットには付属していますので、破損してしまった際ににお求めください。材質セラミック
DP Newハエポイ オーエDP Newハエポイオーエ
139税込153
1個
当日出荷
ゴキブリ・ハエなどの退治に。退治した後はチリトリで取ってポイッ。
材質本体/ポリエチレン・ピンセット/ポリプロピレン幅(mm)108ピンク・ブルー・イエロー(色の指定はできません)高さ(mm)15質量(g)45奥行(mm)505適合害虫ゴキブリ・ハエなど利用場所屋内
大判 掛け敷き毛布 TEKNOS大判 掛け敷き毛布TEKNOS
4,529税込4,982
1台
5日以内出荷
洗える掛敷毛布 大判セミダブルサイズ
材質ポリエステル100%ベージュ系消費電力(W)80寸法(cm)200×140関連資料(16.22MB)
こたつコード3m STAR☆LIGHTこたつコード3mSTAR☆LIGHT(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
こたつヒーターユニット2極専用品AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
ダストパック アマノ[事務用品/清掃用品]ダストパックアマノ[事務用品/清掃用品]
1,798税込1,978
1セット(10枚)
8日以内出荷
集塵機バケット内の粉塵回収用(オプション)です。集塵機バケットにセットして使用します。
用途粉塵回収用材質強化ポリエチレン
テープ型捕虫トラップ むしゴロー TEAM ONEテープ型捕虫トラップ むしゴローTEAM ONE
19,900税込21,890
1巻ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
虫を長尺テープで広範囲に捕獲。 特殊粘着層で微小虫から大型の虫まで捕獲。 虫の発生源侵入経路を特定。 床や壁に粘着汚染なく、簡単に設置。 無毒無臭で安心、安全。また忌避剤殺虫剤等不使用。 Clean Room内でも使用可能。 飛翔虫も効率的に捕獲。
用途歩行虫・飛翔虫防虫対策テープ厚さ(μm)100※セパレーター(剥離フィルム)なし材質(コア)プラスチック
暑熱対策用空調ノズル Panasonic(パナソニック)暑熱対策用空調ノズルPanasonic(パナソニック)
21,900税込24,090
1個
当日出荷
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口関連資料商品の特徴(0.68MB)取扱説明書(0.49MB)
交換活性炭脱臭フィルター ダイニチ工業交換活性炭脱臭フィルターダイニチ工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
活性炭によりニオイの元をキャッチします。
トラスコ品番462-8906適合機種CL-HB922,CL-HB924幅(mm)261高さ(mm)10奥行(mm)261
集塵機用吸込みダクトホース 藤田集塵機用吸込みダクトホース藤田
19,340税込21,274
1式
3日以内出荷
火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 集塵機に取り付けしやすい袋型
用途集塵機への取り付けタイプ 解体・はつり・ケレン・穴あけ・研削などの作業で発生する粉じんの集塵作業に長さ(m)5
防ダニアルミホットンシート 2畳用 ワイズ防ダニアルミホットンシート 2畳用ワイズ(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷
敷くだけで熱を逃がさず、カンタン省エネ! 断熱効果の高い発泡ポリエチレンとアルミ蒸着フィルムのW効果により床面からの冷気を防ぎ、熱を逃しません。 防ダニ効果もあるので安心です。
用途2畳用材質上面:PETアルミ蒸着フィルム、本体:発泡ポリエチレン寸法(mm)1800×1800
充電式コードレス加湿器 H3+ LUMENA(ルーメナー)充電式コードレス加湿器 H3+LUMENA(ルーメナー)
6,990税込7,689
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書質量(g)約470寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219タンク容量(mL)700充電時間(時間)3.5使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階)フィルター交換目安約2~3ヶ月

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤