6,700件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消臭マット付き6面大型パネルヒーター サンコー[日用品]消臭マット付き6面大型パネルヒーターサンコー[日用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
本格消臭マット付き、4面にヒーター内蔵で高さのある足元パネルヒーター
仕様放熱方式:乾式セット内容本体、消臭マット、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル、消臭マット:ポリエステル100%質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×600安全装置過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ表面温度(℃)強:約45 中:約39 弱:約33(※環境により異なる)切タイマー自動:4時間
首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
コンパクトなフォルムながら暖かさはパワフルな950Wのセラミックヒーター&ファンです。足元からしっかりと温めます。左右合計約45度の便利な首振り機能付き。広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時にぴったりです。便利な送風モードは1年を通して活躍します。?ヒーターの運転は強・弱の2段階切り替えが可能。お部屋の広さやシーンに合わせて、お好みのパワーをお選びいただけます。
用途広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時に。セット内容本体(フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強:950、弱:750、ファン:5安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1.35首振角度(°)左右合計45電源自動OFF約2時間
使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーンライフオンプロダクツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。
用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
セラミックヒーター コイズミ(小泉成器)セラミックヒーターコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
縦置きでも横置きでも使えるセラミックヒーター人感センサー、おまかせモード機能搭載1/2/3/4時間切タイマー温風調節:強/中/弱5時間自動オフ
幅(mm)520質量(kg)3.4高さ(mm)265奥行(mm)125消費電力(W)1200スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】750W/1000W/1200Wコード長さ(m)約1.6タイマー1/2/3/4時間切タイマー
カーボンヒーター コイズミ(小泉成器)カーボンヒーターコイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
コンパクトで使いやすいレトロ風カーボンヒーター約300~600W無段階調節約1~3時間切タイマー、5時間自動オフ二重安全転倒スイッチ搭載
幅(mm)220質量(kg)1.5高さ(mm)430奥行(mm)220消費電力(W)600スイッチ二重安全転倒スイッチ:◯、【電力切替】約300W~600Wコード長さ(m)約1.6タイマー約1-3時間タイマー、5時間自動オフ
冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ) 日翔冷暖房対応エアコン風よけカバー(ファン付きタイプ)日翔
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
直撃風から解放、柔らかい風を。さらにファン付きなので、空気循環がスムーズになり効率よく快適に温度管理できます。
材質メインカバー/PET樹脂、調節用カバー/PET樹脂、調節回転盤/ポリプロピレン、風拡散ファン/PC樹脂、フック/PET樹脂寸法(mm)635×18×176(最小)、956×18×176(最大)
キンチョウ ゴキブリ調査用トラップV(10枚入) 金鳥(KINCHO)キンチョウ ゴキブリ調査用トラップV(10枚入)金鳥(KINCHO)
959税込1,055
1個(10枚)
3日以内出荷
強力誘引剤と特殊粘着剤との組み合わせにより、ゴキブリを誘い込んでしっかりキャッチします。 業務用のシンプルデザインで目立ちません。 便利な設置日時配置場所記入欄付。
寸法(mm)【粘着面】110×95縦(mm)【組立時】100横(mm)【組立時】152
カンタン取替えフィルター2個入り H060523 ダイニチ工業カンタン取替えフィルター2個入り H060523ダイニチ工業
2,898税込3,188
1セット
4日以内出荷
水洗いもクエン酸洗浄も不要。3カ月に1回汚れたフィルターを捨てて、新しいフィルターに取り換えるだけ!カンタン取替えフィルター(別売部品)
適合機種HD-300A, HD-300B, HD-300C, HD-300CE, HD-300D, HD-300DE, HD-300E, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR, HD-300TR2, HD-300TR3, HD-300TR4, HD-3011, HD-3012, HD-3013, HD-3014, HD-3015, HD-3015E3, HD-3016, HD-3016E4, HD-3017, HD-3017E5, HD-3018, HD-3018E6, HD-3019, HD-3019E7, HD-3020, HD-3020E8, HD-3021, HD-3021E9, HD-3022, HD-3022E2, HD-C300G, HD-C300H, HD-KS3017, HD-KSRX318, HD-KSRX319, HD-KSRX320, HD-N323, HD-N323E3, HD-N324, HD-N325, HD-N325E5, HD-RX311, HD-RX312, HD-RX313, HD-RX314, HD-RX315, HD-RX316, HD-RX317, HD-RX318, HD-RX319, HD-RX320, HD-RX321, HD-RX322, HD-RX323, HD-RX324, HD-RX325
ネズミよけ ゲルタイプ 365g SHIMADAネズミよけ ゲルタイプ 365gSHIMADA
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ネズミを見ずに退治したい方へ定着や侵入を防ぐ忌避剤
成分植物精油(ハッカ・ワサビなど)内容量(g)365有効期間60日適用畳数6~8
ドローンタイプ エアコンファン TO-PLAN(東京企画販売)ドローンタイプ エアコンファンTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)サーキュレーター DCモーター PD対応 上下左右首振り 20畳対応 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
7,980税込8,778
1台
5日以内出荷
電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなりますDCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれその他電気代:約0.5円(50/60Hz)付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル適合風量切替:7段階質量(kg)1.4ベージュ出力(W)ACアダプタ合計:36消費電力(W)16出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67Aコード長さ(m)電源:約1.6入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ)保証期間メーカー:1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27取扱説明書(0.97MB)適用畳数20畳まで
UV機能付き超音波加湿器 オーム電機UV機能付き超音波加湿器オーム電機
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
雑菌の増殖を防ぐUV機能付き加湿量は3段階に調節できます部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き3段階調光LEDライト付き運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き切タイマーは最長8時間まで設定可能アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます上部からふたをしたまま給水できます水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書適合過失方式:超音波式質量(kg)約1.3電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安水タンク容量(L)約4.0連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)加湿量(mL/h)約270(強運転時)
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラー MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクール レギュラーMAGICOOL(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に首廻り(cm)最大約41寸法(縦×横)(cm)4.8×53
ノンフロン型スポットエアコン スイデンノンフロン型スポットエアコンスイデン
162,980税込179,278
1台
翌日出荷
業務用スポットエアコン初採用、ノンフロン型フロン排出抑制法の対象外なので3ヶ月に一度の簡易点検と廃棄時のガス回収の手間やコストが軽減されますグリーン冷媒「R1234yf」採用
タイプフロアタイプ・1口タイプ周波数(Hz)50/60電圧(V)3相200本体質量(kg)35定格出力(kW)圧縮機:0.81機能冷房専用構成ユニット:一体形ドレンタンク容量(L)5送風設定直吹き形冷媒R1234yf使用環境条件運転可能条件:25℃・50%~45℃・40%始動電流(A)19.7/18.1冷媒封入量(g)420プラグの有無公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:1.80 L:0.45冷房能力(kW)2.1/2.3IP等級IP10
ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9 後藤ミストdeクールシャワー スタンドビッグ9後藤
14,880税込16,368
1個
3日以内出荷
広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気1時間あたり約4.8円の節水タイプ設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.2幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207噴霧量(mL/min)約405適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
業務用虫ブロッククモの巣 アンテナノズル アース製薬業務用虫ブロッククモの巣 アンテナノズルアース製薬
1,150税込1,265
1個
当日出荷
1m伸びるアンテナノズルで手の届かない場所に処理可能
用途クモの駆除・巣作り阻止使用方法【アンテナノズルの付け方】(1)ツメを折り取る。(2)アンテナノズルをキャップの穴にしっかりと差し込む。(3)チューブをパチンと音がするまでスプレーのノズルに差し込む。(4)アンテナを伸ばして、噴射レバーを強く引いて噴射する。薬液は、アンテナノズルの先から噴射される。・アンテナノズルは手に持って使用することもできます。・アンテナノズルを使用しない際はビニール袋等に入れて保管してください。※このアンテナノズルは「業務用虫ブロッククモの巣」以外にはご使用になれません。また、その他の用途では使用しないでください。容量1本シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×100×20
衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日 YAMAZEN(山善)衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 除湿能力30L/日YAMAZEN(山善)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能チャイルドロック搭載移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気質量(kg)20.1電源AC100V(50Hz/60Hz)電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)535/610風量2段階保証期間1年水タンク容量(L)7.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9タイマー【入/切】1-8時間除湿能力(L/日)27/30除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳取扱説明書(1.27MB)
移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプ ナカトミ移動式エアコン 窓用エアコン 冷房専用タイプナカトミ
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能冷房モード:16度から32度の設定可能除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1質量(kg)22ホワイト電源AC100V(50/60Hz)定格出力(kW)0.75電源コード(m)約1.8冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3消費電力(W)(50/60Hz)750/770使用環境温度(℃)約16から35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)410使用環境湿度(%)30から90騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
フマキラー・ピレハイス油剤 フマキラーフマキラー・ピレハイス油剤フマキラー
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
速効性のフタルスリンと致死効果の高いd-T80-レスメトリンを配合し、ハエ・蚊の成虫駆除に適した製剤です。特に抵抗性の害虫にもすぐれた効果を発揮します。
用途衛生害虫有効成分フタルスリン(ネオピナミン):0.2%、d-T80-レスメトリン(クリスロンフォルテ):0.05%、ピペロニルブトキサイド:0.75%使用量ハエ・蚊成虫:直接(煙霧1~2mL/m2)、ノミ・ナンキンムシ・イエダニ:直接医薬品医療機器等法医薬部外品
すだれ用パーツ ワタナベ工業すだれ用パーツワタナベ工業
469税込516
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。
ACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーター TEKNOSACモーター左右・3D首振り 分解お手入れ可能メカ式サーキュレーターTEKNOS
3,998税込4,398
1台
当日出荷
18cmサーキュレーター3D首振り・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
ホワイト消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18本体質量(kg)2.1風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393首振り3D(360°)と左右
パネルヒーターグリーン VERTEX STYLEパネルヒーターグリーンVERTEX STYLE
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
長さ(mm)W:1000ずんだグリーン質量(g)2350消費電力(W)198長さH(mm)540
防炎ダクト 静岡製機防炎ダクト静岡製機
4,480税込4,928
1本
4日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72タンク容量(L)約2.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270定格消費電力(W)70(最大消費電力72)本体質量(kg)9.5(水無し)風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
こたつテーブル 布団セット 長方形 YAMAZEN(山善)こたつテーブル 布団セット 長方形YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
こたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます 天板がリバーシブルで使えるからお部屋やふとんに合わせて年中使えます。 こたつ布団 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。
用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル フランネル材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーター:NCH-302電源コード(m)3保証期間1年電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38
反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ トヨトミ反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプトヨトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつ YAMAZEN(山善)こたつテーブル 80×60cm 折れ脚 折りたたみこたつYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
1人暮らしや新生活で活躍するこたつテーブル。天板はリバーシブル仕様。折れ脚なので収納に困らない。夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。どんなお部屋にも合うシンプルなデザイン。
用途テーブル、こたつとして。コタツ 炬燵 テーブル こたつテーブル単品 折れ脚 コンパクト収納材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)8.8電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)3保証期間(メーカー保証)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38-41電源コード中間入切スイッチ1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコ オンダ製作所灯油コック ストレート型 R1/2×Φ7.2タケノコオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60呼び径R1/2使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1
ハニカムざぶとん(丸型タイプ) TRUSCOハニカムざぶとん(丸型タイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ベルト付で作業用チェアや丸イスにしっかり固定できます。(THROA、THSAABのみ)独自のハニカム構造により、座席のムレや熱さを軽減します。座面・背当の裏面は滑り止め加工を施してあります。
用途夏場の作業用チェアや丸イスの座面などに。トラスコ品番560-8101材質生地:ポリエステル70%・ナイロン30%、滑り止め:アクリル酸エステル樹脂、抗菌剤:ヒノキチオール寸法(mm)Φ350(メッシュ×フチ)ブラック×ブラックタイプ丸形
3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 siroca3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能siroca
9,880税込10,868
1台
当日出荷
27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。
用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
45cmアルミ4枚羽根 ナカトミ45cmアルミ4枚羽根ナカトミ
3,530税込3,883
1個
3日以内出荷
45cmのアルミ4枚羽根です。
適合OPF-45SAZ/SZ/WAZ/WZ/FAZハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミ
Blue 3210 / Blue Pure 411 / Blue Pure 411+パーティクル プラス カーボン フィルター BlueairBlue 3210 / Blue Pure 411 / Blue Pure 411+パーティクル プラス カーボン フィルターBlueair
2,898税込3,188
1個
欠品中
表面積の大きなフィルターでホコリや花粉などの様々な空気中の細かい粒子を除去します。気になるニオイにも効果を発揮します。フィルターを交換するだけで初期性能へ。面倒なお手入れから解放されます。
仕様●製品寸法:幅200×奥行き200×高さ290(mm)●重量:約0.2kg●交換目安:約6ヶ月(1日24時間使用時)●対象機種:Blue 3210/Blue Pure 411アズワン品番65-9032-08
虫よけスプレー EA941Fシリーズ エスコ虫よけスプレー EA941Fシリーズエスコ
705税込776
1本
当日出荷
家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。<
仕様●内容量:200mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香りアズワン品番65-9315-08
スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付き YAMAZEN(山善)スポットエアコン ツインダクト 排熱ダクト キャスター付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
78,780税込86,658
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
工事不要ですぐ使える。2方向に冷風を送るツインダクト仕様。ワンタッチでダクト用エルボの着脱が可能。メンテナンスや保管時に便利。4輪キャスター付きでラクラク移動。前輪キャスターにはストッパーが装備されています。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。工場 倉庫 駐車場 ガレージ 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス イベント フェス キャンプ 競技場 体育館 冷風機 業務用 エアコン 排熱ダクト付き 床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要 おすすめ 夏 猛暑対策仕様冷房能力(Kw)(50/60Hz):2.6/2.9質量(kg)37電圧(V)100(50/60Hz)電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(強)880/1090、(弱)840/1040風量2段階寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×85.5ドレンタンク容量(L)4冷媒HFC-R410A圧縮機全閉型ロータリー騒音値(dB)(50/60Hz)(強)62/63、(弱)58/57定格電流(A)(50/60Hz)(強)9.8/11.0、(弱)9.3/10.6取扱説明書(4.01MB)
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
6,300税込6,930
1個
6日以内出荷
カドー空気清浄機フィルター
対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
1年バルサン水6-8畳用 バルサン1年バルサン水6-8畳用バルサン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ダブルの有効成分で速効駆除、駆除効果が持続。細かい粒子が部屋のスミズミまで素早く行き渡ります。火を使わずに水につけるだけの簡単スタート。煙もニオイも少なく、お部屋を汚しません。駆除効果が1年間、長く続く!1回使い切りタイプ。
用途さまざな害虫駆除に本体寸法(mm)85×85×90H有効成分プロフラニリド、d・d-T-シフェノトリン使用量高さ2.5mとして6~8畳(10~13m2)に1個入数1個(12.5g)
コバエコナーズキッチン用スプレー 腐敗抑制 ミントの香り 金鳥(KINCHO)コバエコナーズキッチン用スプレー 腐敗抑制 ミントの香り金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
699税込769
1個(250mL)
当日出荷
キッチン用コバエよけスプレー。殺虫成分不使用。腐敗抑制+瞬間消臭。除菌・抗菌※(※すべての菌に効果があるわけではありません)。ほのかなフローラルミントの香り。●キッチンの『コバエ』と『ニオイ」の問題をこれ1本で解決!●コバエが好きな”腐敗臭を抑え”、ニオイの発生を元から防ぐ!●香りがマイルドになり(メーカー比)、キッチンでもさらに使いやすくなりました。●”生ゴミ臭”の発生を防ぐ抗菌・防カビ香料と、”コバエが本能的に嫌う植物由来成分”を配合。コバエを寄せ付けません!●有機酸が生ゴミ由来のイヤなニオイをしっかり消臭します。●従来品の除菌効果※に加え、抗菌効果※もプラス(※全ての菌に効果があるわけではありません)。
用途<コバエよけ+瞬間消臭>腐敗臭:コバエを寄せつける原因に・・・・・。腐敗臭をカット→ニオイの発生を防ぐ!コバエを寄せつけない!香りフローラルミントの香り
ダニムエンダー60プッシュ ダニ駆除スプレー ワンプッシュ 金鳥(KINCHO)ダニムエンダー60プッシュ ダニ駆除スプレー ワンプッシュ金鳥(KINCHO)
1,989税込2,188
1個(30mL)
当日出荷
空間にプッシュするだけ 家中まるごとダニ駆除。煙じゃないのに煙のききめ!シュッでダニがいなくなる※!(※使用環境により効果は異なります。)面倒な準備・後片づけ不要。最大60畳分。低刺激。お子様・犬猫のいるご家庭にも。次世代型ダニ駆除剤!※空間プッシュ式。準備・片付け・手間いらず!部屋中まるごとダニ駆除! ●広さに合わせた回数を空間にプッシュするだけ!●薬剤がスミズミまでいきわたり、 寝具やソファ、カーペットにひそむダニを逃さず、退治!
用途屋内塵性ダニ類の駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
蚊に効く虫コナーズプレミアムプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)蚊に効く虫コナーズプレミアムプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ金鳥(KINCHO)
1,480税込1,628
1個
当日出荷
●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!晴れでOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!無臭。リサイクル(PET→容器)。
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避医薬品医療機器等法医薬部外品
キンチョールV ローズの香り ハエ・蚊・トコジラミ駆除 金鳥(KINCHO)キンチョールV ローズの香り ハエ・蚊・トコジラミ駆除金鳥(KINCHO)
699税込769
1個(450mL)
当日出荷
殺虫スプレーの定番、ハエ・蚊退治にキンチョール。ハエや蚊はもちろん、ゴキブリ、マダニなど色々な虫を駆除します。ほのかなローズの香り。
用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤