6,700件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムカデコロリ アース製薬ムカデコロリアース製薬
1,280税込1,408
1本(20mL)
翌々日出荷
●家中使えてまるごと駆除 ●面倒な準備不要 ●侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります) ●空間に噴射するだけで、すき間の奥まで薬剤が広がり、家中のムカデを駆除します。 ●侵入してきそうな場所に噴射しておくと、駆除してムカデのいない空間を1ヵ月作ります。(使用環境により異なります) ●家の中でムカデを見かけた時は、直接噴射して駆除できます。 ●ムカデのエサとなる害虫も駆除できます。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●汚れ・ベタつきなし ●無香料 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途ムカデの駆除成分1号灯油、LPG種別スプレータイプ80回分シリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×214×38使用の目安「部屋の広さ:噴射回数」6畳:4回、9畳:6回、12畳:8回香り無香料適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ユスリカ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、コクゾウムシ等60種以上有効期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果):約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所ムカデが侵入してきそうな場所(玄関・ドアのすき間)使用期間侵入防止(※残存薬剤による侵入した害虫の駆除効果)1ヵ月(使用環境により異なります)利用場所屋内
掃除ブラシ用継柄 3本組 アイネット掃除ブラシ用継柄 3本組アイネット
2,380税込2,618
1セット
4日以内出荷
ねじ式、針金式の煙突ブラシに使用できます。1本の掃除棒の長さは約1.2mで3本入りです。
用途煙突の掃除用として掃除ブラシを接続して使用。ねじ式と接続の際には右(時計)周りに回してご使用ください。長さ(m)約3.6(3本接続時)
ムカデカダン粉剤徳用 1.1kg フマキラームカデカダン粉剤徳用 1.1kgフマキラー
879税込967
1個(1.1kg)
当日出荷
天然処方でしつこいムカデを殺虫&バリア!はっ水パワーで効きめ長持ち!害虫駆除粉剤の不満まるごと解決。速効殺虫&侵入防止のW効果!すばやい効きめの<殺虫粉>を、水をはじくシリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く、すばやい殺虫効果を発揮すると同時に侵入防止効果も長続きします。水をまくことが多い花壇まわりに最適です。天然殺虫成分配合!除虫菊由来の天然殺虫成分「ピレトリン」が、しつこいムカデをすばやく殺虫します。(殺虫成分の約85%が天然成分)舞い散りが少なく、イヤなニオイがない!芝生でも使える!自由にまけるダブルキャップ!シーンに合わせて使い分けることができます。セアカゴケグモにも効く!
有効成分ピレトリン・カルバリル適合害虫ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、シロアリ、タカラダニ、クロアリ、アカアリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ剤形粉剤
TEH-100/ISH-10KT用電源コード ナカトミTEH-100/ISH-10KT用電源コードナカトミ
8,090税込8,899
1本
当日出荷
TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。三相200V用です。
ネックアイス 28℃ モノタロウネックアイス 28℃モノタロウ
999税込1,099
1個
当日出荷
急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。
用途首回りを冷やす熱中対策用として材質表素材:TPU、中材:PCM直径(Φmm)約20タイプ保冷剤入種類ネッククーラー融点(℃)約28固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15使用時間(時間)約2
ストーブファン エスケイジャパンストーブファンエスケイジャパン
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど付属品取扱説明書質量(kg)約1.0ブラック(BK)消費電力(W)0(電源不要)作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210安全装置本体ガード付き機能電源不要型ファン電気代の目安約0円/h
気化加湿器 別売加湿フィルター アイリスオーヤマ気化加湿器 別売加湿フィルターアイリスオーヤマ
4,990税込5,489
1台
3日以内出荷
気化加湿器(HDF-1000-W、他)に使用する加湿フィルターです。
ホワイト
ヒーターユニット 510W 温風 中間SW U字管、薄型 TEKNOSヒーターユニット 510W 温風 中間SW U字管、薄型TEKNOS
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ仕様ファン付き薄型/汎用品質量(kg)1.7消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)電源コード(m)(丸打ちコード)2.8寸法(cm)29×29×4.1発熱体石英管温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ関連資料(5.13MB)
工業扇風機用 かぶせる安全ネット 日本デンソー工業扇風機用 かぶせる安全ネット日本デンソー(1件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
工業扇風機用かぶせる安全ネット。適用サイズ羽根径50cm以内。巻き込み防止。
用途扇風機用安全ネットとして。巻き込み防止/工場扇/安全/セーフティネット/学校/オフィス/扇風機/ネット/網材質ネット:ポリエステル、ゴム:合成ゴム質量(g)40適合サイズ羽根径50cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×0.8×50
ラウンドヒーター Chrester(コンフォー)ラウンドヒーターChrester(コンフォー)
18,900税込20,790
1台
3日以内出荷
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル質量(kg)2.4消費電力(W)600(300・600切替)電源100V 50/60Hzインターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m寿命(設計)4000時間電気代の目安(目安)約18円/1時間防水仕様IP×5暖房の目安半径約1m以内外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×410
ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善)ダイニングこたつ用回転チェアYAMAZEN(山善)
11,900税込13,090
1脚
5日以内出荷
シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。
用途ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82取扱説明書(0.59MB)
送排風機用ダクトホース 藤田送排風機用ダクトホース藤田
21,900税込24,090
1式
翌々日出荷から3日以内出荷
火気に強い防炎仕様 汎用的な5メートルサイズ 吊り下げ可能な金具ステンリング付き(5箇所) 送風機に取り付けしやすい袋型
用途空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ 送排風機への取り付け延長用として マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ長さ(m)5
エアコン日よけ ワイド TU 910 Richell(リッチェル)エアコン日よけ ワイド TU 910Richell(リッチェル)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
本体は2層構造になっており、表層が耐候性に優れたASA樹脂、裏層が衝撃性に優れたABS樹脂で構成されています。 これにより軽量でありながら、10年近い耐久性を誇ります。
付属品固定ベルト材質ASA樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)910×400×65
遠赤外線ヒーター スイデン遠赤外線ヒータースイデン
44,980税込49,478
1台
当日出荷
ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。トラスコ品番109-9104消費電力(W)1000アズワン品番64-9623-60
3WAY電源デスクファン TOPLAND3WAY電源デスクファンTOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
扇風機(ACモーター式) アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)アイリスオーヤマ
5,290税込5,819
1台
3日以内出荷
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト質量(g)3.1羽根枚数7モーターAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975消費電力(W)(50/60Hz)37/43風量調整3段階(弱/中/強)モード連続、リズム風首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°羽根寸法(cm)30
ネオラッテクイックリーDX イカリ消毒ネオラッテクイックリーDXイカリ消毒
989税込1,088
1箱(16袋)
欠品中
夜食べさせて翌朝ポックリ退治の速効性殺鼠剤。マイクロカプセルで食いつきUP。
種別殺鼠剤容量16袋
遮光・遮熱シート 45STDシリーズ アズワン遮光・遮熱シート 45STDシリーズアズワン
1,640税込1,804
1枚
当日出荷
窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です。 水をふきつけるだけで貼り付け可能です。 可視光線を透過するため、外側を見ることが可能です。
材質PVC厚さ(mm)0.21透過率(%)(可視光線)0.78紫外線透過率0.04
ヤブ蚊マダニジェット プロプレミアム アース製薬ヤブ蚊マダニジェット プロプレミアムアース製薬(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1本(450mL)
当日出荷
蚊の成虫、ボウフラ(蚊の幼虫)対策 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面、茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊、マダニを駆除して2週間いなくなる(蚊成虫、マダニに対する効果。使用環境により異なります。)+蚊幼虫(ボウフラ)駆除効果 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 草むら、庭木周り、物陰、雨水ますに 【屋外専用】 【販売名】アースジェットET2 【防除用医薬部外品】
用途使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。 本品は屋外で使用する。成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)70×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【蚊】蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)が潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、物陰、水たまり等)に1mから2mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、蚊成虫に対して約1秒間直接噴射する。蚊幼虫(ボウフラ)の発生源(雨水ます等)に対して、水量70Lから140Lあたり、約1秒間噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木まわり、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約5秒ずつ噴射する。また、マダニに対して約1秒間直接噴射する。香り無香料有効成分エトフェンプロックス6.8g適合害虫蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニ効能蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、マダニの駆除有効期間約2週間使用場所庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂み医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースジェットET2
Dyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバー ダイソンDyson Purifier Humidify+Cool 加湿空気清浄機 ホワイト/シルバーダイソン
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン寸法(mm)312×312×923質量(kg)8.1ホワイト/シルバー消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大)運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大)適合床面積10畳/6畳RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)350
足の冷えない不思議なレッグウォーマー 小林製薬足の冷えない不思議なレッグウォーマー小林製薬(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
もこもこ厚手のおうちのつらい足冷え用レッグウォーマーです レッグウォーマー全体が二重編み構造になっていて熱を包み込みます ゆったり編み込んでいるので温かいくつ下やスウェットの上から重ね履きできます ひざ下丈フリーサイズです ブラックカラー
アルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDX ユーザーアルミ断熱シート ほかほかスーパーDX/マグナムスーパーDXユーザー
3,990税込4,389
1枚
4日以内出荷
こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。 厚さ8mm/15mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン(厚さ15mmは特急の遮音等級)。 両面スベリ止め加工。 防ダニ加工。 はさみやカッターでお好きな大きさにカット可能。
用途こたつやホットカーペットの下敷き・断熱マットとして、保温・冷気遮断・防音・クッション・電気代の節約に材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルムシルバー耐熱温度(℃)約60
業務用ダニ捕獲シート SHIMADA業務用ダニ捕獲シートSHIMADA
2,250税込2,475
1セット(5枚)
当日出荷
置くだけ簡単、ダニがつかまる立体構造。 1.ダニが好むニオイでシート内に引き寄せる。 2.分厚い不織布シートの繊維に沿って中に潜り込む。 3.強力粘着剤でからめて捕獲。
用途設置例:カーペット、ベッド・布団、ソファ、ペット用マット、 ベビーベッド、押入れ・引き出し利用場所屋内
30cmリビングリモコン扇風機 TEKNOS30cmリビングリモコン扇風機TEKNOS
4,398税込4,838
1台
当日出荷
30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)30ホワイト切タイマー7.5時間羽根枚数5枚消費電力(W)(50/60Hz)32/37風量調整3段階切替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870本体質量(kg)(約)2.9風量ソフトタッチ風量左右首振対応リズム風対応機能おやすみ風、フラットガードリモコン対応
ダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート) スタックスツールスダストポートダウンポート (63.5mmからサイズダウンするポート)スタックスツールス
669税込736
1個
当日出荷
65mmΦダストホースをダウン接続可能にする継手になります。柔らかなプラスチック製ですので、仕様サイズに合わせてカットしてお使いになれます。
寸法(cm)16.5×7質量(g)14
ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×30m 田中金網ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×30m田中金網
29,900税込32,890
1本
3日以内出荷
隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖
幅(mm)910長さ(m)30網目(mm)10寸法(mm)0.85(線型)種別侵入防止
ミディ水和剤25% 三井化学アグロミディ水和剤25%三井化学アグロ
21,900税込24,090
1袋(1kg)
3日以内出荷
ミディ水和剤は幼虫の全令期に有効なキチン合成阻害タイプの昆虫成長阻害剤(IGR剤)です 不快害虫(ユスリカ、チョウバエ)の幼虫全令期に極めて微量で効く脱皮阻害剤 本剤を摂食した幼虫は脱皮に失敗して死亡 有機リン剤抵抗性害虫にも有効 哺乳動物、鳥類、魚類に対して安全性の高い薬剤
用途側溝、下水、河川、浄化槽、汚水溜、雨水ますなど適合害虫ユスリカ、チョウバエ区分不快害虫用殺虫剤(雑品)有効成分ジフルベンズロン 25%剤形水和剤利用場所屋内屋外両用
電動ファン付業務用ネズミ忌避剤Wパワー SHIMADA電動ファン付業務用ネズミ忌避剤WパワーSHIMADA
1,990税込2,189
1個
欠品中
電動ファンでニオイを広範囲まで届けます。 固形とゲルの2種類でニオイを持続発散。 有害な成分は含まれておりませんので、安心安全に使用していただけます。
種別忌避剤寸法(mm)118×158質量(g)620
ムカデこないもん(屋外用)8個入 バルサンムカデこないもん(屋外用)8個入バルサン(1件のレビュー)
499税込549
1セット(8個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
バルサン!カンタン置くだけでいなくなる。 虫が潜んでいる場所に目立たずおきやすコンいパクト形状です。 屋外での使用にも安心な防水タイプ。 防除用医薬部外品の毒餌剤にも配合されているフィプロニル含有です。※本品は不快害虫用(雑品)です。 侵入経路、隠れやすい場所のあちこちにおける8個入。 効果期間は約1年。QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知します。交換時期を自動でお知らせします。
用途屋内外の境界に不快害虫が潜む場所(プランター、室外機、デッキ、収納家具等)が多いご家庭有効成分フィプロニル利用場所屋外
室外機ルーバー エスコ室外機ルーバーエスコ(2件のレビュー)
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐アズワン品番65-2318-58
ムカデフマキラー フマキラームカデフマキラーフマキラー
989税込1,088
1本(450mL)
当日出荷
ムカデを無力化、逃さない。歩行不能成分でムカデを無力化(特許出願中)。反撃させることなく、すばやく動きを止めて逃がしません。 瞬間冷却で速効退治。冷却効果で瞬時にムカデの動きを止め、殺虫成分が優れた駆除効果を発揮します。 屋内でも使える! 侵入防止効果 最大1ヵ月。家の周りや生息場所にあらかじめ処理しておくことで、室内への侵入を最大1ヵ月防ぎます。 (降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。ムカデに対する待ち伏せ殺虫効果。期間は使用環境により異なります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジ利用場所屋内屋外両用
ブランケット enetanpo X / ET-06 専用 エネタンポ USBホットマット 対応 ひざ掛け TAIGASHOJI(大河商事)ブランケット enetanpo X / ET-06 専用 エネタンポ USBホットマット 対応 ひざ掛けTAIGASHOJI(大河商事)
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エネタンポをサッと入れるだけで、オシャレな電気ブランケットに変身!
材質綿・ポリエステル質量(g)約200寸法(高さH×幅W)(mm)約450×700
屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー ダイケン屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバーダイケン
2,698税込2,968
1セット
5日以内出荷
用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7944材質/仕上樹脂(PE)製質量(kg)0.25
FT衣類用冷感ミスト大容量1L リベルタFT衣類用冷感ミスト大容量1Lリベルタ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
衣類にひとふきすれば冷感が持続します。 アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。 アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。
用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策にトラスコ品番218-5582質量(kg)1.2容量(mL)1000
OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4オンダ製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
いつでもぽかぽかカイロ 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマいつでもぽかぽかカイロ 貼るレギュラー【12時間持続】アイリスオーヤマ
159税込175
1パック
当日出荷
【平均52℃】【4枚】レギュラーサイズの衣類に貼るタイプのカイロです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)40.5タイプ貼るタイプ最高温度(℃)63寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間12時間平均温度(℃)53関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ダイニングこたつテーブル+布団セット 105×80 ファミリー・ライフダイニングこたつテーブル+布団セット 105×80ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
50,900税込55,990
1セット
6日以内出荷
[こたつ]お家での在宅ワークなどにも便利なダイニングテーブル。 天板から脚の形状まで角を取りやさしい丸みのデザイン。 足腰に不安が出てくるご両親へのプレゼントにも喜ばれます。 ヒーターは定評のある「華芝ジャパンKJU-600FC」を採用。 パワフル600Wファン付き薄型ヒーターで効率良く暖気が回ります。 温度調節に便利な手元コントローラータイプ。 [布団]両面共に温度調節のコントローラーが収納出来るポケット付き。 布団のコーナー部分にはマチがついているので、熱をのがしにくい仕様になっています。 両面リバーシブル(フランネル面:はっ水加工)
仕様一部組立式材質【こたつ】フレーム・脚:ラバーウッド材/天板:MD転写、【布団】表地・しじら折り:綿100%/フランネル:ポリエステル100%/中綿:ポリエステル100%/コーナー部:ポリエステル100%質量(kg)こたつ:約20.7、布団:約2.2電源(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)ヒーター:2.8(手元コントローラー付)寸法(cm)布団:約230×255発熱体石英管ヒーター300W×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ:約105×80×70温度調節無段階調節ファン付き(華芝ジャパンKTU-600FC)寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)ヒーター:29×29×5
クールタオル 冷感タオル 日本緑十字社クールタオル 冷感タオル日本緑十字社
979税込1,077
1個
当日出荷
水に濡らして絞って振るだけで、気化熱効果により心地よい冷たさへとクールダウンする冷感タオルです。 カラビナ付きで持ち運びに便利です。
用途熱中症予防対策に。仕様蓋部カラビナ機能付き/洗濯可トラスコ品番259-0738寸法(mm)タオル:300×950ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径66×高さ180アズワン品番64-8948-21
ハートジェルミニ チューブ入り エビオスハートジェルミニ チューブ入りエビオス(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1本(150g)
当日出荷
ベタベタした不快感と特殊ジェルがハトを寄せ付けません 器具やネット等の取り付けと違い、建物の美観を損いません 耐候性、耐熱性に優れ、150°の高温でも流出しません 効果は一年以上持続し塗布面を汚染することもありません
用途1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。 2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。 3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。 4.外側キャップと内側キャップを取り外します。 5.チューブ本体より中栓を取り外します。 6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。 7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。 ※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。4.外側キャップと内側キャップを取り外します。5.チューブ本体より中栓を取り外します。6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト
スネークテープ イノベックス(旧:ダイオ化成)スネークテープイノベックス(旧:ダイオ化成)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(2巻)
当日出荷
ヘビ柄とアルミの反射で防鳥効果
用途鳥の嫌いなヘビ柄とアルミのキラキラした反射により、鳥をよせつけないテープです。天敵柄、だから効く!!グリーン、オレンジ寸法(幅Wmm×長さLm)30×90アズワン品番64-8359-01RoHS指令(10物質対応)対応対象動物

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤