6,700件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED Luics捕虫シート S用蛍光交換シート12P LuicsLED Luics捕虫シート S用蛍光交換シート12PLuics
3,598税込3,958特価
1セット(12枚)
当日出荷
強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。
トラスコ品番160-8066適合本体LC-S01材質質量(g)510アズワン品番64-8592-06
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 2cmモデルタイムリー
879税込967
1個
当日出荷
DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。 こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。 microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。 使用例 ・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン ・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン ・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン ※USBケーブルは付属しません。 ※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7電流(A)0.05電圧(V)DC5回転数(min-1[r.p.m])10000騒音値(dB)28コネクタmicroUSB(メス)ケーブル長(mm)USB:70寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10軸受種類Long Life Bearing最大風量(CFM)1.05商品タイプ扇風機
業務用出ちゃい缶 ハタヤリミテッド業務用出ちゃい缶ハタヤリミテッド(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
水を入れて置いておくだけで、蚊やボウフラを閉じ込めて駆除できる。 補水作業が少ない業務用大型タイプ。
用途各種工場や開放された作業場に。トラスコ品番207-7652幅(mm)280高さ(mm)151質量(g)300奥行(mm)230アズワン品番64-8421-07
電気ひざ掛け 椙山紡織電気ひざ掛け椙山紡織
6,090税込6,699
1枚
当日出荷
大判サイズでゆったり 静電気抑制効果 リバーシブルタイプ
材質アクリル100%質量(kg)約0.8表:レッド/裏:ブラック定格電力(W)55コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6寸法(cm)140×82(房含む)機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約231時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円再生紙使用マーク適合
400シリーズ ダストフィルター Blueair400シリーズ ダストフィルターBlueair(1件のレビュー)
8,499税込9,349
1個
当日出荷
400シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
対象機種490i / 480i / 405 / 450Eフィルター交換目安約6カ月
600シリーズ ダストフィルター Blueair600シリーズ ダストフィルターBlueair
10,499税込11,549
1個
欠品中
600シリーズ ダストフィルター。 ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去。 フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。 高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。 ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
セット内容フィルター3個対象機種690i / 680i / 605 / 650Eフィルター交換目安約6カ月
超音波加湿器 3.5L TEKNOS超音波加湿器 3.5LTEKNOS
4,998税込5,498
1台
当日出荷
上部給水方式 組子調超音波加湿器 3.5L。やかんでらくらく上部給水方式。和室にも合う組子調デザインで行灯のようなほのかな明かりで癒し効果。
タンク容量(L)3.5連続加湿時間(時間)約9.5消費電力(W)28適合床面積木造4~6畳相当、鉄筋6~8畳相当電気代の目安約0.8円/時RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)約350(強運転)再生紙使用マーク適合
クイックフリーズクールレスキュー 日本緑十字社クイックフリーズクールレスキュー日本緑十字社
2,998税込3,298
1組(6個)
当日出荷
大判サイズで長時間保冷が続きます。 保管用小箱は丈夫で保管に最適。
質量(kg)4.2本体寸法(mm)140×230本体質量(g)340主成分硝安、水
遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 スイデン遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品スイデン(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
翌々日出荷
取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品トラスコ品番163-1850
ゴキファイタープロストロング フマキラーゴキファイタープロストロングフマキラー
989税込1,088
1本(450mL)
当日出荷
ボタンを押すとすぐに起き上がる「ワンタッチストロングノズル」採用。フマキラー史上最長18cmのロングノズル。速効殺虫&待ち伏せのダブル効果。
シリーズゴキファイタープロ
GF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトル フマキラーGF-1 匍匐害虫(はう虫)駆除器取替ボトルフマキラー(2件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
トラスコ品番834-5581材質S-ハイドロプレン(昆虫成長抑制剤)幅(mm)45高さ(mm)85質量(g)63有効期間60日(1日4時間使用)利用場所屋内効果持続目安:60日(1日4時間使用)、範囲:20~40畳
空気清浄機フィルター cado空気清浄機フィルターcado
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種LEAF 320i(26畳)、AP-C320I、AP-C200
ダニスキャン 住化エンバイロメンタルサイエンスダニスキャン住化エンバイロメンタルサイエンス
6,999税込7,699
1個
当日出荷
15分でできるダニアレルゲン判定キットです。アレルギー症状の6割以上はダニが原因といわれており、目に見えないダニアレルゲン量をチェックできます。
入数5テスト松吉医科器械コード24-6822-00
屋内用捕虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器SURE(石崎電機製作所)
27,900税込30,690
1台
当日出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に有効面積(m2)60~120消費電力(W)56仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペット YAMAZEN(山善)柔らかフランネル 洗えるどこでもカーペットYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
4日以内出荷
柔らかいフランネル仕上げ、ソファにぴったりのワイドサイズのホットカーペット。。中綿約2倍(山善従来比)のふかふかタイプ。室温センサー:センサーが部屋の温度を感知し、設定温度を保つように調整。切り忘れ自動OFF:約8時間後に自動的に通電が切れる安心機能。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。高温でカーペット内のダニを退治する「ダニ退治機能」付き。裏面すべり止め加工。
用途ミニ電気カーペット、一人用ホットカーペット、足温器、あんか、足元ヒーター、電気座布団として。 事務所の補助暖房として。消費電力(W)75材質ポリエステル100%質量(kg)1.75寸法(縦×横)(mm)800×1800
木目調ホットカーペット アイリスオーヤマ木目調ホットカーペットアイリスオーヤマ
8,590税込9,449
1枚
3日以内出荷
防水撥水加工なので、汚れてもサッと拭くだけ!冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖かくします。使用シーンは様々で、冬の冷えやすい所をサッと敷くだけで心地よく暖めます。2サイズ展開で様々なシーンに対応可能です。
消費電力(W)240材質塩化ビニル、ポリエステル寸法(mm)88×176質量(kg)2.4木目調機能ダニ対策、自動OFF電気代の目安6.5円/h温度調整方法3段階
工場扇 三脚スタンド式 タイカツ工場扇 三脚スタンド式タイカツ
18,290税込20,119
1台
翌日出荷
定番・人気の工場扇 風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。 高温でも使用可能(周囲温度50℃) WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)45材質本体:鉄、羽根:プラスチック寸法(mm)835×723×1300H(最長)質量(kg)6.2長さ(m)コード:2.4電圧(V)単相100消費電力(W)50Hz:114、60Hz:123羽根枚数4周波数50Hz/60Hz首振角度(°)80最大風量(m3/min)(50/60Hz)50Hz:120、60Hz:139最大風速(m/min)50Hz:240、60Hz:277風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
カダン ヤブ蚊バリア フマキラーカダン ヤブ蚊バリアフマキラー(2件のレビュー)
859税込945
1個(550mL)
当日出荷
バリア効果でヤブ蚊のいない快適空間。ガーデニングをはじめ、さまざまなアウトドアシーンに。 茂みや地面、壁にスプレーするだけで、最大8時間ヤブ蚊を寄せつけません。マダニにも効く。 無香料だからニオイが気にならない。
仕様防除用医薬部外品適合病害虫蚊・マダニ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名蚊とりジェット3
集じんフィルター 日立集じんフィルター日立
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600/EP-JV1000/EP-JV700/EP-JV600/EP-HV1000/EP-HV700/EP-HV600
融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-250北海道ゴム工業所
119,800税込131,780
1枚
4日以内出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2500厚さ(mm)9質量(kg)34タイプ玄関/通路用出力(W)750コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.83MB)
フマキラーAダブルジェットプレミア フマキラーフマキラーAダブルジェットプレミアフマキラー(3件のレビュー)
599税込659
1本(450mL)
当日出荷
ノックダウン成分と致死成分量を約3倍に増量(100mLあたりの含有量として、メーカー従来品比較)。 使用オイル量を大幅カットしたので、べたつかず汚れもなし。嫌な臭いもありません。
適合害虫ハエ・蚊・ゴキブリ区分防除用医薬部外品タイププレミアシリーズAダブルジェット利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラーAy3
シューマンキューブ(プロ) Shumanシューマンキューブ(プロ)Shuman(1件のレビュー)
44,900税込49,390
1台
当日出荷から5日以内出荷
特殊フィルターにより、あらゆる悪臭を、化学的に吸着し脱臭します。だから安心、安全にお使いいただけます。 特殊フィルターは、もちろんたばこの臭いも脱臭致します。自宅の喫煙スペースに、周りの方に不快感を与えません。 ペット独特の臭いにも効果を発揮するのが特殊フィルターです。ペットショップにも導入されているので安心です。また、トイレの臭いも化学的に脱臭可能です。 シガーソケットに繋げますので、車の臭いを脱臭し続けます。 ネイルサロンや工作時の塗料臭や接着剤臭を省スペースで集中的に脱臭するパワフルな業務用・PRO仕様です。「ネイルやまつげエクステ」乾くまでのあの臭いに。トルエン臭、キシレン臭、スチレン臭、アセトン臭、塗料臭、接着剤臭に対応。 シンプルな構造で強い素材を用いたタフな本体 本体上面にはアルミ合金、ボディには熱硬化性樹脂(FRP)を使用しているため丈夫です。 また、操作もとても簡単・シンプルに設計しています。 フィルター交換の目安はおよそ2カ月~6カ月(※使用環境により前後します。) フィルターはカートリッジでの交換式。販売時に取付フィルター1枚、予備フィルター1枚(計2枚)が同梱されています。使用後は家庭ゴミとして処分していただけます。(※各自治体のゴミ分別方法に従い、処分してください。)
用途プラ模型や日曜大工などの時に。 ラボや研究室での開発に。質量(kg)1.1(本体+フィルターカートリッジ)消費電力20W(AC100V~240V時)、0.28A(DC12V時)電源電圧(V)AC100~240/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×96×146運転音(dB)50適合床面積~6畳風量(m3/h)115
エアーウィング(かぜよけ) ダイアン・サービスエアーウィング(かぜよけ)ダイアン・サービス(1件のレビュー)
2,990税込3,289
1台
当日出荷
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.17風向角度調整180°まで可能
油フィルター ダイニチ工業油フィルターダイニチ工業
599税込659
1個
当日出荷
適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用) TRUSCO工場扇用スタンド脚セット(TFZRシリーズ用)TRUSCO
6,698税込7,368
1個
当日出荷
仕様スタンドベースに脚パイプ×3本のセットです。トラスコ品番762-4891適合機種TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)材質スチール質量(kg)1.6
やわらか湯たんぽ たまご型タイプ ヘルメット潜水やわらか湯たんぽ たまご型タイプヘルメット潜水(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材)容量(L)1.2
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
引きひもタイプ首振角度:90°ネック俯角:50°仰角:10°大風量 5 枚羽根採用首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)3.4ピュアホワイト消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
ファネル トラップ 住友化学ファネル トラップ住友化学(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
フェロモン剤(フェロディンSLなど)との併用で、ハスモンヨトウなどの雄成虫を大量に捕獲することができる。耐久性に優れ、粘着トラップが使えない砂塵やほこりの多い所でも性能を発揮する。内容積が大きいので捕獲数が増える。底部の取り外しが容易で洗浄も簡単。
適合害虫ハスモンヨトウ組立方法先ず底部にファネルをはめ、右に少しひねり固着させます。この上に笠をはめ込み、ひもを付ける。フェロモンを装着したフェロモンホルダーをかごにはめて笠に装着すれば完成です。
タオルリストバンドロングサイズ 高田商事タオルリストバンドロングサイズ高田商事(1件のレビュー)
399税込439
1組(2個)
当日出荷から10日以内出荷
タオルパイル地で優れた吸汗、吸湿性 締めすぎずソフトフィットな装着感 ロングタイプ
材質綿・ポリエステル・ポリウレタンサイズフリー幅(cm)約11.5
虫よけバリア KawaiiSelect フマキラー虫よけバリア KawaiiSelectフマキラー
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボディにフラワーモチーフを採用した、今までにない「Kawaii Select」デザインです。フックにあしらったキラキラガラスビーズもポイント。ベランダやお部屋のアクセントにもなる、女性のための虫よけです。 ベランダ、窓ぎわに吊るすだけで虫を寄せつけない!
タイプ366日用香りアロマティックフローラル
線香立て 金鳥(KINCHO)線香立て金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
149税込164
1箱(3枚)
翌日出荷
蚊取り線香を広い場所や同時に色々な場所で使う際に便利です。3枚入。
用途キャンプやガーデニングに利用場所屋内屋外両用
クモコロパーFL 住化エンバイロメンタルサイエンスクモコロパーFL住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1セット(2L×2本)
当日出荷
フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。
対象害虫クモ類 その他不快害虫使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物
遠赤外線電気ヒーター 静岡製機遠赤外線電気ヒーター静岡製機
159,800税込175,780
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護使用環境温度(℃)-10~20
ハエとり棒 アース製薬ハエとり棒アース製薬(4件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
色とニオイでハエ・コバエ(ショウジョウバエ・ノミバエなど)をどんどん誘引します。 止まり木効果と、超強力粘着剤でびっしり捕れる。 効きめは約3ヵ月。 キンバエ、ニクバエ、蛾も捕れる。
適合害虫ハエトラスコ品番818-5042セット内容本品、粘着棒4本、台座1個種別置き型容量1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×232×31使用場所ベランダ・玄関・ゴミ箱まわり・お店の厨房・台所や流し台・バーベキュー使用期間3ヶ月利用場所屋内屋外両用
虫よけバリア 玄関用 フマキラー虫よけバリア 玄関用フマキラー(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
翌日出荷
あらゆる方向からの風に対応できる円形プリーツ含浸体が薬剤を効率的に拡散します。取っ手やフックなどに吊り下げておくだけです。玄関に自然になじむデザインとカラーです。
用途虫よけ。
ナメクジカダン誘引殺虫粒剤 フマキラーナメクジカダン誘引殺虫粒剤フマキラー(8件のレビュー)
699税込769
1本(250g)
当日出荷
ラクラクまける粒タイプ。広い庭にも簡単にバラまける粒タイプ。接触チャンスが増え、駆除効率もアップします。目立ちにくい褐色の粒で、嫌なニオイもしません。メタアルデヒドが主成分!ナメクジやカタツムリに対して誘引・駆除効果があります。ビール酵母配合!誘引性の高いビール酵母がすぐれた効果を発揮します。約1週間も効果が持続!
トラスコ品番796-1189剤形粒剤
ナメクジカダン フマキラーナメクジカダンフマキラー(5件のレビュー)
509税込560
1パック(8個)
当日出荷
置くだけ容器入り。ベランダ・庭まわりなど薬剤をまけない場所に最適です。メタアルデヒドが主成分!ナメクジやカタツムリに対して誘引・駆除効果があります。雨に強い!薬剤に触れない安全設計容器。雨や水がかかっても薬剤が流れ出さない設計になっています。エサは半生タイプ!誘引・駆除効果のある「メタアルデヒド」が主成分。さらにナメクジが好む半生タイプのエサを使用し、ナメクジを強力に誘引します。 効果が約1~3ヶ月持続!
トラスコ品番796-1171
防虫ハーブオイル ムラエ防虫ハーブオイルムラエ(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
優しい香りで防虫効果。ススが出ないので室内でもクリーンにご使用できます。ユーカリ、ミントなど防虫効果の高い天然ハーブを用いたオイルです。
利用場所屋内屋外両用
集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100スイデン
15,900税込17,490
1個
当日出荷
仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75 スイデン集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75スイデン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤