6,700件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロノナイト ダニ用 1プッシュ式スプレー アース製薬ゼロノナイト ダニ用 1プッシュ式スプレーアース製薬
2,390税込2,629
1個(75mL)
当日出荷
●年に1度の徹底ケア ダニを撃退 【プッシュするだけ簡単!】 ・ダニが気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。 【ダニを無力化!】 ・ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制します。 【アース史上、効果最長。ダニがいない環境へ!※虫ケア1プッシュ式スプレーにおいて。使用環境により効果は異なります。有効成分はダニに対して徐々に効果を発揮します。】 ・光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。 ●ペットがいるご家庭にも ●手軽でベタつかない 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途ダニよけ剤成分【有効成分】ブロフラニリド種別スプレータイプ60回分シリーズゼロノナイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45使用の目安1.5畳あたり1回、4.5畳あたり3回、6畳あたり4回、9畳あたり6回、12畳あたり8回適合害虫屋内塵性ダニ類使用場所ダニが気になる場所(寝具、カーペットなど)利用場所屋内
セラミックヒーター コイズミ(小泉成器)セラミックヒーターコイズミ(小泉成器)
9,890税込10,879
1個
5日以内出荷
wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680ml TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum006 反重力デザイン 超音波加湿器 680mlTAIGASHOJI(大河商事)
8,190税込9,009
1個
翌々日出荷
思わずうっとり!とろんとした水粒が宙に上がったり、止まったり…なんとも不思議な加湿器。超音波振動式だから省エネで家計にも優しい!【なぜ?水が上昇したり、止まったり…不思議な水の動きの正体!】水の粒が宙に浮いたり、止まったり、なんとも不思議で幻想的!その正体は「ストロボ効果」と呼ばれる錯覚によるもの。水の流れとLEDライトの点滅速度を同期させるすることで、まるで水が上昇したり、止まっているように見えるのです。インパクト抜群なのでプレゼントにもおすすめ!ご自宅に設置すれば、家族も来客も興味津々!会話が盛り上がること間違いナシ。在宅ワークにも、リラックスタイムにもおすすめ。【省エネ仕様!】1度の給水で最大8時間使える卓上サイズ。1日中(8時間)連続運転しても、電気料金は約1.4円。1ヶ月の連続使用でも43.4円!お財布に優しい消費電力は超音波加湿器がおすすめです。(1kWh単価 27円で計算)【コンパクトで扱いやすい!】軽量でコンパクトサイズなので、サッと運んで蛇口から直接給水OK!そのままデスクやベッド横など自分の近くに置いて、ワンタッチで電源ON。連続稼働時間は8時間なので、こまめにお手入れできるタイミングがやってきます。コンパクトだから、お手入れのハードルも低い!
用途・プレゼント、省エネ対策、インテリア、在宅ワーク、寝室用セット内容本体×1、本体充電用USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書・保証書×1材質ABS/PP質量(g)約565消費電力(W)約6.5方式噴霧:超音波振動式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約244×192×174連続使用時間(時間)約8タンク容量(mL)約680保証期間1年使用環境温度(℃)15~35電力(V/A)入力:@DC5/2(Type-C)加湿量(mL/h)最大約50
冷風扇 スポットクーラー CRECOTE冷風扇 スポットクーラーCRECOTE
6,990税込7,689
1台
4日以内出荷
HQM-FC01は、氷で冷やす冷風扇として優れた性能を持つポータブルスポットクーラーです。風量無段階調整により快適な涼しさを提供します。青色LEDの照明と取っ手付きのデザインが、スタイリッシュな外観を演出します。冷えた風を自在に風向きを調整してお楽しみいただけます。【強力冷風】HQM-FC01は氷で冷やすことで、強力な冷風を発生させます。暑い日でも、涼しく快適な環境を提供します。予備のアイスボックスが付属している為、入れ替えて交互に使用できます。【風量無段階調整】風量は無段階で調整可能で、お好みの風量に合わせて快適な風をお楽しみいただけます。【青色LED照明】青色のLEDライトが涼し気な雰囲気を演出し、夜間の使用時にも一層の涼しさを感じることができます。【取っ手付き】持ち運びやすい取っ手が付いており、移動や持ち運びが便利です。オフィスや寝室など、さまざまな場所で利用できます。【風向き調整】風向きを自由に調整できるので、目指したい方向に涼しい風を送ることができます。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。付属品電源ケーブル、予備アイスボックスホワイト容量(mL)トレイ:200入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165x151x220
空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳 別売フィルターアイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
空気清浄機30畳(AAP-S60B、他)に使用する集じん脱臭フィルターです。
材質ポリプロピレン、PET寸法(mm)200×270質量(g)600
じょうごの要らない湯たんぽ 日本製 マルカじょうごの要らない湯たんぽ 日本製マルカ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
注水、排水しやすい大きな注ぎ口。じょうご要らずの注ぎやすい大口タイプ。直火・IH・ストーブ・バーナー対応。お湯の入れ替え不要なので前日の冷めた湯をそのまま再加熱可能。予備パッキン付き。
用途冬の寒さ対策に。湯たんぽとして。ゆたんぽ/湯タンポ/トタン製湯たんぽ/トタン製湯タンポ/ゆたんぽ/湯タンポ/湯たんぽ/IH対応/ガス火対応/直火対応/温活/妊活/冷え症/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/暖房/アウトドア/レジャー/キャンプ/省エネ/エコ/節電/冬/銀色/シルバー材質溶融亜鉛メッキ鋼板、真鍮、合成ゴム
白アリミケブロック#50(原液) 吉田製油所白アリミケブロック#50(原液)吉田製油所
13,980税込15,378
1箱(400mL)
4日以内出荷
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 水19.6Lに対し薬剤1本(400ML)を添加してよく混合してください。 混合した薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に塗布または吹き付けて下さい。仕様劇特物対象外塗り面積(m2)約66.7希釈倍率50液性原液は油性、希釈後は水性主な用途木部処理用白アリ予防駆除剤有効成分ジノテフラン(防虫剤)5%、F69(木材防腐剤)5%標準塗布量300ML/m2乾燥時間(時間)(20℃):約48
どんと 貼らない 18時間 金鳥(KINCHO)どんと 貼らない 18時間金鳥(KINCHO)
419税込461
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
封を切るだけで暖まる使い捨てカイロ。外袋を破り内袋を取り出すだけで、ワンタッチで発熱が開始します。約18時間持続。10個入。
タイプ貼らない連続使用時間(時間)18
赤外線ヒーター 静岡製機赤外線ヒーター静岡製機
129,800税込142,780
1台(15kg)
31日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びに便利。赤外線と温風で遠くまで暖かさを運びます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):AC100V(点火時):86/82W(燃焼時):71/65W質量(kg)15径(Φmm)(放熱ディスク)272油タンク容量(L)10燃料消費量(L/h)1.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)587×309×538適合面積(m2)(暖房)木造:40~48/コンクリート:56~67吐出量(m3/min)(温風)3.1使用環境温度(℃)-20~40熱出力(kw)13燃焼持続時間(h)7運転音(dB)(A)(50Hz/60Hz)60/61熱出力(kW[kcal/h])10900
新こたつの高さをあげる 足ジャンボ スマイルキッズ新こたつの高さをあげる 足ジャンボスマイルキッズ
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
座椅子を使ってもゆったり座れます。 1セットで4個入り(4cmアップ) 2セット重ねて8cmアップも可能です
用途「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのがその名の通り「こたつの高さを上げる足」シリーズです。 こたつの高さを上げる足ジャンボは1段で4cmアップ、2段重ねて8cmアップとなります。 寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。 コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。 1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。 2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。 34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。 48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。材質PP樹脂質量(g)個装:500耐荷重(kg)100<角足の場合> 10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約240×255×110入数足が4つ入り
新こたつの高さをあげる足 スマイルキッズ新こたつの高さをあげる足スマイルキッズ
749税込824
1個
3日以内出荷
こたつや座卓の高さを上げる商品です。 ご使用方法 1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。 2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。 37cm上げる時はさらにもう1組お求めいただいて各2個お使いください。 座椅子を使ってもゆったり座れます。
用途「こたつの高さがもう少し高ければ楽なのに、、、、」そんなお困りごとを解決したのが名前の通り「こたつの高さを上げる足」という商品。1段で3.5cmアップ、2段重ねて7cmアップとなります。寝転がった時に腰があたったり、座椅子を入れると高さが合わなかったりする問題を解決します。製造は安心の日本製。コロナ渦ではこたつでテレワークする社会人の皆様や、自宅学習する学生さんにお役立ちしている商品です。材質ポリプロピレン質量(g)個装:310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約190×235×78入数足が4つ入り
雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き トライメイト雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付きトライメイト
699税込769
1個
当日出荷
蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。取付に便利なカラビナ付きです。
用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為材質ビニール寸法(mm)215×215×300質量(g)35適合害虫ハチ利用場所屋外
空気清浄機交換フィルター Core MINI-RF Vesync(ウィーシンク)空気清浄機交換フィルター Core MINI-RFVesync(ウィーシンク)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
空気をキレイに、Levoit Core Mini用 空気清浄機フィルター。1.【多層の高性能フィルター】プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・細菌・細いホコリ・アレルゲン・カビ・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を97%除去します。脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。2.【お手入れ楽々】日本電機工業会JEM1467:2015の試験により、フィルター交換の目安は6~8ヶ月です。プレフィルターは2~4週ごとに掃除すると有効性が上がります。
適合機種空気清浄機Core Mini質量(kg)約0.21交換目安約6-8ヶ月寸法(縦×横×高さH)(cm)約15.9×16×13.5
ThaleiaVeil エッセンシャルブレンドオイル キシマThaleiaVeil エッセンシャルブレンドオイルキシマ
1,190税込1,309
1個(10mL)
4日以内出荷
産地や植物に至るまでプロが求める条件を満たしたハイグレードな精油をブレンドしました。
用途使用目安:ディフューザー1~5滴、アロマストーン5~10滴、お風呂、ハンカチ適量寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×70
ジェットヒーター(Eシリーズ) オリオンジェットヒーター(Eシリーズ)オリオン
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
バーナーの熱をファンで送り出します。 対流方式ですので、乾燥時に威力を発揮します。
トラスコ品番462-6567タンク容量(L)46
送風機マルチアングルファン スイデン送風機マルチアングルファンスイデン
68,900税込75,790
1台
当日出荷
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。角度調節可能なアングルタイプです。工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途暑さ対策、空気搬送、換気に。トラスコ品番190-0058風量(m3/min)82/97(50/60Hz)ハネ径(mm)288アズワン品番64-7673-20
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機アイリスオーヤマ
30,900税込33,990
1台
翌々日出荷
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。衣類乾燥時間72分(自然乾燥に比べ乾燥時間を約1/8に短縮)、室内干し対策に最適です。除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。湿度ランプを搭載し、お部屋の湿度状況を(青・青緑・緑)の3色でお知らせします。首振り左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直10段階)の調整可能です。不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。タンクに持ち手が付いているので、水を排出させる際の持ち運びがラクになりました。
材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイト質量(g)11500コード長さ(m)2定格消費電力(W)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×285×739電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間水タンク容量(L)約3.5風量調整サーキュレーター:弱・中・強モード除湿切替:弱・中・強首振り50°/70°/90°除湿能力(L/日)8.0除湿面積木造:10畳(17m2)、 プレハブ:15畳(25m2)、鉄筋:20畳(33m2)切タイマー2/4/8時間
ハイブリッド式除湿機 16L アイリスオーヤマハイブリッド式除湿機 16Lアイリスオーヤマ
61,900税込68,090
1台
翌々日出荷
最大除湿能力16L/日のパワフル除湿!ハイブリッド式だから1年中快適に使用が可能!!
グレー質量(g)19000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×300×715電源コード(m)2.0消費電力(W)(50/60Hz)260/300最大消費電力(W)660/700(50/60Hz)電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)4.5除湿能力(L/日)最大11.0/13.0(50/60Hz)除湿面積木造:23/27m2、プレハブ:35/41m2、鉄筋コンクリート:46/54m2(50/60Hz)
除湿機(温度制御付き) ナカトミ除湿機(温度制御付き)ナカトミ
119,000税込130,900
1台
翌々日出荷
湿度制御モードと連続モードの切替が可能です。湿度制御は30~90%の範囲内で5%刻みに設定ができます。据付工事不要ですぐ使用できます。ストッパー付キャスターで設置・移動が簡単です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。お手入れが簡単で引き出し式フィルターです。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約32電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)700/820騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×835適合床面積【50Hz】プレハブ:約45畳(75m2)、木造:約30畳(50m2)、鉄筋:約55畳(92m2)【60Hz】プレハブ:約50畳(83m2)、木造:約33畳(55m2)、鉄筋:約61畳(101m2)電流(A)(50/60Hz)8.0/8.3冷媒封入量(g)450除湿能力(L/日)28/33
ヨウ素DEすっきり加湿器用 ビッグバイオヨウ素DEすっきり加湿器用ビッグバイオ
4,698税込5,168
1袋(10本)
4日以内出荷
ヨウ素の力で加湿器の中のタンクや給水管等に繁殖しやすい雑菌を除菌します。
材質外袋:PE,PA,ラベル:紙寸法(mm)138×25×230
樹脂製すだれ 88×180cm 大島屋樹脂製すだれ 88×180cm大島屋
2,590税込2,849
1本
当日出荷
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。長さ(mm)1800幅(mm)880厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレン質量(g)1000
バーミレス乳剤【不快害虫用】 三井化学バーミレス乳剤【不快害虫用】三井化学
11,900税込13,090
1本(1.8L)
当日出荷
エトフェンプロックス×共力剤 S-421による強力殺虫効果 エトフェンプロックスの殺虫効力を共力剤でさらに強化 幅広い不快害虫に有効で、 様々な現場で使用可能 工場・倉庫外周の不快害虫駆除・侵入防止対策 飲食店でのチョウバエ対策/ゴミ処理場でのコバエ対策 低魚毒性で環境負荷が小さく使用者にもお客様にも安心の普通物
適合害虫アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ関連資料(4.51MB)利用場所屋内・屋外
湯たんぽA(エース) 袋付き マルカ湯たんぽA(エース) 袋付きマルカ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
肌が乾燥しにくく、身体に優しい暖かさ。底は注湯がしやすいフラット形状。ガス・IH・石油ストーブの天板で加熱可能。バーナーやたき火で直接加熱対応のため、アウトドアでも活躍。内部に支柱がありへこみに強い。製品安全協会SGマーク品。肌ざわりの良い湯たんぽ袋付き。安心の日本製。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活、冷え対策、キャンプなどのアウトドアなどにも。IH対応。直火。安眠グッズ。快眠グッズ。防寒。省エネ。付属品カバー材質溶融亜鉛メッキ鋼鈑質量(g)620容量(L)2.5対応【熱源】ガス直火、IH、ストーブ上寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21.6×7.4
ミニパラボラカーボン エスケイジャパンミニパラボラカーボンエスケイジャパン
7,490税込8,239
1台
3日以内出荷
コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ
質量(kg)1.7消費電力(W)500(強)/250(弱)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
サーキュレーター付き加湿空気清浄機 アイリスオーヤマサーキュレーター付き加湿空気清浄機アイリスオーヤマ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。
動作温度(℃)5~35消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音)運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下コード長さ(m)約2.4寸法(mm)約271×282×880連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)質量(g)12200(水を含まず)適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時)タンク容量(L)約2.7アイボリー
ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマポータブルクーラー ロング窓パネルアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
Reflex専用大型反射捕虫シート(10枚入り) 朝日産業(捕虫器・包装機器)Reflex専用大型反射捕虫シート(10枚入り)朝日産業(捕虫器・包装機器)
8,190税込9,009
1セット(10枚)
4日以内出荷
反射性能の高い捕虫シート
オゾン発生装置 日動工業オゾン発生装置日動工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
気化式送風機 「オゾーン」のオゾン発生装置です。 約1年での交換を推奨しています。
用途「オゾーン」交換用部品適合機種CF-300Z-OZ、CF-290N-OZ、CF-300I-OZ、CF-200I-OZ、CF-200N-OZ、CF-300N-OZ交換目安約1年
ハイレシス ジンサンシバンムシ用セット 富士フレーバーハイレシス ジンサンシバンムシ用セット富士フレーバー
8,690税込9,559
1セット(10個)
当日出荷
殺虫剤を使わない誘引捕獲方式なので人間や環境に安全、組立も簡単使用後の処分も容易です。 ジンサンシバンムシによく適合したトラップ形状や粘着剤を採用。 効果は4週間持ちます。 「ジンサンシバンムシ」とは。 ジンサンシバンムシはタバコシバンムシ同様に乾燥食品類を好み、主に穀類、菓子、漢方薬、食粉乾燥加工食品などを加害します。 成虫は2.5~3mmの焦げ茶色をしています。
適合害虫ジンサンシバンムシセット内容粘着トラップ10枚、性フェロモン10個有効期間1か月
冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラーコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
43,900税込48,290
1台
5日以内出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)タンク容量(L)5.8除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)ブラック消費電力(W)205/215 (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60質量(kg)13電源(V)AC100(50/60Hz)運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)切タイマー1/2/6時間保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
ベルミトール水性乳剤アクア 三井化学ベルミトール水性乳剤アクア三井化学
6,690税込7,359
1本(500mL)
当日出荷
ベルミトール水性乳剤・アクアは幅広い衛生害虫に有効な、人と環境に優しい、水ベースで低粘性タイプのエトフェンプロックス製剤です。 従来品(ベルミトール水性乳剤)に比べ粘性が約80%低下 殺虫性が高く、速効性にも優れる 蚊の成虫・幼虫(ボウフラ)両方に適用を取得 哺乳類に対して安全性が高い製剤 有機溶剤による臭気や刺激、引火性の心配がない 有効成分エトフェンプロックスは揮散しにくい薬剤(常温ではほとんど空気中に揮散しない)
適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、蚊幼虫(ボウフラ)、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ、マダニ有効成分エトフェンプロックス 7.0%剤形水性乳剤利用場所屋外
電気パネルヒーター STIEBEL(スティーベル)電気パネルヒーターSTIEBEL(スティーベル)
42,900税込47,190
1台
4日以内出荷
今すぐに暖まりたいとき、暖めたい場所をピンポイントで素早く暖めます。 自然対流でお部屋を暖めるためアレルギーの原因となるカビやダニの発生を抑え、家にも人にも優しい暖かさを提供します。 お手洗いや脱衣所に設置することで、急激な温度変化による事故防止にもおすすめです。 吹出グリルは前面パネルと一体化したフラットなデザインで意匠性に優れています。 空間で邪魔にならないコンパクトサイズながら大容量を実現しました。
用途トイレ・脱衣所電源(V)単相200(50/60Hz)保護等級IP24仕様【室温設定】0.5℃間隔で設定(デジタル表示)、【主要部品】フィン付きシーズヒーター/過昇温バイメタル/電源スイッチ/室温センサー
ネコを寄せ付けないWパワー SHIMADAネコを寄せ付けないWパワーSHIMADA
799税込879
1個(200g)
当日出荷
特殊的なニオイでのらネコを寄せ付けません植物から抽出した天然成分を使用しているため、安全に使用していただけますタブレット状の速効性忌避剤と、中央のスティック状の持続性忌避剤の2種類の忌避効果によって、ニオイを発散・持続させます水や湿気に強く、軒下などの半屋外空間でも使用可能です
対象動物ねこ質量(g)200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×60×93有効期間約60日適合床面積約6畳~8畳種別忌避剤アズワン品番65-1227-07
マモルーム 蚊用 アース製薬マモルーム 蚊用アース製薬(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(45mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
蚊からお部屋を守るスイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がります。 お部屋にいる蚊は成分に接触して、速効退治 常に成分が供給され続けるので効きめが安定 お部屋に揮散した成分が蚊の侵入をブロック トランスフルトリン+天然精油[ハッカ油(香料中)]
クモの巣ゼロバリアスプレー フマキラークモの巣ゼロバリアスプレーフマキラー
989税込1,088
1本(450mL)
当日出荷
巣作り防止効果 最大2ヵ月。クモが巣を張りそうな場所に噴霧しておけば、持続予防成分〈ビフェントリン〉とバリアコート成分の独自処方により、最大2ヵ月巣を張らせません。 (降雨のあたらない場所に使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。) 雨・日光に強い。バリアコート成分が、薬剤の効果を保護し屋外でもしっかり効果が持続します。 ワイド噴射でラクラク処理。4連ノズルによるワイド噴射で、柵やフェンス、軒下など広い範囲にもムラなく簡単に処理できます。 殺虫効果も。速効殺虫成分〈イミプロトリン〉が、イヤなクモをすばやく退治。セアカゴケグモとその卵にも優れた効果を発揮します。
適合害虫クモ、セアカゴケグモ有効期間2ヵ月利用場所屋外用
小出しガンセット(バルブなし) マグネットフック ダイケン小出しガンセット(バルブなし) マグネットフックダイケン
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7953適合機種HT95、SHT95セット内容耐油ホース+ガン+マグネットフック質量(kg)0.36
屋外用タンク(150型~490型)用給油口キャップ ダイケン屋外用タンク(150型~490型)用給油口キャップダイケン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
用途給油口のキャップに
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所
999税込1,099
1個
4日以内出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー オンダ製作所オイルストレーナーオンダ製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
あったカイロEXくつ用【8時間持続】 アイリスオーヤマあったカイロEXくつ用【8時間持続】アイリスオーヤマ
429税込472
1パックほか
3日以内出荷
【平均38℃】持続時間が8時間のくつの中に敷いて使用するカイロです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)38関連資料アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤