6,700件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤 フマキラーカダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤フマキラー(2件のレビュー)
989税込1,088
1個(700g)
当日出荷
虫が好む5種のおいしいエサをブレンドしているので、お庭のいろいろな虫を強力に引き寄せます。誘引力が優れているので、少量でも効果を発揮します。 ナメクジやムカデ、ダンゴムシなど13種類の害虫に効きます。ヨトウムシにも効くお庭にまいても目立たないナチュラルカラー
適合害虫ナメクジ、ムカデ、ダンゴムシなどシリーズ虫キラー利用場所屋外
はらないカイロ快温くん オカモト[安全靴・作業靴]はらないカイロ快温くんオカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
279税込307
1セット(10個)
当日出荷
天然ミネラル機能鉱石パージ配合。 遠赤外線効果で温かさが拡がる。 便利に使えるミニサイズ。
温度持続時間7時間サイズミニタイプ貼らないタイプ最高温度(℃)70平均温度(℃)54
ハイカプシン粒剤 三井化学アグロハイカプシン粒剤三井化学アグロ(1件のレビュー)
6,290税込6,919
1袋(1kg)
当日出荷
適合害虫ユスリカ幼虫、チョウバエ幼虫、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシなど農林水産省登録第(号)該当なし毒劇区分普通物利用場所屋内屋外両用
送風機 三笠産業[工具]送風機三笠産業[工具](1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
欠品中
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54質量(kg)9.4周波数(Hz)50/60電源(V)100(単相)静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40コード長さ(m)3本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32出力(50/60Hz)(W)230/320
スイデン オプション ホースバンド スイデンスイデン オプション ホースバンドスイデン
1,090税込1,199
1個
当日出荷から4日以内出荷
天使のスキンベープ プレミアム 虫よけ フマキラー天使のスキンベープ プレミアム 虫よけフマキラー
889税込978
1本(200mL)
当日出荷
有効成分〈イカリジン※〉の濃度を15%まで高めました。 虫よけ効果が長時間持続します。 ムラなくスプレーできるエアゾールタイプ。
区分防除用医薬部外品タイププレミアムシリーズ天使のスキンベープ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名スキンベープG11
吸引捕虫器 PROMOTE(プロモート)吸引捕虫器PROMOTE(プロモート)(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。有効面積(m2)20~50(参考)消費電力(W)11質量(kg)0.9電源100V 50/61Hz電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
3.6x5.4m 遮熱シート エスコ3.6x5.4m 遮熱シートエスコ
9,080税込9,988
1個
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)3.6×5.4
1.8x1.8m 遮熱シート エスコ1.8x1.8m 遮熱シートエスコ(1件のレビュー)
2,460税込2,706
1個
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)1.8×1.8
ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-100用赤松電機製作所
19,900税込21,890
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
イセトーエアコン風よけカバー用固定具 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー用固定具伊勢藤
499税込549
1セット
当日出荷
イセトーエアコン風よけカバー リペア用固定具。固定版、連結金具のセット。
ホワイト
ハイブリッド・ファン 潮ハイブリッド・ファン(2件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1台
当日出荷
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
業務用ネズミ粘着シート 忍者BK 5枚入り SHIMADA業務用ネズミ粘着シート 忍者BK 5枚入りSHIMADA
1,498税込1,648
1個(5枚)
翌々日出荷
黒い粘着板にすることによって、光の反射をおさえ、ネズミに気づかれにくくなっています。
種別粘着タイプ
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機)14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。 連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。 コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。 角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18風速(m/min)強モード:190、弱モード:160バッテリーリチウムイオン出力(ACアダプタ)12V、1.5A入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)タイマー時間1時間/2時間/4時間寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)付属品ACアダプタ質量(kg)3.0(蓄電池除く)風量調整2段階材質(羽根)アルミアズワン品番65-0294-40左右首振上下角度調整切タイマー
ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター) ダイニチ工業ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)ダイニチ工業(1件のレビュー)
1,499税込1,649
1個
当日出荷
適合機種FB-566LD, FB-569LD, FB-56LD, FW-6614L, FW-6615L, FW-667L, FW-668L, FW-669L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6714LX, FW-6714SLX, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-677LX, FW-678LX, FW-679LX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7214SDX, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FX-72R2, FX-72R3, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104
白アリスーパーエアゾール 吉田製油所白アリスーパーエアゾール吉田製油所(2件のレビュー)
1,080税込1,188
1本(300mL)
当日出荷
白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。特性防腐、防虫使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。タイプ油性塗り面積(m2)1塗布面積(m2)約1外観淡黄色透明液体
抗菌・消臭シート ダイニチ工業抗菌・消臭シートダイニチ工業
549税込604
1セット
当日出荷
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709アズワン品番64-8202-30
リストバンド 高田商事リストバンド高田商事(1件のレビュー)
339税込373
1組(2個)
当日出荷から8日以内出荷
タオルパイル地で優れた吸汗、吸湿性なので作業に最適です。締めすぎずソフトフィットな装着感でスポーツやレジャーにも使えます。セミロングタイプで手首の保護にも安心です。
用途作業・スポーツ・レジャーに最適!材質綿・ポリエステル・ポリウレタン寸法(cm)10×8
タオルリストバンド 高田商事タオルリストバンド高田商事(2件のレビュー)
319税込351
1組(2個)
当日出荷から15日以内出荷
タオルパイル地で優れた吸汗、吸湿性 締めすぎずソフトフィットな装着感
材質綿・ポリエステル・ポリウレタンサイズフリー幅(cm)約8
耐水チュークリン ハウス型 イカリ消毒耐水チュークリン ハウス型イカリ消毒(1件のレビュー)
659税込725
1箱(2枚)
当日出荷
耐水台紙シリーズのハウス型で、屋外で使用でき、捕まったネズミを直接、目や手に触れることなく処理が可能です。
対象動物ネズミ成分ポリブテン質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×40×117
アリカダン フマキラーアリカダンフマキラー(1件のレビュー)
849税込934
1本(480mL)
当日出荷
天然成分でアリを瞬間殺虫&バリア!除虫菊からとったピレトリンが優れた効果を発揮し、イヤなアリをすばやく駆除します。また、鉢まわりなどにスプレーするだけで侵入を防ぎ、ロングノズルで狭い隙間にも噴射出来ます。
用途アリの殺虫剤。成分ピレトリン、植物精油、ピペロニルブトキサイド、イソパラフィン、その他1成分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×235アズワン品番64-5169-35
ムシペチャ 交換用粘着シート ペンギンワックスムシペチャ 交換用粘着シートペンギンワックス
1,990税込2,189
1個
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。
仕様PM102用材質入数(枚)12TKG品番9-2613-0902TKG品番(2017)6-2401-1002
ガーデンキャット コンパルガーデンキャットコンパル(5件のレビュー)
880税込968
1個
当日出荷
野良ネコを威嚇し花壇をフン害などから守ります。ワンポイントアクセサリーにも。
材質本体/鉄(メラミン樹脂塗装)、目玉/ガラス、吊糸/ナイロンテグス質量(g)210寸法(cm)H23.5×W36.5対象動物ネコ
フィロパネル 日本バイリーンフィロパネル日本バイリーン
8,298税込9,128
1個
当日出荷
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
カダンナメクジバリア粒剤 フマキラーカダンナメクジバリア粒剤フマキラー(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
有効成分は、DL-リンゴ酸です。有効成分は食品成分なので安心して使えます。雨に強く、効果は約1.5カ月間持続します。直接かけても退治でき、粒がナメクジを包み込むので後始末も簡単です。
用途まくだけでナメクジを寄せ付けない。適合害虫ナメクジ、カタツムリトラスコ品番419-8085質量(g)780有効期間約1.5ヵ月利用場所屋外
全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”卓上タイプTRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×344×626保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
コールドスプレー TRUSCOコールドスプレーTRUSCO(3件のレビュー)
669税込736
1本(230g)
当日出荷
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。種類スプレー
スポットエアコン1口用 延長排気ダクト スイデンスポットエアコン1口用 延長排気ダクトスイデン(2件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
3日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
工場扇用保管カバー TRUSCO工場扇用保管カバーTRUSCO
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
何度も使える薄手生地タイプです。 使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途オフシーズン時の工場扇の保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3112シルバー質量(g)150寸法(cm)70×90
捕虫器 SURE(石崎電機製作所)捕虫器SURE(石崎電機製作所)
13,900税込15,290
1個
当日出荷
アズワン品番8-5002-01仕様捕虫器本体トラスコ品番441-6864質量(g)970
専用キャスター ダイニチ工業専用キャスターダイニチ工業
5,990税込6,589
1個
当日出荷
トラスコ品番447-9777適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N ・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C質量(kg)1.6アズワン品番64-8201-94
ウォール扇 スイデンウォール扇スイデン(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3タイプ無段速調式周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式上下角度調整サーマルプロテクター
排水口コバエ退治ヌメリとりプラス イカリ消毒排水口コバエ退治ヌメリとりプラスイカリ消毒
399税込439
1箱(3個)
当日出荷
台所・風呂場の排水口や屋外の水たまり投げ込むだけでコバエ・ユスリカの幼虫を駆除し、成虫の発生を約2週間~1ヵ月抑制します。
仕様効果持続目安:2週間~1ヵ月トラスコ品番507-8561適合害虫コバエ・ユスリカの幼虫利用場所屋内屋外両用
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業
3,198税込3,518
1枚
4日以内出荷
交換目安約1年関連資料(0.6MB)
脱臭フィルター 日立脱臭フィルター日立
4,998税込5,498
1個
12日以内出荷
適合本体EP-LV1000/EP-KV1000/EP-KV600
リモコン式壁掛扇風機 シーズリモコン式壁掛扇風機シーズ
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式風量3段階モードおやすみモード:×タイマー切0.5/1/2/4時間リモコンあり左右首振入タイマー×切タイマーリズム風
ひも式壁掛扇風機 シーズひも式壁掛扇風機シーズ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
使いやすいひも引きタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など直径(Φcm)【羽根】30羽根枚数5枚モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×320×520機能風量3段階、首振り、引きひも式風量3段階モードおやすみモード:×タイマーなし左右首振入タイマー×切タイマー×リズム風×
大型冷風機 エスコ大型冷風機エスコ
79,400税込87,340
1台
翌日出荷
水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)50コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403最大風量(m3/min)120/140(50/60Hz)到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂
テラスヒーター プラスマイナスゼロテラスヒータープラスマイナスゼロ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使えるパワフルなカーボンヒーターです。ヒーターは700Wと350Wの2段階で調節でき、120度と360度の首振り調節が可能です。カーボンヒーターは炭素繊維(カーボン)を発熱体として利用した電気ストーブです。遠赤外線の放射効率が優れているので大変あたたかいです。急な小雨にも耐えるIPX4の防水性能付きだからアウトドアでのご使用にもぴったりです。ガードが外せるのでお手入れも簡単。屋外の集まりや作業も快適に過ごせます。
付属品本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)材質ABS樹脂/スチール/シリコン質量(kg)3.5電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)700スイッチ転倒オフ:ボール式、電源:ロータリー式コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)約H447×W235×D235ヒーター(W)カーボンヒーター 3502本首振角度(°)約120/360防水性水の飛沫などから内部を保護する生活防水機能IPX4相当(あらゆる方向からの飛沫から性能に影響を及ぼすことなく動作を継続できる)の防水性能があります。故意に水をかけたり豪雨の時には使用しないでください。
マモルーム 虫よけ吊るだけプレート アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレートアース製薬
798税込878
1個
翌々日出荷
ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3-1)【吊るして使用する場合】フックを上側に持ち上げて、カチッと音がするようにツメに引っ掛けてください。(3-2)【置いて使用する場合】容器とフックが90度になる位置までフックを持ち上げて、カチッと音がするまで容器本体に差し込んでください。【使用場所】軒下、ベランダ、物干しに・屋内に・玄関先に●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内での試験において、ユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】ベランダ、屋内、玄関先など気になる場所に1個【使用期間】約9ヵ月間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)有効期間9ヵ月用(使用環境により異なります)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤