6,700件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用 アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用アース製薬
798税込878
1個
翌々日出荷
玄関などに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3)フックを1番上まで引き上げてください。(4)玄関のドアノブなど吊り下げる所に引っ掛けて、フィットするまでフックを押し下げてください。ピタッとフィットすることで、風が吹いても落ちにくい!※お手持ちのヒモを容器の取り付け部に引っかけて、使用することもできます。【使用場所】玄関まわりの設置場所に応じて、フックの長さを調整して、お使いください。●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内の試験においてユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】玄関先(屋外・屋内)など気になる場所に1個【使用期間】約9ヵ月間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)有効期間9ヵ月用(使用環境により異なります)
バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCOバッテリーエアコン洗浄機イチネンTASCO
129,000税込141,900
1台
7日以内出荷
高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。
用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18給水量(L/分)2.2充電時間(分)120連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
冷気ストップ あったかボード ユーザー冷気ストップ あったかボードユーザー
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
足元からくる冷気をガードするボード。デスクまわりや、寝室のベッドまわり、ペットのサークルまわりなど冷気を防ぎたい場所に広げて置くだけ。新スリット方法でどちらにも折り曲げることができるから、自由自在に設置可能。固定パーツが2枚ついているから、好みの角度で固定することが可能。リーフとボーダー柄のリバーシブルデザイン。お好みやインテリアに合わせて使える。
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム 固定パーツ/PP質量(g)531サイズ(cm)幅230×高さ90×厚さ0.8耐熱温度(℃)60リーフ/ボーダー
HEPAフィルター DX5/DB5専用 フェローズHEPAフィルター DX5/DB5専用フェローズ
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用
熱中症対策キット 団体向け EVERSAFE熱中症対策キット 団体向けEVERSAFE
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
防災士・災害備蓄管理士監修暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。みんなで使える シェア用黒球式熱中症指数計付き。輻射熱を測ることができ、実際に体が感じる暑さを数値化するため、安全管理に役立ちます。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
用途暑さ対策キット 夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 塩分補給 車載用 企業 団体 自治体 法人 学校 職場 会社などにもタイプ黒球付き シェア
加湿器 リズム(旧:リズム時計工業)加湿器リズム(旧:リズム時計工業)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
洗いやすい、くつろぎの加湿器 MIST250
用途お手入れ簡単&タンク乾燥機能付き毎日「新鮮で綺麗な水」で加湿可能7畳対応でコンパクト雲海のような霧とLED照明付属品AC電源アダプター/専用オイルパッド3枚/取扱説明書・保証書電源(V)専用AC電源アダプター(付属) / 入力:AC100 50/60Hz出力:DC24消費電力(W)Hi:31 / Low:14 / Fog:15タンク容量(L)約2本体質量(kg)約1.5照明LED(明るさ3段階切替+OFF)適合床面積プレハブ洋室 7畳・木造和室 4畳保証期間ご注文日より1年間連続加湿時間(時間)Hi:約7.2/Low:約18/Fog:約105主な機能温湿度センサーによる自動運転機能(Autoモード) / タンク乾燥機能 / OFFタイマー(1・4・8時間) / アロマオイル対応運転モード4段階( Auto / Hi / Low / Fog )寸法(高さ×幅×奥行)(mm)385×192×191(可動ハンドル折りたたみ時:288×192×217)
ハチダウン トモグリーンケミカハチダウントモグリーンケミカ
1,898税込2,088
1本(730mL)
4日以内出荷
スズメバチ駆除用エアゾールです。効果が高く、スズメバチの巣の駆除に最適です。ハチローFH(R)(スズメバチ駆除用スプレー竿)に接続して使用します。
有効成分d-T80-レスメトリン / d-T80-フタルスリン対象スズメバチ、アシナガバチ性状無色透明液体 淡黄色澄明
リフレクトヒーター ぽかエコー sirocaリフレクトヒーター ぽかエコーsiroca
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
600Wの消費電力でも2倍の1200W相当のあたたかさ、節電しながら、すばやく、効率よく。着脱スタンド&首振り機能も。・独自構造で省エネ&効率化を実現。同じ電気代で2倍のあたたかさに・首振り角度2段階。一人でもみんなでも、効率よくあたたまる・スタンドは簡単に着脱可能。シーンに応じて使い方が広がる・安心して使える設計・お手入れしやすい設計
付属品スタンド、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体:3.3、スタンド含む:3.6ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)600コード長さ(m)1.8安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置、安心センサー機能首振り機能(左右50°/100°)、ファン機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:30.7×17.8×43.5、スタンド含む:36×36×63出力切替3段階タイマー機能切タイマー
足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ siroca足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカsiroca
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
2つの熱源で速暖&ぬくもり持続。シーンに応じて最適にあたため、お部屋も体も冷え知らず。・温風と遠赤のダブルの熱源で、足元すばやく&体の芯からポカポカ・2つの自動モードを搭載。シーンに応じて最適なあたたかさを・「うっかり」や「万が一」不測のときに備える安心設計・遠赤外線と、輻射熱とのダブルの効果で体の芯までポカポカ・ヒートショック対策にも活躍
付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)6ブラック周波数(Hz)50/60電源(V)交流100消費電力(W)1300コード長さ(m)3安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置ヒーター遠赤外線ヒーター、ファンヒーター機能人感センサー、首振り機能、チャイルドロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×22×72.5モードすぐ暖、おまかせタイマー機能切タイマー
USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用 オーム電機USBミニファン マグネット取付 省スペース設計 風向調整可 デスク用オーム電機
1,979税込2,177
1個
翌々日出荷
省スペース設計でデスクまわりの空気を効率よく循環マグネットでピタッと取り付けUSB電源4枚羽根風向調整
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約330定格電圧(V)DC5コード長さ(m)約1.1本体寸法(mm)(約)幅147×高さ148×奥行87定格消費電力(W)2定格電流(mA)400取扱説明書(2.55MB)
ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S) サンコー[生活用品]ヒーターでしっかり保温「あったかムートンブーツ」(S)サンコー[生活用品]
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
足首まですっぽり。足裏ヒーターでぽかぽかムートンブーツ
セット内容本体(1足)、日本語取扱説明書材質【アッパー】ポリエステル、ポリウレタン【ライニング】ポリエステル、ポリウレタン【ソール】TPR質量(g)510消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上温度(℃)強:55 / 中:45 / 弱:37※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。モード強:(LED赤) / 中:(LED青) / 弱:(LED緑)ケーブル長(mm)200適合サイズ(cm)25~26連続動作時間【強】4時間【中】6時間【弱】8時間(※5,000mAhモバイルバッテリー(別売り)使用時。周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。)寸法(横×縦)(cm)【バッテリーポケット】10×9
マグネット式 窓まるごと冷気ガードシート アールマグネット式 窓まるごと冷気ガードシートアール
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。マグネット式で開閉が簡単。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途冷気ガード付属品両面テープ:約7m材質フィルム:ポリエチレン、マグネット部:磁石、PVC、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET寸法(cm)210×225
USB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイト ライフオンプロダクツUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器 モカ/オフホワイトライフオンプロダクツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
ミスト噴霧は2つの噴霧口から出るデュアルミストに加え、左右交互に噴霧するシングルミストの2種類を搭載したUSB給電式ファン内蔵ツインジェット加湿器です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。給電口を下部に設計しているため、足を引っかけてコードが抜けたり、不意の転倒などを防ぎます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×4(本体装着済×2)、取扱説明書(保証書付)質量(g)350消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)800調光方式2段階加湿量(mL/h)連続運転時:80、間欠運転時:40(±20
電気掛敷毛布 コイズミ(小泉成器)電気掛敷毛布コイズミ(小泉成器)
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
シンプルで使いやすい、ベーシックな電気毛布毛布部分水洗いOK頭寒足熱配線/ダニ退治/室温センサー
幅(mm)1880質量(kg)1.2高さ(mm)1奥行(mm)1200消費電力(W)60コード長さ(m)電源側:約1.9、本体側:約1.7センサー室温センサー:◯
害虫駆除用品「ペタッとムシモン」 カーボーイ害虫駆除用品「ペタッとムシモン」カーボーイ
698税込768
1パック(5枚)
当日出荷
虫を潰さず、くっつけて退治!ゴキブリ触らずポイ!「ペタ!」とくっつけて、「クル!」と押さえたら、「ポイ!」で完了、3ステップで駆除完了!床や壁に貼り付きにくい専用シート、特殊加工で虫だけ貼り付きます。切込み加工で簡単に折り曲げられ、捕獲作業ができます。3段階に本体が伸びる(最長約85cm)ので、高い所にも届き、離れたところからでも駆除できます。殺虫剤を使わないので、病院や食事中の飲食店、赤ちゃん・ペットのいる場所での害虫駆除に安全安心です。
用途病院や飲食店、保育園・幼稚園、ペットショップなど殺虫剤が使えない場所に最適です。セット内容専用取替シート5枚入り材質EPA、アクリル系粘着剤、PP
レトロカーボンヒーター アピックスレトロカーボンヒーターアピックス
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
温かみと落ち着きのあるレトロなデザイン。速暖性に優れたカーボンヒーターを採用。弱運転/強運転の2段階切替。持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン/反射板:アルミ/ガード・ハンドル:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.2本体質量(kg)約1.6安全装置温度ヒューズ(142℃)、転倒OFFスイッチ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×395
パネル&フットヒーター どこでも足湯 アピックスパネル&フットヒーター どこでも足湯アピックス
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
足湯風 波型設計のパネル&フットヒーター。足指で押せる操作ラクラク「フットスイッチ」角度調節機能(約5度/約13℃/約42度)&パネルヒーター兼用。切り忘れ防止の6時間 自動OFF機能。
付属品取扱説明書、保証書材質本体:ポリプロピレン・ABS樹脂/スタンド:ABS樹脂/ステー:スチール周波数(Hz)50/60消費電力(W)80(安定時:35)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源)約1.6本体質量(kg)約1.3安全装置サーモスタット(120℃)、温度ヒューズ(142℃)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×304×45表面温度(℃)(標準)約50※環境・気温により異なります
蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器 YAMAZEN(山善)蓄熱式 足用 湯たんぽ 足温器YAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
電気のチカラでお湯いらず!足元すっぽりあたたかい 冬のデスクワークを省エネでかわいくあたたかく 蓄熱温度:約55℃ 蓄熱時間:約10分(室温20℃の場合) 連続使用時間:約4時間 繰り返し使用:約500回(約2年)
用途足元暖房として。節電 あんか アンカ 冷え 対策 デスク 在宅勤務セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コードセット、取扱説明書質量(kg)1.8消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置温度ヒューズ、通電遮断スイッチ、サーモスタット電源コード(m)0.9電気代の目安約2.1円(蓄熱1回あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)30×24×5、(カバー)35×34×9
集塵フィルター アイリスオーヤマ集塵フィルターアイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する集塵フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。)集塵フィルターの水洗いは絶対にしないでください。強く押したり、まるめたりはしないでください。破れると清浄効果が失われます。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
質量(g)244.1交換目安約2年に1回(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×45×233対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
スチーム式アロマ加湿器 Steam アピックススチーム式アロマ加湿器 Steamアピックス
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
スチーム蒸気で加湿するSHIZUKUあたたかい蒸気は、室温を下げにくくお部屋全体を効率よく加湿することができます。操作はスイッチを軽くタッチするだけ。ON/OFFが選べるLEDライト付き。アロマオイル対応。本体にセットする際や持ち運びに便利なハンドル付き。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド、クリーニングフィルター消費電力(W)250定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)1.1(電源コード含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290適合床面積木造:2~4畳、プレハブ洋室:4~6畳(使用状況、環境により異なります)水タンク容量(L)2.4連続加湿時間(時間)8(使用状況、環境により異なります)加湿量(mL/h)250
首振り機能付ストーブ スリーアップ首振り機能付ストーブスリーアップ
6,320税込6,952
1個
4日以内出荷
3段階出力で自由に暖めるスマート暖房 3本のヒーターと左右約70°の自動首振り機能を備えた電気ストーブ。300W・600W・900Wの3段階出力で、シーンに合わせて自在に暖かさを調節できます。複雑な操作は必要なく、ダイヤル式スイッチで直感的な操作が可能です。軽量でスリムな本体は狭いスペースにもすっきり収まるので、シーズンオフの収納もスマート。転倒時には自動で電源がオフになる安全機能を搭載し、安心して使用できます。木目調のダイヤルがやさしい温もりを添え、空間と自然に調和。使い勝手のよさが、寒い季節の毎日をやさしく支えます。
用途暖房材質質量(kg)2.5グレージュ消費電力(W)強/900、中/600、弱/300電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×15×45電源コード1.5mモード3段階切替(強/中/弱)首振り左右70°(自動)左右60°(手動)1時間あたりの電気代目安(円)27.9(強/900W連続運転時)
全面印刷できるUSBエコカイロ MARKLESS STYLE全面印刷できるUSBエコカイロMARKLESS STYLE
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電することで繰り返しご使用いただけるため、経済的で身近な省エネ対策にもつながります。また入力だけでなく出力もでき、お手持ちのスマートフォンの充電も可能でお出かけはもちろん、災害時の非常用充電としてもおすすめです。本体温度は、約40℃・45℃・50℃の3パターンで設定ができ、お好みや使用シーンにあわせて切り替えてお使いいただけます。
材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×100×25
組立簡単 ストーブガード YAMAZEN(山善)組立簡単 ストーブガードYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
お子様やお年寄り、ペットを暖房器から守るためのストーブガードですフレームを嵌め合わせるだけの簡単設置暖房器操作時に便利な開閉扉つきでシーズンオフには畳んで収納が可能
用途ストーブガード 簡単設置 開閉扉つき 工具不要ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×51.5×67.5
脱衣所用セラミックヒーター YUASA(ユアサ)脱衣所用セラミックヒーターYUASA(ユアサ)
7,980税込8,778
1台
7日以内出荷
少し長めの2.1m電源コード仕様。今まで届かなかったところでの使用できます。スリム&コンパクトでトイレや脱衣所のヒートショック対策にもおすすめ。自動オフスイッチ付きで、転倒すると電源が切れる安心・安全設計。上下ルーバー付きで風向き調整可能。
質量(kg)1.3消費電力(W)640センサー人感センサー、温度センサー機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×13×26出力切替2段階(400W/640W)切タイマー4時間、(自動)4時間
首振りハロゲンヒーター 400W YUASA(ユアサ)首振りハロゲンヒーター 400WYUASA(ユアサ)
5,980税込6,578
1台
7日以内出荷
パッとすぐあたたかいハロゲンヒーター!スリム&コンパクトで持ち運びもらくらく。ひざ下の冷え対策に、膝から下を集中的に暖める。冷える足元の暖房に効果的な高さ。頭寒足熱で冬場のデスクワークも快適!首振り機能搭載であたたかさワイドに!本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)0.8消費電力(W)400機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×18.5×51.2出力切替なし首振りあり
ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ)ハイブリッド加湿器YUASA(ユアサ)
7,980税込8,778
1台
7日以内出荷
ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。給水がかんたんな上部給水式。ミスト量3段階切り替え。アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。1/2/4/7時間のオフタイマー。本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。水がなくなると自動で運転を停止。
質量(kg)1.4消費電力(W)90タンク容量(L)約2.5電源コード(m)約1.6適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6加湿量(mL/h)約300(強)切タイマー1/2/4/7時間
どこでもコタツ アピックスどこでもコタツアピックス
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
テーブル下に置くだけで「どこでもこたつ」になるスポットヒーター家庭のダイニングテーブルが、まるでこたつのように暖かくなり、だんらんの場所を快適に暖め家族の絆を深めるヒーターです。また、ダイニングだけでなく書斎や職場の会議室など様々な場所で活躍します。チャイルドロック、オフタイマー、転倒時自動オフ、6時間自動オフ機能など安心してお使いいただける機能も充実しています。LEDの暖かい光が360°足元を照らします。本体サイドに取っ手があり移動もらくらく。本体天面にリモコンが収納できます。
消費電力(W)強:1200、中:1050、弱:800定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W226×D226×H367電源コード(m)約1.8切タイマー1/2/4/6時間
天吊り型遠赤外線電気ヒーター ナカトミ天吊り型遠赤外線電気ヒーターナカトミ
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。使用環境に合わせて天井吊り、壁掛け自由自在です。床置きが狭くてできない作業場や工場に最適です。
仕様PL保険加入材質スチール・樹脂コード長さ(m)運転スイッチ:約2方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、落下時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒
石油ファンヒーター GRタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5725GR(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター GRタイプ 木造15畳まで/コンクリート20畳まで FW-5725GR(W)ダイニチ工業
54,980税込60,478
1台
当日出荷
「速暖」と「消臭」を両立したハイグレードモデル。 【速暖】40秒スピード着火+「オートターボ運転」搭載で冷えきったお部屋をすばやく暖めます。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。 【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。 【エコ機能】「ecoおまかせモードプラス」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。※ecoおまかせモードプラス/設定温度プラス2℃で自動消火(一時消化機能あり) 【お手入れ】かんたんフィルタークリーナー搭載、上下にスライドするだけでファンフィルターのお掃除がラクチン!ムダな灯油の消費を少なく。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様大型オレンジ液晶質量(kg)13.2スノーホワイト消費電力(W)【大火力時-小火力時】191-80電源単相100Vタンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.554-0.120機能オートターボ運転、秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、かんたんフィルタークリーナー、ワンタッチ汚れんキャップ、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、カンタンLo設定、延長セレクト(3時間・2時間・1時間)、Wタイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)445×476×396暖房出力(kW)【最大-最小】5.70-1.23燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】16.2-75.0点火時間(秒)40暖房の目安木造15畳まで/コンクリート20畳まで
コンパクトセラミックヒーター 自動首振り ゼピールコンパクトセラミックヒーター 自動首振りゼピール
6,980税込7,678
1台
6日以内出荷
様々な場所で使用できるコンパクトセラミックヒーター。使いたい場所へ持ち運ぶ時に便利なハンドル付き。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600本体質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×282安全装置温度過昇防止装置(温度ヒューズ)、転倒オフスイッチ、8時間自動オフタイマー電源コード(m)約1.6
水で貼れる! 結露防止シート 無地 アストロ水で貼れる! 結露防止シート 無地アストロ
1,198税込1,318
1個
11日以内出荷
【水だけで貼れる断熱・結露防止シート】水で窓ガラスに簡単に貼り付けできる断熱・結露防止シート。外観を損なわない柄ナシ。
用途【空気の層を作ることで断熱効果を発揮】プチプチをフィルムで挟んだ三層構造。窓とシートの間に空気層を作り断熱効果を発揮。【温度差を緩和し結露防止・暖房効率UP】窓ガラスの表面温度の低下を抑え結露の発生を抑制。暖房効率もアップ。夏・冬使える。【ハサミでカット可能・目隠しとしても】ハサミで自由にカット可能。光を適度に取り込みながら目隠し・プライバシー対策にも。材質ポリエチレンクリア質量(g)192寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)(約)300×1800×2.5
パーツ TRUSCOパーツTRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
適合機種AF-45/DF-45シリーズ
ハーフトラップ・ホートオリジナル SHIMADAハーフトラップ・ホートオリジナルSHIMADA(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
3日以内出荷
ハーフサイズの定番調査トラップ「No、設置日、設置場所、6回分の点検日」を記入する項目が予め印刷されています。
寸法(縦×横×高さ)(mm)(商品組立時)80×90×16
小型電気解氷機”ハイホット” SUZUKID(スズキッド)小型電気解氷機”ハイホット”SUZUKID(スズキッド)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷
解氷時間を所定時間内に設定できる解氷タイマー付きです。解氷作業中の有無を確認できる解氷ランプ付きです。使いすぎによる本体内の温度上昇を察知し、故障を防ぐ加熱防止機能付きです。
用途冬季に凍結してしまう水道管を抵抗熱で解氷する際に。トラスコ品番859-8293材質軟鉄等長さ(mm)280幅(mm)160高さ(mm)216
窓用断熱シート ローヤル化成窓用断熱シートローヤル化成
1,298税込1,428
1枚ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
4層構造フィルムにより日差しと熱気を遮断!日中、空調(エアコン等)の電源を入れたままのご家庭の電気代節約に。自由に貼ることができる両面テープ対応タイプです。(両面テープは入っておりません)不透明なので、窓の目隠しにも使用できます。アルミ面を窓ガラスに付けてください。サイズ:90cm×180cm
材質アルミフィルム、ポリエチレン厚さ(mm)本体:3.5シルバー縦(cm)本体:90横(cm)本体:180
業務用ネズミ粘着シート プロボードドライ SHIMADA業務用ネズミ粘着シート プロボードドライSHIMADA
1,598税込1,758
1個(10枚)
5日以内出荷
ドライエリア専用の業務用品質の粘着シートで、コストを追求したお値打ち商品です。水気のない室内や屋根裏などで使用することができます。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。
用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:335高さ(mm)1枚:4.5奥行(mm)1枚:216質量(g/枚)130
業務用ネズミ粘着シート 不織布ロール 300mm×15m巻 SHIMADA業務用ネズミ粘着シート 不織布ロール 300mm×15m巻SHIMADA
7,998税込8,798
1巻
5日以内出荷
大きなネズミまで捕獲できる、不織布の大型巻取式粘着シートです。柔らかな不織布製の基材でネズミを絡め取り、しっかり捕獲します。最長で15mの長さがあるので、広範囲に渡って設置したい場合に最適です。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。
用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:300高さ(mm)1枚:0.1奥行(mm)1枚:1500質量(g/枚)1400
業務用ネズミ粘着シート プロボードL99両面黒 SHIMADA業務用ネズミ粘着シート プロボードL99両面黒SHIMADA
1,898税込2,088
1個(10枚)
5日以内出荷
反射しにくい黒色の超強耐水紙・高性能特殊粘着剤を採用したプロボードLの両面黒タイプの粘着シートです。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。
用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:336高さ(mm)1枚:4.5奥行(mm)1枚:215質量(g/枚)130
Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要 Hisense(ハイセンス)Hisense スポットエアコン 冷風・除湿・送風 HPAC-22H 工事不要Hisense(ハイセンス)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル質量(kg)21.5電源単相100V (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×330騒音値(dB)【前方】49【後方】51機能24時間タイマー、クロック消費電力(kW)0.62/0.72冷媒R32風量(m3/h)255/240除湿能力(L/h)1.74/1.94地球温暖化係数(GWP)675運転電流(A)6.4/7.0冷媒封入量(kg)0.23冷房能力(kW)2.0/2.2
リバーシブル 折りたたみこたつテーブル (正方形 幅75cm) 萩原リバーシブル 折りたたみこたつテーブル (正方形 幅75cm)萩原
13,980税込15,378
1台(1台)
翌々日出荷
ワンルームにも置きやすい折りたたみこたつテーブル。狭いお部屋にも置きやすく、子ども部屋にもぴったりです。非常にコンパクトサイズですがPCを広げる余裕があるので、デスクワークやちょっとした作業をするのにもオススメ。裏表どちらでも使えるリバーシブル天板なので、その日の気分や模様替えに合わせて楽しめます。
用途家電、季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。材質【天板】合成樹脂(塩化ビニル)化粧パーティクルボード【ヒーター】MS-303H 石英管ヒーター(中間スイッチ)備考折れ脚/天板リバーシブル仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×75×37

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤