6,700件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルファン<ボックス> リンレイパワフルファン<ボックス>リンレイ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
大風量でワックス、コーティングの乾燥を早め、作業効率を大幅に向上します。左右首振り可能、上下角度も調整でき、3段の速度調整ロータリースイッチを採用しました。ラーグや工具を置ける便利なトレー付です。送風機メーカー、株式会社スイデンとの共同開発製品です。安心・安全なサーマルプロテクター内蔵全閉型モーター搭載。パワフルファン<ボックス>は、毎分 178m3の大風量、最大到達距離 21mのパワフルな風で乾燥時間を短縮します。小物置きに便利なトレー付、75mmの大径キャスターで移動もかんたんです。10mのロングコードでカバー範囲が広く、白色なのでハクリ作業時もコードが気になりません。
質量(kg)本体:15.7電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)120(50Hz) / 160(60Hz)方式風量調節:3段速度調整ロータリー式スイッチハネ径(cm)45 / プラスチック製羽根枚数4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)375×590×820モーターACモーター風量(m3/min)強178 / 中158 / 弱140(50Hz)、強202 / 中154 / 弱126(60Hz)電源コード(m)10風量調整3段速度調整ロータリー式スイッチ首振り左右75°、上下4段階(-5°・0°・20°・35°)
衣類乾燥除湿器 ツインバード衣類乾燥除湿器ツインバード
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
JS-E955Wは1日あたり7.1L(60Hz)の除湿能力と4Lの大容量タンクを備えた衣類乾燥除湿機です。消費電力の低いコンプレッサー式だから日々の電気代を抑え、気兼ねなくお使いいただけます。また、設置面積がほぼA4用紙サイズの省スペース設計です。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要質量(kg)10ホワイト定格電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)4(4で自動停止)定格消費電力(W)165/170(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×225×527電源コード(m)1.8風向上下(自動)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)6.3(50Hz)、7.1(60Hz)除湿面積【木造】8畳(13(m2))/9畳(15(m2))(50/60Hz)【プレハブ】12畳(20(m2))/14畳(23(m2))(50/60Hz)【鉄筋】16畳(26(m2))/18畳(30(m2))(50/60Hz)切タイマー1/2/3/4/5/6/7/8時間
扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア TOPLAND扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドアTOPLAND
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂角度調節上下90°
工場扇KO-450E用羽根 日動工業工場扇KO-450E用羽根日動工業
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
適合機種KO-450E
工場扇用羽根ロックナット 日動工業工場扇用羽根ロックナット日動工業(1件のレビュー)
498税込548
1個
翌々日出荷
羽根固定用の部品です。
適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
コンパクトクーラー アイリスオーヤマコンパクトクーラーアイリスオーヤマ
32,980税込36,278特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト設計でスペースを取らないので置き場に困らないサイズです。どこでも使えるのでキッチンや脱衣所等、省スペースにも有効です。冷風・送風(換気)・除湿と1台3役で、キャスターとハンドル付きで持ち運びがラクです。冷風到達距離が1.6mとアップしました。除湿機能が備わっており、除湿機としての機能もできます。
長さ(mm)排気ダクト:約250~1100質量(kg)12.5ホワイト電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)160/190(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×247×498電源コード(m)約1.8設定温度(℃)周囲-8運転モード冷風・除湿・送風除湿能力(L/日)2.0/2.5(50/60Hz)
ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kWアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30運転モード冷風・除湿・送風(換気)タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)適用畳数対応:4.5~7畳
充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチ DAISHIN(大進)充電式熱中警戒アラートバンド 熱中症対策ウォッチDAISHIN(大進)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
かんたん操作!光と音、振動で猛暑から守る!危険を通知!光と、音、振動で体を猛暑から守る!15秒自動測定・IP67防水防塵・耐震性能・充電式。
用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所で!本体質量(g)約13本体サイズ(mm)約25×47×10.5素材ABS、PC、ナイロン
バルサン ダニこないもん置くだけスリム バルサンバルサン ダニこないもん置くだけスリムバルサン
898税込988
1箱(2個)
7日以内出荷
置くだけの簡単ダニよけ。スリムな形状なので、押し入れ・クローゼットの隙間に最適。水不使用。火・電池・コンセント不要なので安心。その他ふとん、ベッド、ソファの下などにも。有効成分トランスフルトリンが気になるダニを寄せつけません。効果は約1年(※使用環境により異なります)。
用途ダニよけ容量2個本体サイズ(mm)75×25×75H有効成分トランスフルトリン
バルサン コバエ2000 バルサンバルサン コバエ2000バルサン
528税込581
1個ほか
7日以内出荷
バルサン史上最強の捕獲力(メーカー従来品比較)。コバエ取りに果実・乳酸菌・酢のトリプルパワーでコバエを強力誘引。コバエの習性を徹底研究した、コバエの止まりやすいウェーブ形状と容器表面のマット加工。薬液たっぷりのビーズに「潜らせて殺虫」。キッチンに馴染むコンパクトでおしゃれなデザインです。効果は約1ヶ月(使用環境により異なります)。
用途コバエ駆除剤有効成分ジノテフラン適合害虫ショウジョウバエ・ノミバエ効果約30日
マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート アース製薬マモルーム 蚊に効く吊るだけプレートアース製薬
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
【蚊にとにかく効く秘密】 (1)屋内も屋外もしっかりガード ・屋内への蚊の侵入阻止 ・屋外での蚊の忌避 (2)蚊の多い季節に効果的に対策 気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。 (3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア アース独自のマルチフィラメント構造! ・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束 ・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が 赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 雨にぬれても大丈夫 【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避 【防除用医薬部外品】
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避付属品お取替え目安シール香り無臭タイプ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
アースダニよけスプレー アース製薬アースダニよけスプレーアース製薬
598税込658
1本(310mL)
翌日出荷
植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラ お掃除ついでにシュッ! 植物成分配合でダニよけ効果が約2ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。) 化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットがいるご家庭にもオススメです。 ダニよけ・消臭・除菌・防カビ・ウイルス除去(※全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません。)・ハウスダスト除去成分配合(※ハウスダスト(ダニの死がいやフン)を除去しやすくする成分)の6つの特長。 肌刺激テスト済み。(全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。) 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
用途屋内塵性ダニ類の忌避成分ダニよけ成分(植物成分、カルボン酸エステル)、除菌成分、消臭成分(緑茶エキス)、ハウスダスト除去成分、エタノール、香料種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×215×60香りハーブの香り適合害虫屋内塵性ダニ類使用量50cm四方あたり1回から2回使用場所ふとん・ベッド・まくら、ベビーベッド、カーペット・タタミ、布製ソファ・クッション、ぬいぐるみ、衣類効果ダニよけ効果は処理後約2ヵ月間(使用環境により効果・持続は異なります。)
ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き ライフオンプロダクツラウンドミニデスクファン 首振り機能付きライフオンプロダクツ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々
セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
パーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載) カルテックパーソナル空間除菌・脱臭機ターンドケイ 首掛けタイプ(花粉フィルター搭載)カルテック
13,980税込15,378
1台
当日出荷
カルテック独自の光触媒技術で、空気中のウイルスや悪臭成分を分解してキレイな空気へと浄化、顔回りにクリーンな空気を放出します。ヒトが1分間に呼吸する空気量(約7L)が顔の周りに溜まるよう、風量を設定しています。使い方は3通りです(ストラップで首にかけて使用/クリップでポケットや洋服に引っかけて使用/充電スタンドに置いて使用)。約4時間の充電で、約8時間使用可能です。
用途パーソナル空間の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9134幅(mm)32高さ(mm)115タイプ首掛け奥行(mm)32電源(V)3.7(リチウムイオン電池)消費電力(W)(50/60Hz)約1.5本体寸法(mm)奥行32本体寸法(mm)高さ115本体寸法(mm)幅32
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ ダイアン・サービス風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプダイアン・サービス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。エアーウイング スクエア1辺モデルです。1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
用途エアコンの直撃風防御、風向き調整に。空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。省エネに。幅広吹き出し口に。付属品アダプター(長1本、短2本)×1セット、断熱マット4枚×1セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×1セットトラスコ品番116-1247材質本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂アイボリー縦(mm)160横(mm)主面体500、側面体250
LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ朝日産業
38,980税込42,878
1台
当日出荷
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。仕様片面放射付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
植物まわりのコバエカダン フマキラー植物まわりのコバエカダンフマキラー
839税込923
1個(300mL)
翌日出荷
有効成分:酢酸土から発生するコバエ(クロバネキノコバエ)を退治&予防。高効力*くん製酢を使用。ツンとしない酢独特のニオイを抑えた配合。100%食品成分。室内園芸、観葉植物などに。幼虫にも効く(忌避効果)
こたつ天板 のみ 長方形 105 × 75 cm[リバーシブル天板] 萩原こたつ天板 のみ 長方形 105 × 75 cm[リバーシブル天板]萩原
7,298税込8,028
1台(1台)
欠品中
長年お使いの天板の傷が気になるこたつを新品のようにリニューアル。リバーシブルで模様替えにもピッタリ。カジュアルでオシャレなデザインで使いやすい「こたつ専用天板」です。
用途家電 , 季節・空調家電 , こたつ , 電気こたつとして。材質主材:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)備考リバーシブル幅(cm)105 長方形外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)105×75×1.5
75cm首振りビッグファン ナカトミ75cm首振りビッグファンナカトミ
47,980税込52,778
1台
欠品中
左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)120℃対応PL保険:加入寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)90(左右各45)最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根
瞬間冷却スプレー コーコス信岡瞬間冷却スプレーコーコス信岡
689税込758
1個
5日以内出荷
キャップを取らずに使える冷却スプレーですソックスやタオルの上から20cmくらい離し、噴射3秒以内で使用してください本缶1本で2秒間スプレーしておよそ50回使用できます
用途猛暑・熱中対策打ち身等の応急処置運動後のクールダウン材質/仕上スチール缶質量(g)393種類瞬間冷却スプレー直径(Φcm)6.5ガスの種類高圧ガス(LPG)高さ(cm)22.3
粘着プロ ハエとり ハウス型 3枚入 小久保工業所粘着プロ ハエとり ハウス型 3枚入小久保工業所
159税込175
1個
5日以内出荷
特殊な誘引性粘着シートでコバエも捕らえる。天井などからヒモで吊るしたり、壁・柱などに貼り付けられます。台所・玄関・ゴミ箱まわりなどに。
成分粘着液/ポリブデン材質台紙・はくり紙/紙寸法(mm)69×44×182適合害虫ハエ利用場所台所・玄関・ゴミ箱まわり
熱中症対策バンド I-BOW  DIGITAL 仙台銘板熱中症対策バンド I-BOW DIGITAL仙台銘板
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品充電用USBケーブルサイズフリーサイズ(調節可能)電池リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可防塵防水性能IP67充電時間(分)約40~60充電可能回数約400回迄モニタLCD(液晶ディスプレイ)アラーム音量:約70db本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×12.5×51.3使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
業務用レイシス忌避テープ カットタイプ 萩原工業業務用レイシス忌避テープ カットタイプ萩原工業
1,698税込1,868
1巻(26枚)
当日出荷
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。効き目長持ちで約6か月間持続します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番661-0400幅(mm)15厚さ(mm)0.1長さ(m)0.15適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.62MB) (0.72MB)利用場所屋内屋外両用効果6カ月
ダクトバンド 静岡製機ダクトバンド静岡製機
1,680税込1,848
1本
7日以内出荷
適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
業務用電池式ファン器具 アース製薬業務用電池式ファン器具アース製薬
2,198税込2,418
1箱(20個)
当日出荷
電池式ファン器具の取替用です。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、マダラメイガ、ハネアリなどの成虫からの防除及び駆除に。仕様●効果持続期間:24時間使用で30日間●効果持続目安:30日(24時間使用)●効果範囲目安:30m2(閉鎖空間)、10m2(開放空間)トラスコ品番428-5906セット内容薬剤カートリッジ1個材質使用薬剤:トランスフルトリン(ピレスロイド系)有効面積(m2)27~54使用の目安30立米(閉鎖空間)、10立米(開放空間)適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、マダラメイガ、ハネアリ
業務用 ”コバエがホイホイ” アース製薬業務用 ”コバエがホイホイ”アース製薬
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コバエの習性を徹底研究して生まれた、驚異の捕獲力。セットして置くだけのコバエ誘引駆除剤。コバエが好む特殊誘引成分をゼリーに含ませ、コバエを容器に誘い込んで退治します。効果は約1ヵ月持続します。18-24畳が使用目安です。高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。殺虫成分を噴霧できない食品の近くでもお使いいただけます。
用途ショウジョウバエ類・ノミバエ類の捕獲。仕様効果持続目安:1ヶ月、効果範囲目安:18~24畳トラスコ品番511-4770材質使用薬剤:ジノテフラン、その他誘引成分タイプコバエ用シリーズコバエがホイホイ香り無香料適合害虫ショウジョウバエ類
屋内用ヒーター 吉田産業屋内用ヒーター吉田産業
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
『屋内用ヒーター』は、電気用品安全法適合品であるヒーター製品です。明るい光で暗い場所でも光って見えるから安心です。ヒーターが約30度傾くと自動的に電源が消えるので、安全面でも安心です。安心な取っ手付きでサイズもコンパクトなので、持ち運びができて便利です。低温と高温の2段階のギアで温度調節が可能です。ヒーター上部で飲み物や食べ物なども温められるので便利です。カーボンファイバー過熱チューブで素早く過熱するので暖かいです。
用途暗所での光源に。飲み物や食べ物の温めに。室内の温暖に。ボルドー周波数(Hz)50/60電源(V)AC電源式110消費電力(W)1200定格電圧(V)100-110寸法(高さH×幅W)(cm)取手部分込:約64x28、取手部分除:約45x28
扇風機クリップタイプ MZL-31 CRECOTE扇風機クリップタイプ MZL-31CRECOTE
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
扇風機クリップタイプは、便利なクリップ付きで様々な場所に取り付け可能で、首振り機能により広範囲に風を届けます。充電式でコードレス使用が可能なため、持ち運びが容易で使い勝手抜群です。オフィスやデスク、寝室、アウトドア、車内やベビーカーなど様々な場所で活躍します。
用途クリップ式で、どこでも快適に。付属品USBケーブル風量調整3段階動作時間2~5時間バッテリー容量(mAh)1200
400Wカーボンヒーター おおたけ400Wカーボンヒーターおおたけ
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
材質V0 防炎PP/鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×156×543電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)400機能転倒オフスイッチ/温度ヒューズ/温度過昇防止装置/持ち運びに便利な取っ手付き
こたつ用ヒーターユニット コイズミ(小泉成器)こたつ用ヒーターユニットコイズミ(小泉成器)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
交換用コタツヒーターユニット遠赤消臭加工手元でラクラク、コントローラー細かい電流制御で温度ムラを低減
付属品電子リモコン付コード×1、取付け金具 ×4、ヒーター取付けビス×4、木ネジ×4、取扱説明書×1幅(mm)290質量(kg)2.1高さ(mm)48奥行(mm)290コード長さ(m)(本体側)約1.49、(電源側)約1.71ヒーター遠赤外線クォーツ(2本) ファン付
350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズ エスコ350x1080mm スノーショベル EA650BG-160シリーズエスコ
7,160税込7,876
1セット(2本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スコップ、雪押し2通りの除雪に使えます。鋼管パイプ・先金付・皿背面に強カリブ補強で丈夫。小型サイズで女性・ご年配の方に大変便利。玄関前や駐車場などの雪かきや排雪に適しています。
仕様●先端サイズ(mm):350×215●全長(mm):1,080●重量(kg):0.8●材質:ポリエチレン・ステンレス・鉄パイプ
保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ 自重堂保温性の高い発熱体内蔵型電熱インナーベスト ネービー FGA20010シリーズ自重堂
9,998税込10,998
1着
当日出荷から6日以内出荷
ブラックアルミメッシュ裏地+9ヶ所発熱で暖かく保温性抜群。着用シーンに合わせてVネック仕様のも切替可能。
反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプトヨトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理にホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
リフレクトヒーター ユアサ(ユアサプライムス)リフレクトヒーターユアサ(ユアサプライムス)
9,980税込10,978
1台
6日以内出荷
質量(kg)1.8消費電力(W)400スイッチ転倒オフ:有り電源コード(m)1.8寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×18.5×24.5出力切替2段階(200W/400W)
CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 加湿器 UF-Hシリーズ 木造和室12畳/プレハブ洋室20畳 UF-H7224R(W)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
質量(kg)約3.9クリアホワイト電源単相100V外形寸法幅355×高さ362×奥行165mm消費電力345W運転音(dB)40(29)適合床面積【木造和室】12畳[20m2]【プレハブ洋室】20畳[33m2]連続加湿時間(時間)約5.6加湿方式ハイブリッド(温風気化/気化)式タンク容量約4.0L加湿量(mL/h)720
大径ダクト固定バンド ホクエツ大径ダクト固定バンドホクエツ
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
大径ダクト用固定バンド
用途大径ダクト用固定バンド材質ステンレスバンド幅(mm)12.7締付方式マイナスドライバーまたは8mmボックスドライバー
こたつ布団セット こたつテーブル80×60cm YAMAZEN(山善)こたつ布団セット こたつテーブル80×60cmYAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。 ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。 ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。 【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.4kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペース電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300本体質量(kg)14電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm YAMAZEN(山善)こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cmYAMAZEN(山善)
12,498税込13,748
1台
5日以内出荷
年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペースタイプこたつ本体のみ電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)3保証期間1年間電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分取扱説明書(4.13MB)
【まとめ買い】オンパックス はる高温カイロ 10枚/袋 エステー【まとめ買い】オンパックス はる高温カイロ 10枚/袋エステー
14,580税込16,038
1箱(24袋)
3日以内出荷
通常のカイロ(※1)より温度の高いカイロです。貼るタイプは10時間熱さが持続します(※2)。寒い中での長時間の作業に最適です。 貼るタイプは、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。また、長時間安定した温度が持続します。 貼らないタイプは、通常のカイロ(※1)より早く温まります。 ※1:オンパックス通常品比 ※2:日本産業規格に基づく測定値
用途作業時の寒さ解消・軽減仕様持続時間:10時間タイプ貼るタイプ関連資料(2.91MB)
電気毛布 省エネタイマー付き YAMAZEN(山善)電気毛布 省エネタイマー付きYAMAZEN(山善)
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
用途電気毛布、敷き毛布、掛け毛布、ブランケットとして。電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 電気毛布 タイマー機能 ブランケット 毛布材質ポリエステル、アクリル電源(V)AC100(50Hz/60Hz)表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約53

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤