6,700件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴキブリストップ mini 北海クリーンサービスゴキブリストップ mini北海クリーンサービス
929税込1,022
1パック(30個)
当日出荷
有効期間袋を開封後、5~6ヶ月利用場所屋内
オーニング用スリットシェード ワタナベ工業オーニング用スリットシェードワタナベ工業(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1枚
当日出荷
日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。
材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mmブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
遮熱・紫外線カット透明テープ 3M(スリーエム)遮熱・紫外線カット透明テープ3M(スリーエム)
12,900税込14,190
1巻
当日出荷から翌々日出荷
透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途透明性の求められる部分の遮熱。仕様紫外線カット材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30粘着力8.0N/25mm2018年トラスコ掲載ページ9 0796
ラットシールド バーテックラットシールドバーテック
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。一般財団法人日本環境衛生センターによる試験により、「ドブネズミに対する侵入阻止効力」が認められています。両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。(※ドアの種類によりビス止めになる場合もございます。)ステンレス箔フレームがネズミの「かじり」を防止します。
用途ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。ドア下部の隙間から侵入するネズミ対策に。ドア下部の隙間から侵入するネズミ(クマネズミ、ドブネズミ)対策に。全長(mm)1000材質ホルダー:ステンレス箔付ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP)質量(g)343対象動物ネズミ2018年トラスコ掲載ページ9 1082
アイスノンベルト 白元アースアイスノンベルト白元アース(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。 洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
上下可動ルーバータワーファン (メカ式) アイリスオーヤマ上下可動ルーバータワーファン (メカ式)アイリスオーヤマ
8,790税込9,669
1台
3日以内出荷
風速・風量ともにパワーアップ 既存品に比べ、より風が強く遠くへ飛ぶようになりました。 寝ている間も音を気にせず運転できます。ダイニングやキッチンでも全身に風を送れて快適です。
機能風量3段階、リズム風有、おやすみ風有、リモコン無、左右首振りタイマーなし質量(g)3100寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×800消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量調整3段階アズワン品番64-8929-12左右首振リズム風
押入れ用 電子吸湿器 センタック押入れ用 電子吸湿器センタック
13,900税込15,290
1台
当日出荷
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。タンク容量(mL)840消費電力(W)35質量(kg)1.4タイプペルチェ式電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8使用環境条件10~40度、40~95%RH
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(6件のレビュー)
5,890税込6,479
1台
当日出荷
小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整
ニューニゲロン たくみニューニゲロンたくみ(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
稲穂の鳥被害防止にお使いいただけます。 ベランダの鳩よけなどに最適です。
用途防鳥用仕様リール巻トラスコ品番780-8534材質ポリエステル透明質量(g)124長さ(m)500リールサイズ(mm)直径80×幅45太さ(mm)約0.5~0.8線径(mm)0.5~0.8
遠赤外線ヒーター パルサーモ LION (ライオン事務器)遠赤外線ヒーター パルサーモLION (ライオン事務器)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)50寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)380×330×40アズワン品番64-8107-91
工場扇 NHX-450 KLASS(クラス/旧:極東産機)工場扇 NHX-450KLASS(クラス/旧:極東産機)
12,900税込14,190
1台
8日以内出荷
三脚スタンド式の業務用工場扇です。 45cmのプラスチック羽根で、風量3段階調整、首振り機能付き。
質量(kg)5.5電源(V)100消費電力(W)140~150全高(mm)1110~1300ハネ径(cm)45羽根枚数4風量(m3/min)120~138電源コード(m)2.1風速(m/min)240~276風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振
ムカデコロリ 粉剤 550g アース製薬ムカデコロリ 粉剤 550gアース製薬(3件のレビュー)
799税込879
1本(550g)
当日出荷
7つの効果でムカデを殺虫し侵入防止 【2ライン効果】薬剤を2本線で帯状に散布できるから、高い殺虫効果と侵入防止効果を発揮します。細いノズルなので、狭いスキマにも散布できます。 【速効駆除効果】【持続効果】4種類の有効成分配合でムカデを速効駆除し効果が持続します。 【効力増強効果】効力増強剤配合でムカデに対する殺虫効果がアップしました。 【Uターン効果】天然由来成分の樟脳とローズマリー精油を配合した青つぶでムカデを侵入させません。 【追い出し効果】隠れたムカデもしっかり追い出します。 【撥水効果】シリコーンオイルコーティングで雨水をはじくから効果が長持ちします。 【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)トラスコ品番836-9880種別粉剤容量550gシリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×65使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40gを散布してください。【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って帯状に1mあたり15gから30gの薬量を散布してください。【屋内に侵入するムカデ】帯状に盛り上がるように散布してください。有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメート系)、樟脳、ローズマリー精油有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります。)使用場所植木鉢、プランター、枯葉、朽木などの下、家の周囲、床下、通風口、石垣の隙間などの不快害虫の生息、発生しやすい場所利用場所屋内屋外両用
花粉空気清浄機 集塵フィルター アイリスオーヤマ花粉空気清浄機 集塵フィルターアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
花粉空気清浄機(KFN-700)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。 花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
適合機種KFN-700材質ポリプロピレン、PET質量(g)123交換目安使用開始後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×520×23
2.7x3.6m 遮熱シート エスコ2.7x3.6m 遮熱シートエスコ(1件のレビュー)
5,450税込5,995
1個
当日出荷
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52材質ポリエチレン厚さ(mm)0.19寸法(m)2.7×3.6
マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」 クマガイ電工マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵ルームシューズ 「ほっこリッパ」クマガイ電工(2件のレビュー)
11,900税込13,090
1足
翌々日出荷
まるで足湯気分!足冷えを解消!
用途朝方の台所など・またエコ対策に付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボンネイビー×白ストラップバッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
冷や冷やクールネック トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)冷や冷やクールネックトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ付属品連結保冷材1個
ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所ファイナルフィルターユニット HVS-220用赤松電機製作所
25,900税込28,490
1個
当日出荷
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-220
押入れ収納にダニコナーズ ダニよけシート 金鳥(KINCHO)押入れ収納にダニコナーズ ダニよけシート金鳥(KINCHO)
499税込549
1個(2個)
当日出荷
押入れのふとんの上にポンと置くだけの収納空間用ダニよけ。天然由来のダニよけ成分と新機能性香料でダニを寄せ付けません。サンシャインフォレストの香り。効果は約6ヵ月。
用途●ユーカリオイル配合、緑茶で消臭●みどりの香り配合でこもったニオイも気分もスッキリ!有効期間約6ヵ月シリーズダニコナーズ香りサンシャインフォレスト適合害虫ダニ利用場所屋内
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク オーティ・マットーJT-125B 潤滑油角筒受台付タンクオーティ・マットー
72,980税込80,278
1台
欠品中
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
FU-MK500-W/S用交換用集じんフィルター シャープFU-MK500-W/S用交換用集じんフィルターシャープ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
トラスコ品番495-8667
抗菌気化フィルター ダイニチ工業抗菌気化フィルターダイニチ工業
1,199税込1,319
1個
当日出荷
適合機種・EFH-1200F・EFH-1215D・EFH-1216D・EFH-1217D・EFH-1218D・EFH-1219D
熱風機 スイデン熱風機スイデン
159,880税込175,868
1個
3日以内出荷
汗取りリストバンド 三重化学工業汗取りリストバンド三重化学工業(1件のレビュー)
599税込659
1組(2個)
当日出荷から7日以内出荷
優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。
材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)90質量(g)約40全長(cm)8RoHS指令(10物質対応)対応
サラテクトクール アース製薬サラテクトクールアース製薬(9件のレビュー)
689税込758
1本(200mL)
当日出荷
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・ひんやり爽快:メントール配合(清涼成分)+ペパーミントオイル配合(香料中成分) ・パウダーインでお肌サラサラ&さっぱり、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんひんやり爽快 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、メントール(清涼剤)、香料(ペパーミントオイル配合)、無水エタノール、LPG、その他1成分トラスコ品番818-5009種別スプレー容量200mL区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×174×53使用の目安腕・足などのお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避に使用する場合)/腕・足などのお肌の露出部分、履物や衣類には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には、手のひらにスプレーしてお肌にぬってください。(ヤマビルの忌避に使用する場合)アズワン品番64-0923-31医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトCy1
アース渦巻き香ジャンボ 線香皿 アース製薬アース渦巻き香ジャンボ 線香皿アース製薬(5件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。 アース渦巻香レギュラーサイズとジャンボサイズの両方を使用いただけます。皿の直径は約174mmです。 細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。 ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
用途(1)受皿についている2つのフックを上から押し下げ、フタを外してください。 (2)線香の一巻の先端に確実に点火し、受皿の中央部に置いてください。 (3)受皿にフタをして、パチッと音がするまでフックを下から押し上げて、受皿とフタを固定してください。 ※風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。 ※線香皿は、吊り下げても置いても使用することが可能です。 キャンプ、ガーデニング、魚釣り、ハイキングなど、いろいろな場面にご使用いただけます。適合アース渦巻香 レギュラーサイズとジャンボトラスコ品番818-4998種別蚊取線香容量1個シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×299×32適合害虫蚊成虫アズワン品番64-1140-06利用場所屋外
塩ビターポリン製フレキ FTフレキ フジモリ産業塩ビターポリン製フレキ FTフレキフジモリ産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。長さ(m)5材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。使用温度範囲(℃)0~60
捕虫テープIC-20A ピオニーコーポレーション捕虫テープIC-20Aピオニーコーポレーション
6,398税込7,038
1箱(20枚)
当日出荷
環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
適合F-20DXトラスコ品番731-6445材質寸法(mm)625×50質量(g)460
コンドル (送風機)スーパーファンS CONDOR(山崎産業)コンドル (送風機)スーパーファンSCONDOR(山崎産業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ファン外径(Φmm)450トラスコ品番736-4245質量(kg)6
ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用アース製薬
649税込714
1個
当日出荷
ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。 抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。 さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) 【品名】芳香・消臭剤
アリの巣コロリ シャワータイプ アース製薬アリの巣コロリ シャワータイプアース製薬(2件のレビュー)
589税込648
1個(500mL)
当日出荷
かけて効く+食べて効くの、アース製薬独自のダブルアタックで巣ごと全滅 アリのいる場所や通り道にまくだけで、特殊誘引剤がアリを誘引します。アリが大好きなアミノ酸を8種類も配合。行列にかけてもOK。 微粒ゼリー配合で、地表面に残った薬剤を巣に持ち帰り、アリを巣ごと駆除します。 巣穴やその周辺にまけば、アリの巣を効果的に駆除できます。ジノテフランが効く。 まんべんなく薬剤を散布できるシャワーノズル採用。 お庭の植物にもやさしい水性処方。(植物に直接かける製品ではありません) ヒアリ・アルゼンチンアリにも効く※ヒアリ・アルゼンチンアリなどの外来アリは、大きなコロニーを形成した場合、巣の防除が困難になります。最寄りの地方環境事務所や自治体にご連絡ください。 【適用害虫】クロヤマアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、カワラケアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ 【効能】アリの駆除、アリの巣の駆除
適合害虫アリトラスコ品番828-5216種別シャワータイプ容量500mlシリーズアリの巣コロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×219×55使用の目安1本で約4平方メートル有効成分ジノテフラン使用場所アリの集まる場所やアリの行列、アリの巣及び周辺利用場所屋内屋外両用
天然すだれ用巻上器 ワタナベ工業天然すだれ用巻上器ワタナベ工業(3件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
用途天然すだれの巻き上げに最適。仕様長さ160cm迄のすだれに対応トラスコ品番440-7644材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿全長(mm)190(コテ部)設定温度(℃)230~450
天然すだれ用ロング巻上器 ワタナベ工業天然すだれ用ロング巻上器ワタナベ工業(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。質量(g)23トラスコ品番440-7652材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140 スイデン集塵機用 吸込フードNO.4 外径Φ150-内径Φ140スイデン
12,900税込14,190
1個
当日出荷
トラスコ品番813-1227質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90 スイデン集塵機用 吸込フードNO.3 外径Φ100-内径Φ90スイデン
9,590税込10,549
1個
当日出荷
トラスコ品番813-1226幅(mm)【フード】195質量(kg)0.9内径×外径(Φmm)【ダクト接続部】90×100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×250×100アズワン品番64-9623-36
ジェットスイファン取っ手 スイデンジェットスイファン取っ手スイデン
1,290税込1,419
1個
当日出荷
適合本体200RS-1,200RS-2,250RS-1,250RS-2
のら猫のら犬Z 固形 ProBusterのら猫のら犬Z 固形ProBuster(2件のレビュー)
1,590税込1,749
1本(300g)
当日出荷
天然無害! 固形タイプ(木酢とにんにく)でのらネコを寄せ付けない300g! 雨にも強い! 置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミックトラスコ品番819-4106アズワン品番65-1227-18対象動物ネコ
金鳥の渦巻(ミニ) 蚊取り線香 金鳥(KINCHO)金鳥の渦巻(ミニ) 蚊取り線香金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
569税込626
1箱
当日出荷
短時間ずつ、毎日使いたい方のためのミニサイズの大容量タイプ。
用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止仕様防除用医薬部外品セット内容ミニサイズ渦巻30巻、線香立1コ質量(g)196シリーズ金鳥の渦巻直径(Φcm)約7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×85燃焼連続時間(h)約3対象害虫蚊成虫利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名金鳥の渦巻C2
ウルトラベープPRO1.8セット フマキラーウルトラベープPRO1.8セットフマキラー(2件のレビュー)
29,900税込32,890
1セット
5日以内出荷
優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。
用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなど質量(kg)1.8トラスコ品番412-8711電源アルカリ単一乾電池4本(付属)RoHS指令(10物質対応)対応
全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”スタンドタイプTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。羽根枚数4機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付種別組立式タイプ首振式電源(V)単相100電源コード(m)2(アース付)首振角度(°)(左右)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)908×816×1196保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年可動範囲45°(上向40°、下向5°)
フレキシブル捕虫器 Luics-F 交換シート SHIMADAフレキシブル捕虫器 Luics-F 交換シートSHIMADA
3,800税込4,180
1セット(10枚)
5日以内出荷
適合luicsFトラスコ品番819-4098シートサイズ(mm)385×137

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤