冷暖房・換気設備・忌避剤 :「Φ14」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
付属品リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル
材質ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー
質量(kg)1.6
羽枚数7枚
寸法(cm)Φ25.5×14~89
連続使用時間(時間)8.5‐72
バッテリー容量(mAh)20000
モデル25センチ
可動範囲(°)両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右45(合計90)
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
内容積(L)121
容量(L)109
トラスコ品番761-2460
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)27
色ブルー
タイプ標準
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。
20Lペール缶が5個分保管できます。
直視式油量計で残量が簡単に確認できます。
受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
用途潤滑油用(廃油不可)
容量(L)109
内容積(L)121
トラスコ品番761-2478
セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト
材質電気亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)31
色ブルー
タイプペール缶受台付
ピッチ(mm)381×381
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240
アンカー穴(mm)Φ14
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
トラスコ品番813-1227
質量(kg)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×260×155
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
仕様伸縮タイプ軽量で設置も簡単、収納にも便利です。EA897TE-1A、EA897TE-2用
材質PVC
寸法(mm)Φ114(内径)×0.8~3m
質量(kg)1.5
型番EDS-3C
アズワン品番65-2236-71
1個
¥25,500
税込¥28,050
当日出荷
ハネ径(cm)50
トラスコ品番794-8379
適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F)
材質アルミ
質量(kg)2
穴径(Φmm)14
羽根枚数4
材質(羽根)アルミ
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
グリッパーのヘッドが回転し、少ない感染リスクでダニを優しく除去できる。ダニのサイズに合わせた2種類のグリッパーヘッド付
アズワン品番65-2324-11
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
Φ8ホース付。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)ステンレス
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要
自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。
電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。
明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。
運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220
付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚
質量(kg)1.7(電動弁除く)
消費電力(W)強:53、中:25、静音:16
電源コード(m)1.7
適合床面積26畳(~43m2)
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。