冷暖房・換気設備・忌避剤 :「φ1 5」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様スイデン製スポットクーラー用冷風延長ダクト(Φ125mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 寸法(mm)Φ125×5m 質量(kg)6.7 型番SS-D-125-5M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D、EA897SC-1A アズワン品番64-7942-28
1本
24,000 税込26,400
当日出荷

電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上部スリットタイプで上面は出し入れしやすいソフトな構造です。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能
仕様●型番:CP-10×5MBK●サイズ:50(W)×16.5(H)mm●全長:5m●重量:2.5kg●カラー:ブラック●適合ケーブル径:Φ10mm以下●材質:軟質塩化ビニール樹脂 アズワン品番65-3898-06
1本
5,610 税込6,171
翌日出荷

トラスコ品番813-1228 質量(kg)2.6 外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
1個
49,900 税込54,890
翌々日出荷

排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986 適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3 質量(kg)4.7 径(Φmm)125 長さ(m)5
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

冬でも夏でも大活躍の白い業務扇風機。 首の角度を最大65度上に向けて首を振ることができますので、冷暖房の風を広範囲に撹拌。 扇風機とサーキュレーター機能を兼ね備えていますので、空調機器の省エネが期待できます。 弱運転でもハネが大きいので風量が多く、高いサーキュレーター効果を発揮。 三脚タイプに比べ必要設置スペースが約1/2で省スペース設計。 ワイドなΦ510mmなのでグラつかず安定感抜群。 電気用品安全法に基づき確かな品質をお約束します。 ネック部分は扇風機の主要部を支える重要なパーツです。 ハードな現場やレンタル用としても安心してご使用いただけます。
ハネ径(cm)45 質量(kg)11 タイプスタンド 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)120/160 羽根枚数4 モーター全閉型 電源コード(m)5 最大風速(m/min)345/390 最大風量(m3/min)165/186 電動機全閉型 風量調整3段速調式 材質(羽根)樹脂 左右首振 上下角度調整
1台
18,900 税込20,790
翌々日出荷

大西電機工業防爆ベビー
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、小型/軽量タイプ
出力180W 口径(Φ)200 風量(m3/min)16~20 仕様風圧:60~80Pa 相数 質量(kg)13 周波数(Hz)50/60
1台
189,000 税込207,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大西電機工業防爆ママ
耐圧防爆(ExdⅡBT5)型、高性能スタンダードタイプ
仕様風圧:300Pa 質量(kg)20 出力550W 口径(Φ)300 風量(m3/min)70 相数
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。 材質PP 直径×長さL(Φmm×mm)6×230/1本
1セット(5本)
349 税込384
当日出荷

チコーエアーテック集塵機
機能を絞ることで低コスト・小型高性能を両立させた集塵機です。全体重量が8.5kgと軽量で、設置は横置き・縦置きの2WAYで使用可能な風量型集塵機です。簡易式集塵機CKU-050-SP-HIは、機能を絞ることで低コストと小型高性能を両立させた風量型集塵機です。全体重量が8.7kgと軽量で、設置は横置き・縦置きが可能な2WAY型集塵機です。縦置きにすることで設置面積を抑えることができます。(280×276mm)。着脱フランジ:変更可能サイズ Φ38 : 型式FRJ-D-38-35-92 Φ50 : 型式FRJ-D-50-35-92。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。2次フィルタ:プリーツ折に成形したポリプロピレン不織布製のフィルタです。外枠はABS樹脂製です。捕集効率は0.3μmで99%以上となっています。
質量(kg)8.5 出力(W)50 電源(V)100単相(50/60Hz) 本体寸法(mm)D352×W280×H276 定格電流(A)2.3 最大静圧(kPa)2.5 対応1次フィルタ:FB-25(フィルタ容量 2.5L)、2次フィルタ:CHF-2525-50 電源コード(m)3 騒音値(dB)57 最大風量(m3/min)2.6 吸込口径(Φmm)50(別売38) 関連資料(30.86MB)
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷

住化エンバイロメンタルサイエンスThermacell ブユ虫シールド
屋外での楽しいひと時を守る!アウトドア用ブユ・虫シールド。マットタイプで確実な効き目。有効成分プラレトリンを加熱・揮散します。ブユ・虫シールドの仕組み:1.スイッチを入れる。2.ブタンガスカートリッジが燃料を供給します。3.マットが加熱されることで、有効成分を揮散し、シールドを形成します。簡単な使い方:1.本体にマットを入れる。2.ブタンガスカートリッジを入れる。3.スイッチをONにスライドする。4.10秒後にスタートボタンを3~5回押す。【特徴】肌に薬剤をつけず簡単虫よけ:空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつける必要がありません。【特徴】最大12時間持続:虫よけマットは1枚あたり最大4時間、ブタンガスカートリッジは1本あたり最大12時間持続します。【特徴】持ち運び簡単:軽量で握りやすい形状のため、簡単に持ち運びすることができます。Thermasellとは:アウトドア用ブユ・虫シールドはアメリカThermacell社の開発した屋外用途の虫よけです。Thermacell社の虫よけは20年以上にわたり販売されており、世界中の29ヶ国。で販売・使用されている実績があります。
用途アウトドア、屋外の虫よけに。 ブラック 直径(Φmm)ブユ/直径1~2、ユスリカ/直径4~5
1個
6,780 税込7,458
3日以内出荷

材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)132 寸法D(Φmm)150 アズワン品番64-7991-90
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

日本ピーマックスポットエアコン
エコ商品
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍
用途対人用冷暖房機 付属品給気側ダクトΦ125×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 質量(kg)72 電源【K】単相200V【M】三相200V 温度範囲(℃)吹出:【冷房】17~28℃/【暖房】34~45℃ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642 接続端子(M4) 風量(m3/min)(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8【暖房】急:6・強:5・弱:4/(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10 消費電力(kW)【冷房】1.33/【暖房】0.99 使用温湿度範囲【冷房】DB17~44℃、RH30~75%(ただしDB32.7℃以上はWB29℃時のRHが上限となります)【暖房】DB8~22℃、RH30~60% 組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、/操作スイッチ、排気側ダクトΦ200×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き) 運転音(dB)(A)【冷房】60.0【暖房】60.0【送風】56.5 RoHS指令(10物質対応)対応 冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80
1台
399,800 税込439,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト) 仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト 付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個 材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用) 塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L) 使用環境温度(℃)0~40 電源コード4芯(別売り) 騒音レベル(dB(A))72±2以下 排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します)) 吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
1台
159,000 税込174,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。高いエネルギー消費効率。壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計。ポッキンプラグ、吊下げステー付き仕様。一歩先の環境対策。環境機器の総合メーカーであり、スポットエアコンのリーディングカンパニーであるスイデンは、環境にやさしく、地球温暖化に与える影響が少ないエコ冷媒をいち早く採用します。スリム化を実現。高い冷房能力はそのままで本体のスリム化を実現しました!。吊下げステーを標準装備。吊下げステーが付いた事でロープなどでの移動が可能になりました。ポッキンプラグ標準装備。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置内蔵 周波数(Hz)【電源】50/60 電源(V)【相数・電圧】100 本体質量(kg)37 定格出力(kW)【圧縮機】0.75 風量(m3/min)<冷風側>【50Hz】5.3【60Hz】6.2 / <排熱側>【50Hz】9.1【60Hz】10.6 コードIP10 消費電力(kW)<冷房>【50Hz】0.78【60Hz】0.92 力率【50Hz】79%【60Hz】99% ドレンタンク容量(L)5 冷媒R32 始動電流(A)【50Hz】45.9【60Hz】41.9 冷媒封入量(g)360 公称出力(W)【送風機】160 設計圧力(MPa)【H】3.90【L】1.50 運転電流(A)【50Hz】9.9【60Hz】9.3 冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8 温度差(℃)吹出し:<冷房(強)>【50Hz】11.0【60Hz】11.2
1台
125,900 税込138,490
欠品中

材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)132 寸法D(Φmm)150 アズワン品番64-7991-87
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9588 適合機種PiF-30(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行180 本体寸法(mm)高さ50 本体寸法(mm)幅180
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ) 電圧(V)三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ対人用(標準タイプ) 電圧(V)単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
269,800 税込296,780
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V)単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.9/2.2 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h)1.2/1.4(ドレンホース(1m)付属)
1台
253,500 税込278,850
31日以内出荷

天井吊設置や軒下設置もできるので、床面スペースの有効利用が可能。 対人用も産業用も豊富な製品ラインアップ。
タイプ産業用(ワイドレンジタイプ) 電圧(V)三相200 冷房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.0 最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ90:5m×2本、Φ125:5m×1本 除湿能力(L/h)1.2/1.3(ドレンホース(1m)付属)
1台
253,500 税込278,850
60日以内出荷

日本エアーテックバグキーパー
薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。 誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。 捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ)また、虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。 縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ) 空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。 40W型(バグキーパー、自立)、20W型(バグキーパーmini、自立)、15W型(バグキーパーmicro、壁掛け)の3機種があります。
用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 構造(本体)鋼板製焼付塗装、(反射板)SUS430 BA板
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ピーマックスポットエアコン
ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要
用途対人用冷房専用機 付属品吹出側ダクトΦ125×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 質量(kg)50 外形寸法(mm)980×460×510 電圧(V)(50/60Hz)単相100 運転範囲(室温℃)(湿度%)乾球:17~44、RH:30~75(ただし乾球32.7℃以上は、WB29℃の時のRHが上限となります) 首振なし 電源コード(m)5(パナソニック:WF75159) 消費電力(kW)冷房:0.700 送風口数1口 冷媒R410(GWP値:2090) 運転音(dB)(A)62 送風機排熱側風量(m3/min)急:7、強:6、弱:5 送風機冷風側風量(m3/min)急:6、強:5、弱:4 装備品フィルタ(フィレドンFS-1705)、蒸発エレメント、操作スイッチ、排熱側ダクトΦ150×1(色:アイボリー、軟質キャップ付き) 運転電流(A)8.4、11.6(最大) 冷媒封入量(kg)0.54 機外静圧(Pa)給気側:0、排気側:0 冷房能力(kW)冷房(COP):2.0(2.86) 出口空気温度(℃)冷房:17~28 排熱ダクト有無あり
1台
277,880 税込305,668
6日以内出荷

延長給排気管セット。
用途コロナFF式石油暖房機専用パーツ。
1個
6,490 税込7,139
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング