冷暖房・換気設備・忌避剤 :「しきり」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)2.8
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)23/28
風量3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81
首振り左右
切タイマー3h
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る
用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。
付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1
適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)
質量(kg)5(うちバッテリー750g)
容量(L)バケツ:23
本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335
入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)
機能風速切替:3段階
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC24
充電時間(時間)約3
ホース長さ(cm)75
関連資料※単品カタログ(0.32MB)
噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9
稼働時間(時間)約5.5~9.5
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
高さ110cmのスタイリッシュなハイタイプ扇風機!少し離れていても、涼しくしたい場所に風が届けられ快適に過ごせます。7枚羽根なので、空気を細かく分けて肌当たりのいい柔らかで、なめらかな風を送ります。自動で左右約85°、手動で上方向に20°、下方向に10°に首振りが可能です。送風モードは、連続風・リズム風・おやすみ風の3モード、風量調節は各モードにより異なります。おやすみモードは、風量をだんだん弱め、弱で運転するので、身体の冷やしすぎを防ぎます。リモコン付で遠くからも簡単に操作!リラックスタイムもゆったり過ごせます。入切タイマー(1~9時間)付きです。切り忘れ防止装置付き。何も操作をしない状態が15時間つづくと、自動的に電源が切れて停止します。DCモーター搭載で省エネ設計です。スパイラルグリル採用なので、お部屋の空気循環にもご使用頂けます。
仕様送風モード:連続風/リズム風/おやすみ風
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール
色ホワイト
質量(g)5000※電源コードを含む
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大※1:13、最小※2:1.2 ※1 左右首ふりあり、※2 左右首ふりなし
羽根枚数7
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×340×1100
電源コード(m)約1.8
風量調整連続風:1~9段階、リズム風:1~3段階、おやすみ風:1~3段階
タイマー入切:1~9時間
羽根寸法(cm)30
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
【7枚羽根】【左右首振り】【イオンモード】【風量3段階】
イオンモード搭載のACモーター式扇風機で、森林浴のようなリラックス空間を。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
優しい風当たりで、エアコンが苦手な方や、赤ちゃん・お年寄りの方にも。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
操作パネルのランプの明るさが変わる「LED消灯ボタン」で、就寝時もまぶしくありません。
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
連続モード・リズム風モードはそれぞれ3段階の風量調節ができます。
就寝時に便利な切タイマー付き。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
色ホワイト
質量(g)3100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整3段階
LED明、暗、消灯
アズワン品番64-8929-14
タイマー切:1・2・4時間
リモコンあり
羽根寸法(cm)30
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
1台
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。
付属品USBケーブル、リモコン
刃数5
色白
風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)
充電電圧(V)DC 5/3~4A
充電時間(時間)約5~7
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120
稼働時間(時間)6~50
伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
押しボタンリビング扇風機
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1
切タイマー~3H
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
操作は扇風機の上部なので、屈まずに操作する事ができます。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、自動首振り。切タイマー180分。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)36/37(50/60Hz)
羽根枚数5枚
本体質量(kg)2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×355×650~820
電源コード(m)1.6
風量3段階
タイマー180分切タイマー
首振り左右自動90°/上下手動
1台
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
使いやすい押しボタンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860
機能風量3段階、タイマー付き、首振り
風量3段階
モードおやすみ:×
タイマー切3時間
羽根径(Φmm)300
左右首振○
切タイマー○
1台
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
リモコン付きで操作も簡単。リズム・おやすみモードも付いてます。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
機能リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン
風量3段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0/1.1
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ゆっくり消火させることにより、ニオイの元となる未燃焼ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。給油どきをひと目で確認できる便利な給油サイン。点火ボタンは視認性の高いオレンジ色。消火ボタンは触っただけでわかるよう凹凸付き。ポジションマーク付き大型丸ハンドルで火力調節がしやすい。燃焼中に給油タンクを抜くと、給油時自動消火装置が作動して消火。
用途暖房、冬物、石油ヒーター、石油暖房、暖房器具、暖房機器、防災アイテム、防災グッズ、ポータブル石油ストーブとして。
暖房の目安(コンクリート)8畳まで(13.0m2まで)
暖房の目安(木造)6畳まで(10.0m2まで)
質量(kg)7.4
色ダークグレー
電源単一型乾電池×2個(別売)
タンク容量(L)3.7
燃料消費量(L/h)0.218
機能ニオイカット消火、よごれま栓、給油サイン、カラー点火/消火ボタン、給油時自動消火、ポジションマーク
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×324×475
暖房出力(kW)2.24
燃焼継続時間(h)17
1台
¥15,900
税込¥17,490
欠品中
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数5枚
モーターACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860
機能風量3段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リモコン式
風量3段階
モードおやすみ:○
タイマー切1/2/4/8時間
リモコンあり
羽根径(Φmm)300
左右首振○
切タイマー○
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
離れた場所から操作できるリモコン付き。羽根には静電気防止剤配合でお手入れ簡単。3段階風量切替、左右自動首振り。切タイマー 1/2/4時間、入タイマー 1/2/4時間搭載。
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)28/32(50/60Hz)
羽根枚数5枚
本体質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×342×685~785
電源コード(m)1.6
風量3段階
首振り左右自動70°/上下手動
入タイマー1/2/4H
切タイマー1/2/4H
1台
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
7色の炎・特殊コーティングのガラス円筒およそ40Wの明るさ。非常時の照明にもなります。高圧放電ですぐ点火!。ヒーター切れのトラブルなし。ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑えるニオイセーブ消火機能。2重タンク構造で、万一の転倒にも油がこぼれにくく安全。対震自動消火装置付。PCS対応品。
質量(kg)6.2
色(W)ホワイト
タンク容量(L)4.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)474.5×388×388
暖房の目安(コンクリート)9畳まで(15.0m2)
暖房の目安(木造)7畳まで(11.5m2)
機能電子点火、対震自動消火、ニオイセーブ消火
暖房出力(kW)2.5
1台
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
燃焼時灯油のにおいが少ない「ダブルクリーン」タイプの石油ストーブです。上段は白光炎式の高温でニオイを燃やす。下段は赤熱式の遠赤外線でじんわり暖か。火力調節幅40%(通常タイプの2倍)で低燃料消費運転。<搭載機能>。電子点火:高圧放電ですぐ点火。ニオイセーブ消火:ニオイの原因である未燃ガスを燃やしきり、ニオイの発生を抑える。多面反射板:波状の反射板が乱反射によって広くお部屋を暖める。ワイド反射:ワイドサイズの反射板が広くお部屋を暖める。でるでる芯:点火がしづらくなってきても、レバーやつまみ操作で芯を最後まで使いきれるから長持ち。こぼれま栓:口金を締め忘れたり、タンクを倒してしまった場合でも油がこぼれにくい。楽々ロック:締まる時の口金からの音と手応えで確実なロックをしっかり確認。対震自動消火装置付、PSC対応品(給油時消火機能)
質量(kg)10
色(B)ブラック
タンク容量(L)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台を含む)454.5×562×279
暖房の目安(コンクリート)13畳まで(21.5m2)
暖房の目安(木造)10畳まで(16.5m2)
機能電子点火、消臭(ダブルクリーン)、ニオイセーブ消火、遠赤外線、給油サイン、対震自動消火
暖房出力(kW)3.6
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。