冷暖房・換気設備・忌避剤 :「しちりん」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
【特長】●スプレーするだけ。簡単ダニ・ノミ駆除。●効果は約1カ月持続(使用環境により異なります)。●やさしいミスト噴射で薬剤が舞いちりにくく、処理面にしっかり付着。●速乾性でべとつきません。ダニがいそうなふとんなどにスプレーしておけば…→エサを求めて表面に移動したダニが薬剤に触れてダウン!まちぶせ駆除!月に1度のかんたんダニ退治。速乾性。ベトつかない。皮ふアレルギーテスト済み※。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。隠れたダニもまちぶせ駆除!低刺激。舞いちりにくい。
用途【効能 】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除
適合害虫屋内塵性ダニ類、イエダニ、マダニ、ノミ
シリーズダニがいなくなるスプレー
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(200mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。
ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置
電源(V)3相200
材質(本体)鉄
材質(フィルター)ポリエステル
電源コード(m)2
材質(パッキン)ゴム
スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-
電源(V)三相200
吸込口径(Φmm)148
ちり落とし方式手動式
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。