冷暖房・換気設備・忌避剤 :「すだれ180」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
昔ながらの簾(すだれ)です。
事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。
外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
材質/仕上天然葦、竹
色ナチュラル
厚さ(mm)5
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。
プライバシー保護に。
厚さ(mm)5
材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。
色ブラウン
厚さ(mm)(上下サン)10
本体生地厚さ(mm)1
材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂
紫外線遮断率(%)約89
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。
長さ(mm)1800
幅(mm)1760
厚さ(mm)5
材質/仕上ポリプロピレン
質量(g)2000
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。
質量(g)23
トラスコ品番440-7652
材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)約0.5
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。
用途日除け、間仕切り用。
長さ(mm)1800
幅(mm)880
厚さ(mm)5
材質/仕上ポリプロピレン
質量(g)1000
昔ながらのよしずです。工場入口や事務所の窓に立てかけることにより暑さを軽減、省エネに役立ちます。目隠しやインテリアとしても使用できます。極太・肉厚で割れにくく、つぶれにくいよしをシュロ縄で丁寧に仕上げています。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。
幅(m)1.8
厚さ(mm)5
色ブラウン
材質天然葦・竹
日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。高級すだれ。黒竹割竹、厳選した葦を使用。竹、葦製。
用途すだれを巻き上げる部材です
仕様幅176cm、長さ180cmまでのすだれ用
トラスコ品番161-3365
材質本体:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、ロープ:綿
質量(g)40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
用途天然すだれの巻き上げに最適。
仕様長さ160cm迄のすだれに対応
トラスコ品番440-7644
材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿
全長(mm)190(コテ部)
設定温度(℃)230~450
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
天然葦製のすだれです。
室内の温度の上昇を抑えます。
遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。
外からの目かくし効果があります。
用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に
材質天然葦、竹、綿糸
あみ戸にスプレーするだけで、イヤな害虫に優れた虫よけ・駆除効果を発揮します。
虫よけ効果は約2.5ヵ月持続します。(使用環境により異なります)
あみ戸が汚れにくくなります。
ワイド噴射で大きなあみ戸もラクラクスプレーできます。
窓ガラスやすだれ、よしずにも使用できます。
用途(1)先端口のキャップをまわして「ON」にする。
(2)使用場所に約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。
(3)使用後は先端口のキャップをまわして「OFF」にして保管する。
【使用の目安】
あみ戸等の対象物(90×180cm)に約18回※1本であみ戸20枚程度処理できる。
【使用場所】
あみ戸、窓ガラス、すだれ、よしず、家の周囲等、不快害虫が寄ってくる場所。
成分シフルトリン(ピレスロイド系)
種別スプレー
容量360mL
シリーズ虫こないアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×203×61
使用の目安約20cmから30cmの距離から均一にスプレーする。
有効成分シフルトリン
適合害虫カメムシ、ガ、ユスリカ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ、チャタテムシ
有効期間2.5ヶ月
使用場所網戸
利用場所屋内
1本(360mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。