冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ちりし」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に 電源(V)三相200 集塵容量(L)95 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番127-6024 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル 質量(kg)235 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185 フィルター面積(m2)19.5 静圧(kPa)2.94
1個
656,900 税込722,590
30日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6688 質量(kg)110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安24.2円/h ちり落とし方式手動式
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷

フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に 電源(V)三相200 集塵容量(L)42 出力(kW)0.75 風量(m3/min)22 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6032 材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル 質量(kg)102 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592 フィルター面積(m2)9.7 静圧(kPa)2.16
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)42 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番467-6670 質量(kg)109 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618 電気代の目安16.5円/h ちり落とし方式手動式
1台
399,800 税込439,780
14日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)95 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)250 トラスコ品番467-6696 質量(kg)250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185 電気代の目安40.7円/h ちり落とし方式手動式
1台
699,800 税込769,780
59日以内出荷

サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに 電源(V)三相200 集塵容量(L)50 出力(kW)1.5 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6037 材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル 質量(kg)149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940 最大処理風量(m3/min)25 騒音値(dB)67 フィルター面積(m2)8.5 標準消費電力料金(50Hz)25.5円/h
1個
489,000 税込537,900
20日以内出荷

フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。 集塵容量(L)13 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69 吸込口径(Φmm)100 トラスコ品番467-6661 質量(kg)53 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735 電気代の目安8.3円/h ちり落とし方式手動式
1台
279,800 税込307,780
10日以内出荷

サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんに 電源(V)三相200 集塵容量(L)50 出力(kW)2.2 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番127-6029 材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル 質量(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940 最大処理風量(m3/min)33 騒音値(dB)69 フィルター面積(m2)8.5 標準消費電力料金(50Hz)37.4円/h
1個
499,000 税込548,900
20日以内出荷

卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m
用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。 材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ9 0943
1台
249,000 税込273,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気清浄機能付き除湿機(IJCP-M120・KIJCP-M120)に使用する集塵フィルターです。高性能集じんフィルター採用で、花粉やほこり・ちり、Pm2.5などを集じんします。
材質ポリプロピレン、ポリエステル 質量(g)175 交換目安1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×38×210 対応機種空気清浄機能付き除湿機 IJCP-M120・KIJCP-M120
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。
仕様●内容量:60mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り アズワン品番65-9315-07
1本
630 税込693
翌々日出荷

ダニがいなくなるスプレー ミスト噴射 無臭性 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●スプレーするだけ。簡単ダニ・ノミ駆除。●効果は約1カ月持続(使用環境により異なります)。●やさしいミスト噴射で薬剤が舞いちりにくく、処理面にしっかり付着。●速乾性でべとつきません。ダニがいそうなふとんなどにスプレーしておけば…→エサを求めて表面に移動したダニが薬剤に触れてダウン!まちぶせ駆除!月に1度のかんたんダニ退治。速乾性。ベトつかない。皮ふアレルギーテスト済み※。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。隠れたダニもまちぶせ駆除!低刺激。舞いちりにくい。
用途【効能 】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除 適合害虫屋内塵性ダニ類、イエダニ、マダニ、ノミ シリーズダニがいなくなるスプレー 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(200mL)
989 税込1,088
当日出荷

マダニにも効く! 効きめ長持ち!虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。 お肌にやさしい使い心地。お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。 虫よけ剤特有のいやなニオイがない。爽やかなシトラスマリンの香りです。 たっぷり使えるファミリーサイズ。お子様から大人まで家族全員で、毎日の外出前など、日常的にお使いいただけます。
区分防除用医薬部外品 シリーズスキンベープ 香りシトラスマリン 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(200mL)
699 税込769
翌々日出荷

大好評SHIZUKUシリーズにプレミアムな新色が登場!! 定番カラーのホワイトと高級感のあるルビー更には新色のオニキスグレーはスタイリッシュモダンな色なのでお部屋を特別な空間に演出します。見た目はかわいいフォルムなのに大容量の水タンクで加湿力もばっちりです。 抗菌・アロマ・LEDライト・オフタイマーがついた蒸気が熱くない超音波式加湿器 操作部はタッチパネル式ですっきりしたデザイン
セット内容本体、取扱説明書、保証書、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ、アロマパッド 材質本体:ABS、水タンク:半透明AS 質量(g)1350 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×220×330 電源コード(m)約1.2 機能アロマ○(アロマオイル別売)、無段階加湿調整(ダイヤル式)、LEDオン/オフ切替、ミスト吹出口方向切替(360度回転)、自動OFF機能 最大消費電力(W)22 適合床面積木造:4~6、洋室:6~8 保証期間1年 連続加湿時間(時間)最大10 加湿方式超音波式 加湿量(mL/h)最大:約300 切タイマー2/4/6時間
1台
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フマキラーカダンD
花や緑の病害虫に!ダブルノズルの採用で噴霧粒子を大型化し、風があっても舞いちりにくくなり、薬剤の吸い込みも軽減されます。アブラムシ類、ハダニ類などの害虫駆除と、バラの黒星病、菊の黒班病などの病気予防の両方に効果的です。水生タイプの使いやすいエアゾールです。
用途花や緑の病害虫に。 成分アレスリン、TPN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×66×240 農林水産省登録第(号)15115 毒劇区分普通物
1本(450mL)
868 税込955
当日出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L)(バケット)6.5 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)6 騒音レベル(dB(A))65±2以下 吸込口径(Φmm)63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623 最大静圧(kPa)2.65 フィルター成形プリーツ 機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色日塗工J11-833 使用環境温度(℃)0~40 フィルター面積(m2)1.6(1個使用) 吸引温度(℃)(最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置 電源(V)3相200 材質(本体) 材質(フィルター)ポリエステル 電源コード(m)2 材質(パッキン)ゴム
1台
439,000 税込482,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz25/- 電源(V)三相200 吸込口径(Φmm)148 ちり落とし方式手動式
1台
539,000 税込592,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)112 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1個
319,000 税込350,900
翌々日出荷

工作機械サイドでのエアブロー時に飛散する油分、切削粉をまとめて吸引します。湿っても性能低下が少なく、リフレッシュ可能な特殊フィルターを内蔵しています。本体下部にドレンプラグ付液体回収タンクを装備しています。本体の主要部・パーツは簡易耐食処理済み、ラバー部は耐油タイプを採用しています。フードはキズつきにくい鉄製フードで耐久性に優れています。キャスター付のため、工作機械横に簡単にセッティングでき、エアブロー作業を効率化します。RoHS対応品です。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。 ちり落とし方式手動式
1台
特価
90,325 税込99,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5937 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。 集塵容量(L)12 出力(kW)0.75 風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71 吸込口径(Φmm)98 トラスコ品番465-9376 質量(kg)65 スイッチ直入れ押ボタン 最大静圧(kPa)6 電源コード(m)3 フィルター円筒形2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715 電気代の目安10.4円/h ファンプレートファン ちり落とし方式手動式
1台
399,000 税込438,900
13日以内出荷

アマノ集塵機
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など 容量(L)(バケット)20 出力(kW)0.75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 騒音レベル(dB(A))67±2以下 吸込口径(Φmm)125 寸法(mm)649×649×1462 質量(kg)70 電源コード(m)3(4心プラグなし) フィルター成形カートリッジ 塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40) フィルター面積(m2)4.1(1個使用) 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8 ちり落とし方式手動振動式
1台
199,000 税込218,900
当日出荷

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 電源(V)3相200 モータータイプ全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 集塵方式カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 ちり落とし方式手動式
1台
279,000 税込306,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L)7 出力(kW)0.4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/65 吸込口径(Φmm)100 質量(kg)85 出力(W)400 周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ全閉外扇型 吸入口径(Φmm)100 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)63/65 電源電圧(V)単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×558×690 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))63/65 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 ちり落とし方式手動式 集じん量(L)7
1台
209,000 税込229,900
翌々日出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)10 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.75 質量(kg)127 出力(W)750 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×618×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 集じん量(L)10
1台
389,000 税込427,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。ワークへの視認性を求める(細かい、小さい、精密)場合は他シリーズより最適。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)10 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.75 質量(kg)129 出力(W)750 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×702×987 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 集じん量(L)10
1台
389,000 税込427,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途乾いた一般粉じん専用。研磨作業・エアブロー時の集じん、製品への粉じん再付着防止など、幅広い用途に。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。各種セル生産用集じん作業台として。 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)10 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.75 質量(kg)136 出力(W)750 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×700×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 電流(A)(50/60Hz)3.6/3.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 集じん量(L)10
1台
389,000 税込427,900
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

淀川電機製作所集塵装置付作業台
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)112 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1個
339,000 税込372,900
翌々日出荷

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)108 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)66/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))66/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1個
299,000 税込328,900
25日以内出荷

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途流れラインへの挿入設置によるライン上製品・部品の付着じん吸収。乾いた各種粉体の袋詰作業や混合作業。比較的発生する粉じん量が少ない作業。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)108 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)66/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×702×987 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))66/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1個
299,000 税込328,900
20日以内出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)102 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1台
339,000 税込372,900
翌々日出荷

視認性の良い全面透明アクリルフード仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)7 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)102 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)64/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×598×1150 集塵方式カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))64/66 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)7
1台
339,000 税込372,900
翌々日出荷

機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)3相200 集塵容量(L)5 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)119 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)66/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250 集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))66/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)5
1台
399,000 税込438,900
翌々日出荷

機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途工作機械周辺でのエアブロー作業時の飛散防止に最適。タッピングセンターやNCなどの加工箇所が多いワークに最適。 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源電圧(V)単相100 集塵容量(L)5 ちり落とし方式手動式 出力(kW)0.4 質量(kg)119 出力(W)400 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.13/1.62 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)400 騒音値(dB)66/68 最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×726×1250 集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A))66/68 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/68 電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62 集じん量(L)5
1台
399,000 税込438,900
翌々日出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)50 出力(kW)3.7 風量(m3/min)50Hz/60Hz30 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)68 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5961 質量(kg)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652 電気代の目安98円/h ちり落とし方式手動式
1台
779,000 税込856,900
翌々日出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)36 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz22 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)200 トラスコ品番455-5945 質量(kg)175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542 電気代の目安60円/h ちり落とし方式手動式
1台
589,000 税込647,900
7日以内出荷

実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
用途乾いた粉じんの集じん。 集塵容量(L)25 出力(kW)1.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz15 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 吸込口径(Φmm)150 トラスコ品番455-5929 質量(kg)140 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492 電気代の目安40円/h ちり落とし方式手動式
1台
439,000 税込482,900
7日以内出荷

汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 質量(kg)125 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 集塵容量(L)17 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136 吸込口径(Φmm)100 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)10.13
1台
398,000 税込437,800
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。
用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 電源(V)三相200 ちり落とし方式手動式
1台
539,000 税込592,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング