冷暖房・換気設備・忌避剤 :「とげ」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
屋外からの侵入を防ぐ!ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。巣に戻って巣ごと効く!6個入。【8つの特長】1お外でゴキブリ退治!家の外に置いて、外で餌を食べたゴキブリに効き、巣に戻って巣のゴキブリにも効く!2遠くのゴキブリは呼び込まない!誘引範囲は限られているので、遠くにいるゴキブリは呼び寄せません。3雨に強い容器構造!4風に強い固定テープ付き!5スリムで目立たない容器!6メスのもつ卵にも効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!7プロが使う速効成分置いたその日から効く!8大型・小型どんなゴキブリにも効く!<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバット玄関・ベランダ用が「巣ごと効く」理由>1コンバットの誘引作用:誘われて食べに来る2フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だから コンバット玄関・ベランダ用は2度効く!巣ごと効く!
用途【効能】ゴキブリの駆除<設置場所>ゴキブリが侵入しそうな所の左右に1個ずつ置くと、効果的です!玄関口付近、ベランダ、窓ぎわ、プランター、室外機周辺に
区分防除用医薬部外品
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(6個)
¥699
税込¥769
当日出荷
ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)屋外からの侵入を防ぐ!効果1年用。お得な12個パック【8つの特長】1お外でゴキブリ退治!家の外に置いて、外で餌を食べたゴキブリに効き、巣に戻って巣のゴキブリにも効く!2遠くのゴキブリは呼び込まない!誘引範囲は限られているので、遠くにいるゴキブリは呼び寄せません。3雨に強い容器構造!4風に強い固定テープ付き!5スリムで目立たない容器!6メスのもつ卵にも効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!7プロが使う速効成分置いたその日から効く!8大型・小型どんなゴキブリにも効く!<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバット玄関・ベランダ用が「巣ごと効く」理由>1コンバットの誘引作用:誘われて食べに来る。2フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバット玄関・ベランダ用は2度効く!巣ごと効く!【
用途ゴキブリの駆除<設置場所>玄関口付近、ベランダ、窓ぎわ、プランター、室外機周辺 ゴキブリが侵入しそうな所の左右に1個ずつ置くと、効果的です!
医薬品医療機器等法医薬部外品
1パック(12個)
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
玄関のドアやドアフックなどに吊るす簡単な虫よけと網戸に貼るだけの簡単な虫よけのセット品です。
1箱(2個)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用
電圧(V)AC100
コード長さ(mm)3
使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。
幅(mm)960
厚さ(mm)6
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵
寸法(mm)900×1000×20
質量(kg)約16.2
色緑黒
タイプ玄関用
消費電力(W)270
定格電圧(V)100
能力融雪能力
コード長さ(m)2
面積(m2)0.9
1時間あたりの電気代目安(円)8.37
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌々日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。