冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ひも 収納」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
底も覆っていないので虫除けプレートの効果の邪魔をしません。上から虫除けプレートを入れるだけの簡単設置。付属の紐を使えば物干し竿などマグネットで取り付けられない場所にも設置出来ます。虫除けプレートを隠して玄関扉に
マグネットで取り付けられる収納カバーです。
付属品マグネット×2紐×1
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約380
対応約W13.7×D3.2cm以内の虫除けプレート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×3.5×22
耐荷重(g)約500
内寸(cm)約W13.7×D3.2×H21.8
通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。
付属品USBケーブル、ストラップ
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144
連続使用時間(時間)約5~24
風量5段階
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX
充電時間(時間)約4~5
取扱説明書(3.99MB)
オフシーズンの収納管理・保護に最適です
傘部専用
用途パラソルヒーター収納用備品
仕様ヒモ付
トラスコ品番756-1547
質量(g)360
材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
1個
¥33,900
税込¥37,290
4日以内出荷
オフシーズンの収納管理・保護に最適です
バーナー部専用
用途パラソルヒーター収納用備品
仕様ヒモ付
トラスコ品番756-1539
質量(g)130
材質(基布)ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール
1個
¥37,900
税込¥41,690
4日以内出荷
分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。
ハチ超激取れは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。
ハチ・アブダブルジェットはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。
ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。
圧縮タオルは場所をとらずに保存でき、水につけると元の大きさに戻ります。
ひえっぺは袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症など冷やす必要がある場合に役立ちます。
ハチ対策キットステッカーはそのままバッグに貼ったり、収納場所など目に付く位置に貼るなど、位置を決めて貼って頂けます。
用途ハチや蜂の巣対策、刺された場合の応急処置など、様々な状況への対応に。緊急時の保存、備蓄に。
セット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、圧縮タオル×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1
本体寸法(mm)収納バック:250×200×150
適合害虫ハチ
ストラップ長さ(cm)55~105
1セット
¥7,190
税込¥7,909
欠品中
登山 ハイキング トレッキング 等のアウトドアに!もしものときの備えに!熊よけキット。登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しいセットです。鈴とホーン野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。いずれもカラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。収納にちょうど良いサコッシュは、ベージュとカーキの2色から選べます。
用途熊よけ対策用品として
材質【熊よけホーン】ABS樹脂、他【熊よけの鈴】鉄・PU【サコッシュ】ポリエステル(PVCコーティング、ポリプロピレン、ポリアセタール)
質量(g)【熊よけの鈴】25【熊よけホーン】60(カラビナ含む)
寸法(cm)【サコッシュ】約15.5×17.5×4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【熊よけの鈴】3.5×2.5×14.5
寸法(縦×横×高さH)(cm)【熊よけホーン】9×4.5×1.85
肩紐長さ(cm)【サコッシュ】約67~128
まるで足湯気分!足冷えを解消!
用途朝方の台所など・またエコ対策に
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納バッグ
材質甲・中敷部分/ポリエステル、底部分/発泡ポリエチレン、ヒーター/カーボン
色ネイビー×白ストラップ
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2800
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。