冷暖房・換気設備・忌避剤 :「やわらか冷却アイス枕」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
四国・今治産タオル地使用。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結保冷材1個
保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。
用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。
サイズフリー
質量(g)カバー15g 保冷剤140g
材質(カバー)ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(横×縦)(cm)60×6
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ
材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン
寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96
質量(g)18
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。