冷暖房・換気設備・忌避剤 :「アマノ 部品」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)(バケット)6.5
出力(kW)0.4
最大風量(m3/min)6
騒音レベル(dB(A))65±2以下
吸込口径(Φmm)63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623
最大静圧(kPa)2.65
フィルター成形プリーツ
機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色日塗工J11-833
使用環境温度(℃)0~40
フィルター面積(m2)1.6(1個使用)
吸引温度(℃)(最高)40
フィルターレスミストコレクターMJ用のオプション部品です。排気口にダクトを接続したい場合に使用します。
用途フィルターレスミストコレクターMJシリーズの配管用
付属品パッキン、ネジ
材質鉄
奥行(mm)50
省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。
材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)三相200
電源コード(m)3(4心・プラグなし)
空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1
本体寸法(mm)奥行650
ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
集塵機VNAシリ-ズのフィルタ-パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2140
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)、VNA-30SDN(2個)、VNA-45SDN(3個)、VNA-60DN(4個)
材質クロロプレンゴムスポンジ
寸法(mm)展開長1322
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。
ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。
配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。
フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。
フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。
吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。
旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。
内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。
金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。
用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など
容量(L)(バケット)20
出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
騒音レベル(dB(A))67±2以下
吸込口径(Φmm)125
寸法(mm)649×649×1462
質量(kg)70
電源コード(m)3(4心プラグなし)
フィルター成形カートリッジ
塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)
フィルター面積(m2)4.1(1個使用)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8
ちり落とし方式手動振動式
1台
¥199,000
税込¥218,900
当日出荷
小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9547
適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)
セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個
材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
1個
¥869
税込¥956
24日以内出荷
手動払落しタイプ集塵機の払落しハンドル用蛇腹状カバーです。交換部品です。
用途アマノ集塵機(手動払落しタイプ)用
トラスコ品番472-9575
適合機種手動払落しタイプ集塵機VN/VNAシリーズ、VNA-SDNシリーズ、VN-SDシリーズ、SPシリーズ、IS-15(各1個)
材質クロロプレンゴム
本体寸法(mm)奥行55
本体寸法(mm)幅Φ62(本体側)
1個
¥329
税込¥362
10日以内出荷
集塵機VNAシリーズのフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
材質クロロプレンゴムスポンジ
集塵機VNA-15/30・FCN-30・PiE-15/30・PiH-30用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2134
適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(1個)
材質クロロプレンゴムスポンジ
寸法(mm)192×612×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
集塵機VNA-45・FCN-45・PiE-45用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2138
適合機種VNA-45(1個)
材質クロロプレンゴムスポンジ
寸法(mm)192×826×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用漏電ブレーカー
付属品ネジ、取付説明書
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用
トラスコ品番472-9565
適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)
材質ウレタン
本体寸法(mm)高さ10
本体寸法(mm)幅Φ50
1個
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
用途パルスジェット集塵機用
トラスコ品番472-9585
適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)
材質アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行91
本体寸法(mm)高さ97
本体寸法(mm)幅105
1個
¥8,598
税込¥9,458
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。過負荷保護装置付きの電装部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ
付属品ケーブルグランド、ネジ、取付説明書
集塵機VNA-60・PiE-60・PiH-60用のバケット蓋部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2125
適合機種VNA-60(1個)
材質クロロプレンゴムスポンジ
寸法(mm)192×1076×12
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番520-9591
適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)
材質真鍮
本体寸法(mm)奥行54
本体寸法(mm)高さ38
本体寸法(mm)幅81
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用の電磁弁です。
用途集塵機部品交換用
付属品パッキン
トラスコ品番520-9551
適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)
材質ボディ:C37、ガスケット:NBR
本体寸法(mm)奥行57
本体寸法(mm)高さ79
本体寸法(mm)幅70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
集塵機VNA-30/60・PiE-30/60用の樹脂バケットです。容量25リットルです。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2131
適合機種VNA-30(1個)、VNA-60(2個)、PiE-30(1個)、PiE-60(2個)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)130×464×524
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
集塵機VNA-15/45・PiE-15/45用の樹脂バケットです。容量18リットルです。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2108
適合機種VNA-15(1個)、VNA-45(2個)、PiE-15(1個)、PiE-45(2個)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)130×354×524
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
小型集塵機VF-5N・5NA用のバケット部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2118
適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)
材質ポリウレタン
寸法(mm)121×364×5
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途エアシャワーJS-30用の粉塵捕集用
トラスコ品番486-6114
適合機種JS-30(2個)
材質枠:ベニヤ合板、ろ材:ガラス繊維
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×305×150
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途パルスジェット集塵機用
トラスコ品番472-9567
適合機種PiF-30D(2個)、PiF-45D(3個)、PiF-60D(4個)、PiF-75D(4個)、PiF-120D(6個)、PiF-30SD(2個)、PiF-45SD(3個)
材質アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行91
本体寸法(mm)高さ97
本体寸法(mm)幅76
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用
トラスコ品番486-6108
適合機種JS-30(2個)
材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
¥40,980
税込¥45,078
10日以内出荷
ミストコレクターを単独で使用する場合のオプション部品です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用ノーヒューズブレーカー
付属品ネジ、取付説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用
トラスコ品番522-6055
適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)
材質鉄
幅(mm)188
高さ(mm)264
奥行(mm)23
1個
¥8,790
税込¥9,669
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
用途パルスジェット集塵機用
トラスコ品番472-9530
適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)
材質アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行91
本体寸法(mm)高さ97
本体寸法(mm)幅105
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
ミストコレクター本体に電装部品を取り付けることができます。押ボタンスイッチ専用です。
用途フィルターレスミストコレクターMJ用押ボタンスイッチ取付に
トラスコ品番522-6076
適合機種MJ-5(1個)、MJ-10(1個)、MJ-15(1個)、MJ-25(1個)
材質鉄
幅(mm)160
高さ(mm)115
奥行(mm)15
1個
¥3,790
税込¥4,169
10日以内出荷
本体以外の機械装置から遠隔操作(運転信号を受けて起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。別途押しボタンスイッチを設けて遠隔操作(起動・停止)の配線を容易にするためのオプション部品です。標準仕様に後付けすることが可能です。
用途遠隔操作結線用
トラスコ品番520-9582
適合機種VF-5HN(1個)
セット内容端子台、ケーブル
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番520-8046
適合機種PiE-200(6個)、PiE-250(6個)、PiE-300(8個)
本体寸法(mm)奥行74
本体寸法(mm)高さ84
本体寸法(mm)幅118
1個
¥6,898
税込¥7,588
24日以内出荷
小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用
トラスコ品番536-2114
適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個)
材質ポリウレタン
寸法(mm)357×362×10
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。
用途集塵機部品交換用
付属品パッキン、ボルト
トラスコ品番520-9541
適合機種PiF-15(2個)、PiF-30(2個)、PiF-45(3個)、PiF-60(4個)、PiF-30MP(2個)、PiF-45MP(3個)、PiF-60MP(4個)、PiF-15HP(2個)、PiF-30HP(2個)
材質フィルター:ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム
本体寸法(mm)奥行90
本体寸法(mm)高さ97
本体寸法(mm)幅112
1個
¥9,698
税込¥10,668
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。
用途パルスジェット集塵機用
トラスコ品番472-9581
適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)
材質ボディ:アルミダイカスト
本体寸法(mm)奥行72
本体寸法(mm)高さ79
本体寸法(mm)幅60
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。
用途パルスジェット集塵機用
トラスコ品番472-9537
適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)
材質樹脂
本体寸法(mm)高さ16
本体寸法(mm)幅Φ70
1個
¥4,098
税込¥4,508
10日以内出荷
移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用交換部品です。スイングアームと本体の接続部のゴムバンドです。
用途移動式溶接ヒュームコレクターFD-10用
トラスコ品番472-9534
適合機種FD-10(1個)
材質ゴム
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
集塵機PiF-75・PiF-120用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-9583
適合機種PiF-75(1個)、PiF-120(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行350
本体寸法(mm)高さ75
本体寸法(mm)幅350
1個
¥20,980
税込¥23,078
10日以内出荷
集塵機PiF-60用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用
トラスコ品番520-8040
適合機種PiF-60(1個)
材質鉄
本体寸法(mm)奥行280
本体寸法(mm)高さ75
本体寸法(mm)幅280
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
VF-5N・VF-5NA・VF-2S用のキャスターです。ストッパー無しタイプです。
用途集塵機VF-5N/5NA/VF-2S用
トラスコ品番520-9558
適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-2S(1個)
セット内容ストッパー無キャスター4個、バネ座金4個、スパナ1個、組立説明書
1個
¥2,998
税込¥3,298
24日以内出荷
レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。
用途配管接続用
適合機種VF-5HG(1個)
材質鉄
取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用
本体寸法(mm)幅150
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。