冷暖房・換気設備・忌避剤 :「アリニクス」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
テープタイプの防虫製品です。
装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質ポリエチレン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
自動販売機用、その他の防虫製品です。
各種製品を自動販売機などの脚部・電源線・給水ライン・アース線に取付けることで害虫の侵入ルートを防ぎます。
仕様ARリング、ARスパイラルチューブ、ARアースセンガード
材質ナイロン
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
安全性の高い薬剤をプラスチックに練り込んだ防虫プラスチック製品です。
薬剤と虫返し形状による高い害虫忌避効果を実現します。
ドア周り・窓周り・工場搬入口等でご使用いただけます。
対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)
材質ナイロン
長さ(mm)1000
有効期間(屋内)3~5年、(屋外)1~3年
利用場所屋内屋外両用
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
シートタイプの防虫製品です。
設置下・設置内部・プランター下等でご使用いただけます。
対象害虫アリ類、クモ類、カメムシ類、チョウ・ガ類(一部抜粋)
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.2
長さ(m)25
有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)40
長さ(m)10
有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)
対象害虫クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫
材質ポリエチレン系樹脂
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
耐熱温度(℃)60未満
有効成分エトフェンプロックス(プレスロイド化合物)
有効期間屋内:1年、屋外:3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
1ケース(10mL×5巻)
¥35,900
税込¥39,490
6日以内出荷
特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に
幅(mm)30
長さ(m)10
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
噴霧できるスプレータイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)。電線管内やボックス内に吹き付けて使用します。自然乾燥で速やかに乾燥します。(指蝕硬化時間約10分)。粘度が低いので、コーティングに適しています。2ウェイノズルの採用で、狭い場所にも噴霧処理ができます。
用途害虫に対する忌避効果。
成分ピレスロイド系防虫剤 / 特殊合成樹脂 / イソプロパノール
容量(mL)300ml
グリーン購入法適合
対象動物虫
1本(300mL)
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
防虫したい箇所に貼り付ければ、薬剤が徐々に染み出てムシの侵入を防ぎます。糊のこりしにくいテープを採用していますので、様々な場所にご使用頂けます。
用途キッチンシンク下のすきま補修、戸棚の入り口や窓のふち、床下収納の入り口部分、ドアなど玄関口、ホストや散水栓、洗濯機の排水口部分、洗面台の下のすきま補修
寸法(cm)1.9×180
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1巻
¥849
税込¥934
当日出荷
安全性に優れた外注忌避成分「エトフェンプロックス」を使用。シート間仕切りの弱点であるシートと床の隙間に貼るだけで歩行虫のブロックとなり、侵入を防ぎます。忌避製品分「エトフェンプロックス」は食塩やカフェインよりも安全性が高く、気化しない薬剤の為、吸引の心配もありません。
用途建物・住居等の入口に貼る事で虫の侵入を防ぎます。
幅(mm)50
長さ(m)20
基材塩化ビニル(PVC)/ゴム系粘着剤
対象動物虫
効果期間:約2年間効き目持続
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。