冷暖房・換気設備・忌避剤 :「アンティーク」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
アンティーク調の装飾を施した、ブリキ製の蚊取り線香入れです。
用途蚊取り線香用容器
※リアルな炎のゆらめきで見た目にも暖かい、レトロでアンティークな温風ヒーター※擬似炎のみ動作可能
用途※電気ストーブ。寒さが気になるオフィス、ご家庭用に。
質量(kg)5.4
色ブラック
コード長さ(m)1.7
定格消費電力(W)弱500/強1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×210×425
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット
電源(AC100V)50/60Hz
1台
¥11,800
税込¥12,980
3日以内出荷
レトロ可愛い懐かしのあの扇風機。祖父母の家にあったような、昭和世代には懐かしいアンティークな見た目です。風量スイッチが押しボタン式なのも再現度が高いです。レトロスタイルな外観・自動首振り機能・風量3段階「弱・中・強」 ・USB充電式で繰り返し使える! (type-cで給電)
付属品USBケーブル(TypeーA to TypeーC)
質量(g)約410
消費電力(W)3
コード長さ(m)約1.2
連続使用時間(時間)【弱】約13【中】約8【強】約4
風量調整3段階(弱・中・強)
充電時間(時間)約8.5(満充電)
バッテリー容量(mAh)3600
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×130×280
1台
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
足元の空間が広いフラットヒーター採用のこたつ!落ち着いた色合いで、リビングに和室に、いろんなお部屋にマッチします。均一で広い発熱面。発熱効率の良い面状発熱カーボンヒーター。お洒落なアンティーク調天板はエンボス加工で木目を表現。布団を使わないときは天板が固定できるので、センターテーブルとしてもおすすめ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×39
消費電力(W)200
質量(kg)10
ヒーターフラットカーボン
温風機能なし
コード手元コントローラー
脚長(cm)継脚:なし
脚の種類折れ脚:なし
仕様天板リバーシブル:なし
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
男前なヴィンテージ風、カフェのようなアンティーク風、2つのテイストから選べるこたつテーブル。落ち着いた木目調の天板と黒色のフレームが、お部屋を洗練された雰囲気にしてくれます。75×60cmとワンルームに丁度よいコンパクトサイズで、一人暮らしでも使いやすく来客時にも困りません。コンパクトながら天板はPCを置いて作業ができる広さなので、デスクワーク、在宅ワークにもおすすめです。5cmの継脚付きで高さ調節が可能なのも嬉しいポイント。他にもコード収納スペース付きなど、機能にも優れたこたつテーブルです。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】プリント化粧繊維板【脚部】ラバーウッド【塗装】ウレタン樹脂塗装【ヒーター】MS-303H 300W石英管ヒーター(中間スイッチ)
備考組立式/収納ボックス付/5cm継脚付
ボタン式の風量切替スイッチを採用。
3段階の風量調節が可能。
付属品取扱説明書保証書付
色アンティーク・ブロンズ
消費電力(W)65
コード長さ(m)2.2
角度調整範囲90°
1台
¥9,590
税込¥10,549
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。