冷暖房・換気設備・忌避剤 :「イセキ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ふわふわの手触りと軽さが魅力のマイクロファイバー素材のひざかけで、足元まで覆える大判タイプです。
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。 連数天吊1連 プラグなし 電源コードなし
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別赤外線:遠赤外線 材質アルミニウム ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し) ケーブル長(m)1.8 ヒーターハロゲンヒーター 電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IPx5(生活防水)
1台
35,900 税込39,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
99,900 税込109,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。 ブラック コード長さ(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国 アズワン品番67-9129-06
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用 電源(V)単相200 ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12) 適合スタンドキャスター付/YVC2N (天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5 シルバー 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
95,900 税込105,490
3日以内出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立て式ドームで、女性でも組み立て可能な製品です。特にリラクゼーションにおいては本を読みながらでも利用可能、体質改善はもとより、痩身コースにも利用可能です。ご好評を頂いている製品です。※痩身の機械によって機械から発生するノイズにて製品が故障する場合もありますのでご注意ください。痩身コース(Mサロン)。痩身のためだけではなく、体質改善のために毎日30分入り、ご来店するお客様も多くいらっしゃいます。お客様より帰宅するまで体が冷えないとのお声を多数いただいており、非常に高評価を得ております。コース例。30分前後で温めて、その後痩身クリームまたは機械の週一回の施術と、自サロン様考案の食事メニューとサプリで体重を落とすダイエットコース。1週間にマイナス3kg成功した例もございます。
質量(kg)14.5 消費電力(W)750 タイマー時間35~60分、6段階調整、5分毎に設定が可能、継続モード付(保温機能:40℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×200×50 アズワン品番68-5100-72 温度設定40~75、8段階調整、5毎に設定が可能
1個
306,998 税込337,698
5日以内出荷

Chrester(コンフォー)防水マルチタワーヒーター
より横方向への暖房をカバーし、3台のヒーターによるメリハリのある暖房能力が特徴のタワータイプの電気式 赤外線ヒーターです。屋外に置ける防水仕様。本暖房機は、屋外使用をベースとして企画・開発されました。このため、業務用として求められる耐久性を十分に持っています。ヒーター動作中に水を掛けても通常動作可能であることを確認しております(わざと水をかけないようにしてください)。屋外に置きっぱなしでもご利用頂けます。屋外で立ちっぱなしのスタッフ用暖房として。屋外で楽しむお客様向けの暖房として。様々なご利用方法が可能です。効率を極限まで高める内部反射板。傘型の反射板は、発熱体からの赤外線放射を周囲の下方向に集中させるよう、最も効率の高い角度・配置を計算と実験により設計されています。これにより、消費する電力をムダなく熱エネルギーとして暖房効果に変換しています。優れた断熱性を発揮するアルミニウム二重構造設計。ヒーターの上方向側は、全く逆に「熱が出ないようにする」という工夫が必要になります。本ヒーターは上方向側に対してしっかりとした断熱性を持たせるために、筐体のアルミニウムが二重の構造となるように設計し、上方向への発熱を最低限に抑えています。構造が複雑化するため、コストが上がってしまいますが、「安心して使える」ための設計となっています。より横方向への暖房範囲を広げた広角設計。パラソルタイプはパラソル直下を中心とした範囲をまんべんなく暖めるのに対して、タワータイプは角度のあるヒーターがターゲットを絞った暖かさをお届けします。通路を挟んで設置される複数のテーブル席の暖房にぴったりです。
用途レストラン、ホテル、結婚式場などの屋外テラス席。学校、テーマパーク、イベント会場などの局所暖房。住宅エクステリア 材質ヒーター部:アルミニウム、ポール・ベース部:ステンレス 寸法(mm)1040×2120~2320 質量(kg)約25 シルバー 電源(V)単相200 50/60Hz 消費電力(W)3000(1000×3) ヒーターハロゲンヒーター(近赤外線) 寿命設計:7000時間 電気代の目安約90円/1時間(強運転) 設置方法床置きスタンド設置(アンカー固定を推奨、またはオプション品(固定補助プレート)による固定) 防水仕様IPx5(屋外常時設置可) 安全機能転倒時自動OFF(自動復帰) 暖房の目安前面3m ケーブルサイズ(mm2)2・3芯 約2m
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

厳しい冬を快適にする優れた暖房性能と洗練されたフォルム、遠赤外線輻射量が約15%アップ。身体のしんまでしっかりと温める、高品質・ガス化クリーン燃焼がクリーンな青色の炎を生み出します、省エネ機能を搭載。暖めすぎを抑え、灯油代を節約
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)37 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404 暖房出力(kW)7.41~3.21 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

質量(kg)63.5 ミストホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:62畳(102.5m2)まで、寒冷地:72畳(119.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:45畳(74.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×幅556×奥行488 暖房出力(kW)17.6~7.61 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.6
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

質量(kg)39 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:31畳(51.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:19畳(31.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行428 暖房出力(kW)7.41~3.21 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

質量(kg)40 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行404 暖房出力(kW)10.0~4.01 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

質量(kg)16.5 ホワイト 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:15畳(25.0m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:11畳(18.0m2)まで、寒冷地:11畳(18.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×466×320 暖房出力(kW)4.23~1.49 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86.6 待機時消費電力(W)1
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)20 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)65~75(給排気筒径:50) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:20畳(33.0m2)まで、寒冷地:23畳(38.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:15畳(25m2)まで、寒冷地:15畳(25m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅466×奥行320 暖房出力(kW)5.60~1.98 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)86 待機時消費電力(W)1
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ecoモード搭載。かしこく快適に灯油を節約。 ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。 省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル!
仕様●待機時消費電力:1.0W●壁貫通穴径:Φ65~Φ75(給排気筒径Φ50)●延長排気管径:Φ40●別置タンク式(別売) アズワン品番68-0312-84
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

浴室内に洗濯物を干す場合に使用するランドリーパイプ。ブラケット2個付属。壁面がコンクリート、タイル仕上げ等取付ビスがしよう出来ない場合は市販のカールプラグ等を使用して取付てください。
仕様●パイプ長:960~1785mm(ブラケット含む975~1800mm)●参考耐荷重:10kg●材質:ステンレス アズワン品番65-8308-78
1個
4,590 税込5,049
6日以内出荷

入浴中に使用する運転モードに限定した防水リモコンです。暖房や涼風の強弱切替や停止などを浴室内で切り替えられるので便利です。
仕様●防水:IPX7(防浸形):一時的(30分)に一定浸水(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない●電源:電池式●リモコンホルダー付(ネジ付)●リモコン寸法:45×90×14mm アズワン品番65-8744-71
1個
5,790 税込6,369
7日以内出荷

簡単便利なスライド操作だけで、お好みの火力に調整できます。工場・学校などの暖房に。
仕様●電源(V):単相100●暖房出力(kW/h):2.86~11.0●タンク容量(L):14.0●本体寸法(mm)幅:590●本体寸法(mm)奥行:400●本体寸法(mm)高さ:757●運転音(dB):36●暖房目安コンクリート:45畳(74.5m2)●暖房目安木造:29畳(48m2)●燃料消費量(L/h):0.48~1.6●燃焼継続時間:29時間●半密閉式●煙突は別売です。●原産国:日本●コード番号:435-1082 アズワン品番65-8310-19
1台
94,900 税込104,390
17日以内出荷

イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 撥水 日本製 ノルディック柄
パッチワーク調で細かいデザインが特徴的なあったかこたつ布団。冬を連想させるデザインを組み合わせて可愛らしい印象も与えてくれます。表面には撥水加工を施しており水分をはじくため、サッと拭き取るだけでお手入れ簡単。表裏両面を暖かくなめらかな肌触りのフランネルにし、どこに触れても暖かくなるようにしました。たっぷり入った東レマッシュロン綿がふかふかとした弾力性と保温性を高め、「軽くて暖かい」を実現しました。ふっくらとしたボリューム感は国内で綿入加工をしている商品だからできる仕上がり。1枚1枚丁寧に仕上げた安心の品質です。※こたつ台、敷布団は別売りです。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)。※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
仕様●サイズ:205×205cm●厚み:約55mm●素材:表地・裏地・中材/ポリエステル100%●重量:1.5kg アズワン品番65-8870-21
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

イケヒコ・コーポレーションこたつ布団 日本製 和柄
昔から日本になじみのある、刺し子。和柄に多い柄ですが、フローリングとの相性も良くお部屋に合わせやすい柄です。性別年齢問わず使っていただけるデザインとなっております。綿の産地インド綿生地を使用しています。洋間にもマッチするデザイン。ふっくらとしたボリューム感は国内で綿入加工をしている商品だからできる仕上がり。1枚1枚丁寧に仕上げた安心の品質です。こたつの特徴として、1省エネルギーこたつは必要なところだけを暖める省エネルギー暖房器具です。2クリーンこたつは二酸化炭素など有害物質を出さないのでクリーンです。3団らんの場家族や友達が一緒にくつろげる空間、心もポッカポカになります。※こたつ台は別売りです。※掲載写真は表記サイズと異なる場合がございます。※ふとんをやぐらの中に押し込んだり、座イスやイス全体をこたつの中に入れたまま使用しないでください。※ふとんがヒーターに当たらないようにご使用ください。(火災の原因になります)。※ご使用により、ふとんが焦げた場合につきましては、返品・交換を承ることができませんので、あらかじめご了承ください。※画面上のカラーはご使用ブラウザやモニターの設定により、実物とは若干異なる場合がございます。あらかじめご了承の上、ご注文をお願いいたします。
仕様●サイズ:205×285cm●厚み:約70mm●素材:表地/綿55%・ポリエステル45%、裏地/綿55%・ポリエステル45%、中材/ポリエステル100% アズワン品番65-8870-17
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Chrester(コンフォー)サラマンダーヒーター
仕様転倒時自動オフ、特殊植毛加工、首振り(固定・120°・360°切替)、床置きモデル 質量(kg)約2.9 消費電力(W)1200(600・1200切替) 電源100V 50/60Hz インターフェース(電源)プラグ:防雨タイプ2端子プラグ、ケーブル:約1.8m 寿命(設計)7000時間 電気代の目安(目安)約36円/1時間 防水仕様IP×5屋外常時設置可 暖房の目安半径約1.5m以内 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×550
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷

ハウスやガレージ、工場で大活躍の灯油式ヒーターです。温風と放射熱の力強い暖かさ!大口径337mm赤外線放射板。5つの安全装置を内蔵(対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置)。上下角度調整可能上45°下10°。暖房目安は、木造約18坪、コンクリート約25坪です。50/60Hz兼用型です。
付属品フィルターエレメント 質量(kg)約23.5 電源(V)単相100 コード長さ(m)約2 使用燃料灯油JIS1号灯油 燃料消費量(L/h)1.75 燃料タンク容量(L)15 点火方式高圧放電点火 熱出力(kw)17(14500Kcal/h) ヒューズ容量(A)3.15 燃焼持続時間(h)約8 放熱板(Φmm)337 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)100/110 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×470×700
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8 電源(V)単相100(50/60Hz) 角度(°)上向き30、自動首振り70 電源コード(m)3(キャプタイヤコード) 機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む) 消費電力(kW)0.25~1.1 アズワン品番65-1698-47 ボディーカラーマットホワイト(ーW) RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)2.5~11 1時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
1台
43,900 税込48,290
翌々日出荷

業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。 質量(kg)5.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)700 電源コード(m)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491 保証期間お買い上げ日より3年 タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間 暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
1台
39,900 税込43,890
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143 質量(kg)25 電源(V)3相200 消費電力(kW)1.5~3.0(4段階) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ スタンド標準付属
1台
61,900 税込68,090
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃)-10~20
1個ほか
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の遠赤輻射で遠赤外線たっぷり、誰にでも見やすく、使いやすい、eco機能搭載でかしこく節約、お部屋がすっきりする薄型スタイル
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)42 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:39畳(64.5m2)まで、寒冷地:45畳(74.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:28畳(46.0m2)まで、寒冷地:29畳(48.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478 暖房出力(kW)11.0~4.01 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

質量(kg)42 フロスティホワイト 管径(Φmm)延長排気:50 貫通穴径(Φmm)85(給排気筒径:70) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:35畳(58.0m2)まで、寒冷地:41畳(67.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:26畳(43.0m2)まで、寒冷地:26畳(43.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)595×幅820×奥行478 暖房出力(kW)10.0~4.01 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.8
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

質量(kg)29 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)29畳 暖房の目安(木造)18畳 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337 暖房出力(kW)床暖房併用:6.95~1.98/ストーブ単独:6.78~1.98 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.7 適用畳数最小燃焼時:3畳、最大燃焼時:9畳
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)17 ホワイト 暖房の目安(コンクリート)温暖地:16畳(26.5m2)まで、寒冷地:19畳(31.5m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:12畳(20.0m2)まで、寒冷地:12畳(20.0m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×470×296(置台を除く) 暖房出力(kW)4.50~1.23 省エネ基準達成率(%)100 エネルギー消費効率(%)69 待機時消費電力(W)0.2
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

質量(kg)23 管径(Φmm)延長排気:40 貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60) 暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで 暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×幅696×奥行337 暖房出力(kW)6.78~1.98 省エネ基準達成率(%)101 エネルギー消費効率(%)87 待機時消費電力(W)0.7
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング