冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ウィークリータイマー」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
【15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。【2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。【専用アプリで遠隔操作も可能。【アダプティブスタート機能を搭載。【オイルを使わないので環境にも優しい。【暖房目安:8~10畳。【最大1200W。【5℃~30℃の室温調整。【ウィークリータイマー(1週間の運転設定(平日【休日のみ2パターンも可))。【チャイルドロック。【異常過熱自動オフ。【転倒時電源オフ。【ヒューズプラグ搭載。【3年保証
付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)
幅(mm)465
質量(kg)12
高さ(mm)631
奥行(mm)281
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.2
機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置
保証期間3年
タイマーウィークリータイマー/OFFタイマー(0.5/1/2/時間)
表面温度(℃)50
適用畳数10畳
1個
¥54,790
税込¥60,269
5日以内出荷
お風呂の前後も暖かく、快適に。自動エコモード運転対応、人感センサー付き。ウィークリープログラムタイマー付き。脱衣所用防湿タイプ。
用途脱衣所、洗面所、お風呂、浴室暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気に。暖房 ヒーター、電気ストーブ、電気ヒーターとして。
色ホワイト
質量(kg)2.1
電源(V)AC100
コード長さ(m)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×113×490
消費電力(kW)1
保証期間お買い上げ日より1年
暖房の目安4畳
1台
¥39,900
税込¥43,890
6日以内出荷
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に
色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト
電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270
定格消費電力(W)43
本体質量(kg)6.8
交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要
センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー
風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0
運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51
適合床面積~22畳(36m2)
主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)
RoHS指令(10物質対応)対応
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。