冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ウォーター スプレー」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
家族みんなで使えるやさしい水性タイプ。 虫よけ効果が長時間持続します。蚊はもちろん、マダニやノミ、ブユ、ヤマビル、イエダニ、サシバエ、トコジラミ、アブなどの害虫にも優れた効果を発揮します。虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。
仕様●内容量:60mL●有効期間:5~6時間●対象害虫:蚊、ノミ、トコジラミ、イエダニ、サシバエ、マダニ、ブユ、アブ、ヤマビル●成分:潤水成分ヒアルロン酸Na●爽やかなシトラスマリンの香り
アズワン品番65-9315-07
1本
¥630
税込¥693
翌々日出荷
ウォーターベースの虫よけスプレー
汗や水に強く流れにくい。
日焼け止めの上からもOK!
有効成分10% 蚊・マダニ・ブユにも効く
ノンアルコールで低刺激タイプ
4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
【効果・効能】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
成分無水ケイ酸、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、水、LPG、他3成分
種別スプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×176×53
香り無香料
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル
使用量・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)・2才以上12才未満:1日1回から3回・6ヵ月以上2才未満:1日1回・6ヵ月未満:使用しないこと・子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
1本(200mL)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
スプレーするだけで紫外線をカットします。衣類などのUVケア。
衣類・帽子・日傘・手袋・カーテンにシュッとスプレーすると有効成分が繊維に細かく付着し、紫外線から大切な衣類と肌を守ります。
速乾性で素早く繊維になじむため、通気性を損なうことはありません。
お気に入りの洋服が簡単にUVカット加工に大変身します。
容量(mL)300
アズワン品番62-4049-46
1個(300mL)
¥1,790
税込¥1,969
7日以内出荷
効き目に定評のある防虫成分、イカリジン配合。
撥水性と通気性を兼ね備えた使いやすい仕様。
確かな設計・防虫効果は8時間持続!
ナイロンやポリエステルなどの合成繊維やコットン素材(綿製の布製品)にも使える。
1本でガーデン作業着や長靴などの撥水と防虫が同時にできます。
フッ素樹脂が通気性を損なわずに強力に水を弾きます。
防虫成分イカリジンを配合!ユスリカやコナガなどの虫を連続8時間忌避。
用途ガーデニングの作業着、帽子、手袋、長靴に
有効期間約8時間
適合害虫ユスリカ・コナガ・ヨコバイ・キノコバエ・タカラダニ・アリ
有効成分フッ素樹脂・イカリジン・石油系炭化水素・炭酸ガス
仕様撥水・防水効果あり
1本(250mL)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1本でアウトドアでの撥水と防虫が同時にできます。効き目に定評のある防虫成分、イカリジン配合!
強力な撥水効果!2人用ドームテント処理可能。
通気性を保ち、テント内の蒸れを防止。
確かな設計・防虫効果は8時間持続!
フッ素樹脂が通気性を損なわずに強力に水を弾きます。
防虫成分イカリジンを配合!ユスリカやコナガなどの虫を連続8時間忌避します。
本製品1本で最大5.3m2(目安:二人用ドーム型テント1棟分)の撥水・防虫処理に使用できます。※生地の素材や状態によって異なります。
用途テント、靴などのナイロンやポリエステルなどの合成繊維、綿等の布製品専用です。
有効期間約8時間
適合害虫ユスリカ・コナガ・ヨコバイ・キノコバエ・タカラダニ・アリ
有効成分フッ素樹脂・イカリジン・石油系炭化水素・炭酸ガス
使用可能面積最大5.3m2(2人用ドームテント)
仕様撥水・防水効果あり
1本(250mL)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
マダニにも効く!
効きめ長持ち!虫よけ成分を10%配合しているので、効果が長時間持続します。
お肌にやさしい使い心地。お肌にやさしい潤水成分ヒアルロン酸Na配合。ウォーターベースなので素肌にしっとりなじみます。舞いちりも少なく、どなたでも安心してお使いいただけます。
虫よけ剤特有のいやなニオイがない。爽やかなシトラスマリンの香りです。
たっぷり使えるファミリーサイズ。お子様から大人まで家族全員で、毎日の外出前など、日常的にお使いいただけます。
区分防除用医薬部外品
シリーズスキンベープ
香りシトラスマリン
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(200mL)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
虫よけミスト
シュッとするだけポケット虫よけ
天然成分(ハッカオイル)配合
シトラスウッドの香り
不快害虫用
用途服、帽子、スニーカーなどに10cm以上離して、数回スプレーする。(10cm四方に1プッシュが目安。)
【使用場面】
アウトドア、ランニング、運動時など。
【使用できない衣類】
革、毛皮、人工皮革、和装品、ウール製品、絹・レーヨンなど水に弱い繊維や、防水加工したもの、水洗い不可の表示があるもの。
色落ち・色移り・シミの心配のあるものはあらかじめ目立たない所で試してから使用する。
成分ハッカオイル、香料、エタノール、水、その他2成分
種別虫よけ人体用
シリーズサラテクト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×120×12
香りシトラスウッドの香り
適合害虫ユスリカ・アリ※本品は蚊を対象とした商品ではない
利用場所屋内外
1個(18mL)
¥789
税込¥868
翌々日出荷
・バックライト付き液晶ディスプレイ ・2つのセンサーで身体リスクを検知 ・音 光 振動の3つのパターンで通知 ・ON/OFFスイッチ付で充電式で繰り返し使用可能
付属品充電用USBケーブル
サイズフリーサイズ(調節可能)
電池リチウムポリマー電池400mAh 充電可・交換不可
防塵防水性能IP67
充電時間(分)約40~60
充電可能回数約400回迄
モニタLCD(液晶ディスプレイ)
アラーム音量:約70db
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×12.5×51.3
使用可能日数1日8時間使用で最長約90日間(満充電時)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
暑い日にも寒い日にも使える2WAY仕様。ネックウォーマにもネッククーラーにもお使いいただけます。
寒い時には”ぽかぽか”暑い時には”ひんやり”。ヒーターとクーラーを兼ねているので大変お得です。スイッチを入れて約2秒の高速発熱&冷却。
首の左右に当たる部分にアルミプレートがあり、ボタンで「ヒーターモード」「クーラーモード」の切替が簡単に行えます。
バッテリー搭載の充電式。コードがないのですっきり。本体サイドのディスプレイに現在の温度が表示され便利。
充電しながらの使用も可能なのでモバイルバッテリーを併用すれば長時間の使用も可能です。
用途毎日の通学・出勤。キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。工事現場、警備、農業等、屋外で働く人の熱中症対策に。スポーツ、ジョギング、自転車、ゴルフ等にも
機能クーラーモード、ヒーターモード
本体寸法(mm)約170×40×147
質量(g)約230
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書
材質ABS+PCBA、アルミ、シリコン
充電時間(時間)約3
定格電圧(V)5
定格出力(W)4
バッテリーリチウム電池2600mAh
使用時間(時間)ヒーターモード:【45℃】2.5 【42℃】3.5 【39℃】5、クーラーモード:【25℃】2.5 【20℃】2.2 【15℃】2
種類ネッククーラー
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。