冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エア 切り替え」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ
3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
質量(kg)2.4
消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360
首振上下・左右首振り式
風量調整ソフトタッチ風量3段階切替
タイマー4時間切タイマー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)
長さ(m)【ダクト】0.3~0.5
タンク容量(L)2(本体一体型)
定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15
電源コード(m)1.45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307
連続使用時間5時間30分
動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)
吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)
給水方式給水タンク着脱式
保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)
運転音57dB(A)(風量:中の場合)
風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.19MB)
入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力)
肩紐長さ(cm)70~100
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
その他限定特典:AC/DC電源コンバーター付
質量(kg)約6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)
長さ(m)約0.3~0.5(ダクト)、肩掛け紐:約0.7~1.0※7
容量(L)給水タンク:約2(本体一体型)
コード長さ(m)電源:約1.45
定格消費電力(W)強 : 52 / 中 : 30 / 弱 : 15※4
入力電圧(V)DC12~24(シガープラグ入力)※4
首振無
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×214(D)×307(H)mm※6
連続使用時間冷風:約5時間30分※5
動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)
吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)
給水方式給水タンク着脱式
保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)
送風口数1口
運転音約57dB(A)(風量:中の場合)
風量(m3/h)強 : 803 / 中 : 703 / 弱 : 503(3段階切替)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.19MB)
排熱ダクト有無無
1セット
¥192,800
税込¥212,080
翌々日出荷
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式)
仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
タイマー1~24時間オン・オフタイマー
サイドフロー構造(独自の光触媒技術)[特許出願中]
光触媒フィルターが有機物を分解除去
センサー感度切替モード搭載
初めての壁掛け取付も安心(取付ナビ搭載)
数か月に一度光触媒フィルター浸け置き洗いするだけ(メンテナンスフリー)
空間と相性のいいシンプルデザイン
質量(kg)約3.4
色ホワイト
消費電力(W)強/40、弱/35、静音/33
方式(消臭・脱臭)光触媒フィルター
風量(m3/min)強/弱/静音
電源コード(m)約3.5(ACアダプター約2+電源コード約1.5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×460×86
適合床面積約24畳(60分)
ACアダプタ(定格出力)DC24
ACアダプタ(定格入力)AC100(50/60Hz共用)
RoHS指令(10物質対応)対応
待機時消費電力(W)約0.7
1時間あたりの電気代目安(円)強/約1.08、弱/約0.95、静音/約0.90
脱臭機能○
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。
入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)1200/700/500 切替式
質量(kg)13.2
色つや消しブラック
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
空間除菌機に吸引したウイルスを
UVC(深紫外線)・LEDにより除菌
仕様(循環回数)Sleep・Low:0.40回/時間、Mid(Middle):1.20回/時間、High:1.65回/時間
質量(kg)2.0(ACアダプター除く)
使用温度範囲(℃)0~40 (※結露なきこと)
外形寸法(mm)Φ225×H310
電源(V)ACアダプター
消費電力(W)Sleep:3、Low:4、Mid(Middle):10、High:14
定格電圧(V)AC100
波長(nm)270~280
操作タッチパネル(風量切換・タイマー・チャイルドロック)
適合床面積8畳
稼動音(dB(A))Sleep・Low:38.0、Mid(Middle):52.0、High:56.0
使用環境湿度(%)15~90RH (※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
9日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭。ペット世帯に配慮した商品仕様。突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載。急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替え。ペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱。設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現。コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応。使い勝手・お手入れ性の改善。排水頻度を週1回から月1回に。持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニット
色ホワイト
電源(V)交流100 (50/60Hz)
消費電力(W)強:60、中:13、弱:6
タンク容量(L)約1.3
本体質量(kg)(タンク空時)約8.6
センサーニオイセンサー、温湿度センサー
風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0
電源コード(m)約1.8
連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5
機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱
本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220
適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)
電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h
付加機能チャイルドロック、塩投入自動
床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )
運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB
清浄時間(分)8畳:約13
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0
加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
1台
¥149,800
税込¥164,780
17日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。