冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアコン 吊り金具」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式
3,198 税込3,518
3日以内出荷

排水量が少ない省ドレン設計です。HFC R410A・ドレンタンク5L・使用環境温度18~45℃・吊り下げ金具付・自動首振り・板金ボディー・ロック付キャスター・連続排水可能。
用途暑さ対策・環境改善に最適です。 質量(kg)45 電源(V)単相100 構造ALL板金 首振自動機能あり 風量(m3/min)4.7/4.8 電源コード(m)1.7 寸法(cm)40.5×43z89.5 消費電力(W)(50/60Hz)1094/1230 風量調整強/弱 モード冷風/送風 冷房能力(kW)(50/60HZ)2.2/2.5 1時間あたりの電気代目安(円)(50/60HZ)34/38.2
1台
79,980 税込87,978
欠品中

・環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。・従来のスポット冷風と違い、広がるように風を送る 拡散送風式。首振りルーバーと合わせて、より広範囲 の空間に冷風を送ります。・上下は手動ルーバーを使ってお好みの高さへ調整 が可能です。・荷降ろしに便利な吊り下げ金具付き
付属品排熱ダクト×1、排熱ダクト取付プレート×1、排熱ダクト取付プレート固定ネジ×4、ドレンホース(1.5m)×1、吊り下げ金具×4(固定ネジ8本、本体装着済み) 質量(kg)約95 風量(m3/min)50Hz/60Hz32.8/34.7 タンク容量(L)12 電圧(V)(50/60Hz)三相交流200 冷房能力(50/60Hz)(kW)強6.0/7.1 消費電力(W)(50/60Hz)(強)2320/2910・(弱)22400/2820 最大風速(m/min)(50/60Hz)249/275 使用環境温度(℃)18~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69.5×54×142.5 冷媒HFC R32 圧縮機全閉型ロータリー(定格出力1.4kW) 冷媒封入量(g)1050 騒音値(dB)(50/60Hz)強67/69.5・弱66/68 定格電流(A)(50/60Hz)強8.1/9.1・弱7.9/8.9
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります