冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアコン 排水 ホース 延長」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付工事不要の移動式スポットエアコン
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、作業場、脱衣場に 付属品延長パネル4枚、排気ダクトセット、排水ホース、リモコン、雨・虫よけパーツ 電源(V)100 消費電力(W)約750(50Hz)/約800(60Hz) 本体質量(kg)20.3 騒音値(dB)53 機能チャイルドロック 設定温度(℃)16~32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×696 風量調整2段階 モード冷風・送風・除湿 タイマーON/OFF 1~24時間 除湿能力(L/日)34/38 冷房能力(kW)2.3/2.6 切タイマー12時間自動オフ
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Haier(ハイアール)スポットエアコン
地球温暖化係数を軽減する、地球にやさしい新冷媒『R32』を採用。 ロック機能付きキャスター搭載で、気軽に動かして必要な場所で使用いただけます。 「強冷」「弱冷」の冷房機能と「強風」「弱風」の送風機能の、4つの運転モードを搭載。
仕様風速(強冷・強風:1360/1580 rpm/min、弱冷・弱風:1160/1350 rpm/min) ホワイト 電源(V)単相100(50/60Hz共有) 電源コード(m)1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6 冷却方式空冷式 運転音(dB)強冷:65 ドレン方式タンクへ排水または底面へ排水 送風口数1 定格消費電力(W)(50/60Hz)【強冷】930/1150、【弱冷】950/1180、【強風】105/150、【弱風】90/130 冷媒R32 圧縮機全密閉型ロータリー 除湿量1.8/2.1×10-3m3/h タイマーメカ式 風量(m3/h)360/400 別売品番延長用冷風ダクト(内径118mm×長さ3m):JA-ESP25E
1台
66,990 税込73,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.7 消費電力(W)(50/60Hz)820/960 騒音値(dB)約56 使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90% 保証期間1年 設定可能温度(℃)16~31 電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1 冷媒R410A 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)430 除湿能力(L/日)20.5/24.5 冷房能力(kW)2.6/2.9 適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
1セットほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります