冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアフィルターセット」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
適合機種・HD-1500F・HD-151・HD-152・HD-153・HD-154・HD-1800F・HD-181・HD-182・HD-183・HD-184・HD-2400F ・HD-242・HD-243・HD-244
アズワン品番64-8202-29
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
センス フィルターセット。
ホコリや花粉など様々な空気中の細かな粒子を除去し、日常的な気になるニオイにも効果を発揮。
フィルターが汚れてしまうと、空気清浄機の性能は著しく低下します。
高い清浄性能を長く保つためには、フィルターの定期的な交換が必要です。
ブルーエアなら、日常的なお手入れは不要です。
セット内容フィルター 2個、除臭カーボンシート 2枚
対象機種Sense / Sense+
フィルター交換目安約6カ月
1個
¥5,999
税込¥6,599
7日以内出荷
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合SFH-12用
セット内容クリーンフィルター 2枚×3セットエアフィルター 2枚×1セット
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
用途Digi Mistのスターターキットとして。
トラスコ品番147-4283
セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本
質量(kg)2
1セット
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
高性能活性炭を基材とした板状のケミカルフィルター(メディア)。高度な成形技術により、高性能活性炭と同等の高い除去性能と吸着容量を保持。また従来のペレットタイプの空気浄化剤に比べて粉塵発生量を抑制します。外気中やクリーンルーム循環空気中、アルカリ性、酸性、硫黄系、有機系ガスの除去に高い性能を発揮します。外気処理や高濃度の汚染物質除去する場合の仕様に適しています。低発塵ですので、特に発塵を嫌う現場での使用に最適です。
用途【PureMold/ピュアモールド】高性能活性炭と同等の高吸着性能、低発塵を実現したケミカルフィルター。空調機組込型のピュアモールド専用ケーシング(PF)とのセット商品。
幅(mm)610
構造板状
セット内容クリーンフィルター2枚組×3、エアーフィルター2枚組×1EA763AY-26用フィルターセット
1セット
¥3,340
税込¥3,674
3日以内出荷
電気不要でエアーのみで動作可能です。
工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。
エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。
幅広い種類の液体に対応可能です。
部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。
電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。
エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。
エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵
騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下
集塵容量(L)56
吸込口径(Φmm)300
仕様吸引力14m3/min
セット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ
質量(kg)27.9
モータータイプエアーモーター
空気消費量(m3/min)0.99
適合フィルター13-041
1台
¥449,000
税込¥493,900
当日出荷
濡れないミストシステムを構築!
噴霧量自在で湿度調整&静電気対策も!
用途圧縮空気接続用
仕様WBGT値の低減
セット内容ウレタンチューブ(20m)×2、フレキシブルアーム(45cm)×3、エアレギュレーター×1、ボールバルブ×1、配管部材一式、水減圧弁×1、水フィルター×1、ワンタッチチーズ×4、ワンタッチストレート×2
材質本体:ステンレス、アーム:メッキ
質量(kg)約4
タイプ水道直結
1セット
¥479,800
税込¥527,780
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。