冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアー エレメント 交換」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途交換の目安(1日12時間運転の場合):約3年に1回
対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75
1セット(2枚)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/53000
トラスコ品番423-1716
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)80
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失118/196Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥479,000
税込¥526,900
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/60000
トラスコ品番423-1686
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)41
風量(m3/min)(定格)28
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33
圧力損失78/127Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥219,000
税込¥240,900
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/60000
トラスコ品番423-1708
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)47
風量(m3/min)(定格)28
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33
圧力損失78/127Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥369,000
税込¥405,900
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/53000
トラスコ品番423-1732
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)77
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失118/196Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥479,000
税込¥526,900
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/53000
トラスコ品番423-1741
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)90
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失118/196Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥479,000
税込¥526,900
翌々日出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/53000
トラスコ品番423-1724
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)77
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)63(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×440、トレイ(エレメント)/410×600×36
圧力損失118/196Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥259,000
税込¥284,900
3日以内出荷
工業用の加湿器です。乾燥空気をグングン加湿し、静電気発生を抑制します。水処理不要、水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。100V電源があれば使用可能です。加湿エレメントを乾燥させ、自動的に本体を停止させる機能付きです。においを抑える消臭パック付きです。
用途静電気による製品トラブル防止に。紙類のミスフィード防止に。製品へのホコリ付着防止に。作業者のインフルエンザ予防に。
付属品消臭パック×4個
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
電源コード(m)3
機能キャスター付、1・4・8時間のオフタイマー付、お知らせランプ(消耗品交換時期)、キーロック(管理者以外の操作を禁止)
給水方式タンク貯水式(自動給水可能)
新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49
電源(V)単相100
消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz)
タンク容量(L)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718
安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護
最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz)
運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz)
最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
1個
¥194,980
税込¥214,478
3日以内出荷
「除菌」「脱臭」「加湿」「集じん」を、この1台で。次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」
付属品塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット
種別21畳用
質量(kg)約11.8
色ステンレスシルバー
電源(V)交流100(50/60Hz)
消費電力(W)(標準)強/25、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×240×710
電源コード(m)約1.8
適合床面積最大約21畳※1(集じんの適用床面積※2最大約26畳)(加湿の適用床面積※3最大約18畳)
保証期間1年
アズワン品番68-9487-40
運転音(標準)強/約43dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dB
フィルター交換目安5年間
1台
¥253,998
税込¥279,398
10日以内出荷
種々のガスに優れた除去性能を持ち、取り入れ外気、室内循環空気、排出ガスの浄化に使用できます。エレメントを交換するタイプなので、外枠はそのまま使用できます。
用途半導体、液晶などケミカル対策を要するクリーンルームの外調機。病院、研究所、各種施設の悪臭、有害ガス除去用。
仕様SV値/60000
トラスコ品番423-1694
材質ろ材/特殊吸収剤
質量(kg)41
風量(m3/min)(定格)28
常用温度(℃)40以下
適合ガス酸性ガス(SOx、NOxなど)アルカリガス(アンモニア・アミン類)有機ガス(総有機物・炭化水素類)
薬剤タンク容量(L)29(吸着剤)
捕集効率(%)90
寸法(縦×横×奥行)(mm)フレーム/610×610×230、トレイ(エレメント)/205×600×33
圧力損失78/127Pa
使用湿度(%RH)30~90
1台
¥369,000
税込¥405,900
50日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。