冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアーカートリッジ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンカトリ 200日 金鳥(KINCHO) 動画あり
次世代型屋内蚊取り。電源不要!部屋に置くだけ蚊が落ちる。無臭。1日12時間使用120 日用。電源も電池も不要。灯油不使用。オン・オフは片手で容器を上下逆さまにするだけの簡単操作。(オン:白いメッシュが見える⇔オフ:グレーのシャッターが閉まりメッシュが見えない)リサイクル(PET→カートリッジ)。防除用医薬部外品。<電源不要でどこにでも置ける>●火気に対する心配がなく、置いたままでも安心。●お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。玄関、寝室、子供部屋。<セット内容>薬剤カートリッジ1個、専用容器 1個<KINCHO独自の非加熱式薬剤拡散システムエアフローリリース技術>屋内の空気の流れを利用、お部屋に薬剤が拡散。置くだけで約120日間、蚊のいない屋内空間をつくります。(使用環境により効果は異なります。)
用途蚊成虫の駆除 適合害虫 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個ほか
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気清浄機用の専用部品です。
適合本体PAVA16(HA)、PAVA16(WB)、PAVA16E2(HC)、PAVB18(SG)、PAVP18P(EW)
1個
3,000 税込3,300
8日以内出荷

本体構造:カートリッジをファンの左右に配置した新設計。空気の流れを最大限に生かす内部構造により蒸散量6倍を達成しました。【特許出願中】。ファン:新設計ファンの採用により、より力強い風力を実現。蒸散量と拡散力が向上しました。電池式なのでコンセントの有無にかかわらず設置できます。耐水・耐雨構造なので軒先や屋外にも。煙やニオイが出ないのでお客様に不快感を与えることがありません。
用途ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリの駆除 材質ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:PET、付属タッピングビス :SUS410 寸法(mm)器具:幅370x高さ160x奥行195、ウルトラベープPRO 6.0カートリッジ:直径130×高さ130、付属タッピングビス:径4×長さ25 質量(g)約2400(付属のアルカリ単一乾電池6本含む) 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ 利用場所屋内屋外両用
1セット(2kg)
79,900 税込87,890
6日以内出荷

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)426 2018年トラスコ掲載ページ9 0944
1台
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)312 2018年トラスコ掲載ページ9 0944
1台
1,149,800 税込1,264,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 2018年トラスコ掲載ページ9 0944 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)519
1台
2,598,000 税込2,857,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)167 2018年トラスコ掲載ページ9 0944
1台
1,098,800 税込1,208,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。 2018年トラスコ掲載ページ9 0944 材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム 質量(kg)234
1台
1,098,800 税込1,208,680
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)5400 電源(V)AC100 タンク容量(L)3.7 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz)160/155 適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h)550 加湿方式ハイブリッド式
1台
12,990 税込14,289
3日以内出荷

COWAY(コーウェイ)AIRMEGA150
清浄時間:8畳を14分で浄化、適用床面積:約20畳(33m2) ※JEM1467に基づいて算出 デザインもお手入れもシンプル:どんな空間にも調和するミニマルデザイン、手を汚さずお手入れできるカートリッジ方式のフィルターシステム。 無駄のないスマート運転:おまかせ/静音/花粉モード、空気のきれい度を4色のLEDで表示。 2020年国際デザイン賞 トリプルクラウン達成モデル:GOOD DESIGN AWARD(日)、IF DESIGN AWARD(独)、IDEA(INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS、米) 世界40カ国以上で展開、年間120万台を販売する空気清浄機専門メーカー(2019、2020年) 空気も、デザインも、美しく。コンパクトなのに本格的な清浄能力と機能性を兼ね備えた、シンプルな1台です。 使用状況に合わせた最適なタイミングに、プレフィルターのお掃除やMAX2 Greenフィルターの交換をランプでお知らせ。
定格消費電力(W)29 本体質量(kg)5.5 フィルタープレフィルター(お手入れ)、MAX2 Greenフィルター(活性炭脱臭/抗菌GreenHEPA一体型)(交換) 機能LEDランプオン・オフ、引き出しタイププレフィルター 最大風量(m3/min)4.6 運転音(dB)48(最大風量時) 適合床面積~33m2(約20畳) 運転モードスマート運転:おまかせ/おやすみ(手動)/花粉 清浄時間(分)14(8畳(13m2)) インジケータお知らせランプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×469×165
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング