冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアーテック」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
CGU-250-FB用1次フィルタ
材質ポリプロピレン・厚紙
容量(L)8
寸法(幅W×奥行D)(mm)380×375
粉じん捕集効率45μ 95%以上
入数5枚入/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
1個
¥9,975
税込¥10,973
26日以内出荷
8リッターの大容量フィルタバッグを採用し、従来の小型機よりも多くの粉塵を処理する事が可能です。
質量(kg)23.1
出力(W)300
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)4.6
最大静圧(kPa)4.3
電源コード(m)3
騒音値(dB)51~62
最大風量(m3/min)4.8
吸込口径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525
1個
¥141,600
税込¥155,760
3日以内出荷
CGU-250-FB用冷却フィルタ
材質ポリプロピレン+黒厚紙
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×175×16
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
1個
¥2,850
税込¥3,135
10日以内出荷
消臭用活性炭を充填した仕様です。臭いが気になる環境下でもご利用いただけます。
質量(kg)28.7
出力(W)300
電源(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)4.6
最大静圧(kPa)4.1
電源コード(m)3
騒音値(dB)51~62
最大風量(m3/min)4.3
吸込口径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)377×423×525
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
CGU-250-ACC用活性炭フィルタ
活性炭3kg充填
材質(枠)アルミ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)335×335×74
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.42MB)
1個
¥28,500
税込¥31,350
10日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。