冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアーファン」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
今までにない圧倒的な風速・風量で部屋だけでなく家の空気をまるごと循環。
控えめな冷暖房でも家中を快適空間に。
たとえばリビングの冷暖房で、キッチン・ダイニングエアコンのない隣の部屋から、2階まで快適に!
風量からは想像できない驚きの静音性。
リビングでTVやスマホの音量をあげなくてもいい。
もちろん眠るときにも気にならない静かさ。
色ホワイト
機能静音モード
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。
安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。
電源単相100V
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)
ハネ枚数7
定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
本体が上下に角度調整できるのでホースの向きの調整がしやすい
従来品より軽量・小型
持ち運びに便利な大型ハンドル付き
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応
スイッチひとつの簡単操作
モーター保護装置が付いていて安全
本体のネジは六角ボルトを使用しているので整備も楽々
単管クランプ取り付けに便利なベース付き
ケーブルをすっきり収納できるバンド付き
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
マンホール・地下作業での換気及び空気の取り入れ
暑気対策
質量(kg)9.5
極数可倒式2P接地プラグ
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
風量(m3/min)50Hz/60Hz33/37
ケーブル長(m)4.5
口径(Φmm)300
消費電力(W)(50/60Hz)254/321
プラグ可倒式3Pプラグ
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2880/3373
風圧[50/60Hz](Pa)200/250
1台
¥32,398
税込¥35,638
3日以内出荷
安心で大風量の防爆型壁掛タイプです。防爆型機種が必要な危険場所での送風や換気。
仕様耐圧防爆構造ケーブルグランド付
電源コード(m)10(プラグなし)
消費電力(W)(50/60Hz)153/236
首振角度(°)87
電気代の目安2.1円/h(50Hz)/3.2円/h(60Hz)
材質(脚)鉄
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度eG3
アズワン品番64-9622-77
上下角度調整○
1セット
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。
本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。
本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。
材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)3
電源電圧(V)AC100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.8MB)
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
動力に圧縮エアを使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心してお使いいただけます。
エアホースはワンタッチエアカプラ付で簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。
モーターはコンパクトで軽量、長寿命です。
標準装備のアルミハネは、熱に強いです。また、異物との衝突の際にも火花が飛び散りにくくなっています。
用途溶接ヒューム換気作業に。
マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風。工事車輌・重機などの排ガスの排出。
トラスコ品番247-7361
材質本体・羽:スチール、樹脂
型式軸流型
質量(kg)7.7
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])3300
使用圧力(MPa)0.4~0.6
ハネ径(cm)20
羽根枚数7枚
風量(m3/min)200
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.35
ファン外径(Φmm)200
風量調整しぼりによる無段階
エアー接続日東工器製 20PM
駆動方式エア式
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-28
コンプレッサー5馬力
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。
塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。
ハネ径(cm)45
トラスコ品番160-8149
型式スタンド型
質量(kg)7.5
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)0~60
回転数(min-1[r.p.m])1800
使用圧力(MPa)0.4~0.6
羽根枚数4
風量(m3/min)250
対応防爆対応型
空気消費量(m3/min)0.33
風量調整しぼりによる無段階
駆動方式エア式
材質(羽根)アルミ
使用場所防爆地域、電源のない場所
アズワン品番64-8891-25
コンプレッサー3馬力
左右首振70°
上下角度調整上下7段階(80°)
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。
塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。
4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。
※防爆構造にはなっておりません。
可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。
仕様モーター過負荷保護装置付
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
電源コード(m)約1.8
清らかで、やさしい風をお届け。
3層フィルターで空気をしっかり清浄
3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
「まろやかな風」で疲れにくい
ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個)
適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131
質量(kg)約4.4
消費電力(W)30
モータータイプDCブラシレス
材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布
交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン
粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9
フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可
機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945
風量調整9段階
花粉モード○
タイマー機能○
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。
帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。
微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。
脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。
コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。
書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。
運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳
色ホワイト
付属品抗菌プリーツフィルター
材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS
寸法(mm)約330×110×265
質量(kg)約1.9(付属品含)
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18
寿命フィルター/約6ヶ月
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプション。
色黒
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
気になるニオイをとる脱臭フィルター付。
風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。
3時間タイマー付。
大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積~12畳(20.0m2)
色ホワイト
付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
寸法(mm)410×140×430
質量(kg)4(付属品含む)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)
電源コード(m)2
フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター
消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7
集塵方式機械式(フィルター式)
タイマー時間動作時間180分
騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下
設置姿勢屋内・置き型専用
加湿機能○
PM2.5対応○
脱臭機能○
タイマー機能○
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
全閉式ファンモータを採用しています。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
用途マシンなどへの部分冷却に。広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。
トラスコ品番206-5355
電圧(V)200
首振あり
送風口数1
アズワン品番64-9332-97
排熱ダクト有無あり
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書
質量(kg)約3.0(すべて含む)
色ホワイト
消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5
電源専用ACアダプター
コード長さ(m)約1.8
首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)
風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分
風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66
適合床面積約11畳
風量調整10段階(1~9+パワーモード)
集塵性能CADR 87m2/h
運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)
入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W
運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB
取扱説明書(10.55MB)
切タイマー1~8時間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。
セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン
質量(kg)5.55
色ホワイト /ゴールド
消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400w
コード長さ(m)1.8
運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9
適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)
サイズ(mm)248×248×764
フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
1台
¥89,980
税込¥98,978
14日以内出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》
広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。
静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード
ハネ径(cm)23
寸法(mm)354×232×400
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)28/29
適合床面積20畳
風量調整3段階
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
用途空気清浄機能付きファン(APF-D34A)専用 交換フィルター
適合機種空気清浄機機能付きファン(品番:08-1587、型番:APF-D34A-W)
フィルター交換目安約1年
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】
静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。
特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。
エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。
図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合)
DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。
工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。
【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。
【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)15
定格消費電力(W)23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309
風量○
適合床面積22畳
風量調整6段階
リモコン○
関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
左右首振○
上下首振○
切タイマー2/4/8時間
リズム風○
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
質量(kg)1.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能リズム風・おやすみモード
風量7段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8
首振り上下左右(自動)
適用畳数20畳まで
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
直径40mmの超小型USBファンです。
小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。
超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44
外形寸法(mm)40×40×10
電流(A)0.15
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])5500
騒音値(dB)22
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)5.1
商品タイプ扇風機
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)22/23
風量3段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29
首振り左右(自動)、上下(手動)
適用畳数14畳まで
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
軽量・コンパクトサイズの卓上&クリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能。左右自動首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン 卓上ファン キッチン リビング 洗面所 脱衣所 飲食店 店 店舗 カフェ 居酒屋 ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス 循環 換気 省エネ eco
質量(kg)(卓上扇時)1.4、(クリップ扇時)1.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
消費電力(W)(50/60Hz)28/24
風量2段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(卓上扇時)20.5×22.5×34.5、(クリップ扇時)20.5×22.5×38
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/約0.7円
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に
付属品USB Type-C 充電ケーブル
寸法(mm)150×210×60
色ブラック
サイズフリー
質量(g)220
連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5
風量調整○
充電時間(時間)約3
電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
インターフェイスUSB Type-C
1個
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。
空調効率がアップし、電気代が削減できます。
ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。
室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。
結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
風量重視のパワフルデスクファン。羽根の掃除ができる取り外し式全面ガード。ラックなどに引っ掛けて使うことができます。角度調節0°~45°、風量調節3段階。置き場所を選ばないニュートラルデザイン。USB電源なのでモバイルバッテリーでも稼働可能。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂
質量(g)148
消費電力(W)最大3.5
電源USB電源(DC 5V)
ハネ径(cm)約11
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲最大45度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
切タイマー10時間
1台
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
LEDビーズランプがランプ管に使われております。
発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。
ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。
無毒で、煙も臭いも無し。
用途光触媒吸収蚊取り器
色ホワイト
サイズ(cm)横12×高さ22
電圧(V)5
消費電力(W)5
電源USB電源
アズワン品番64-5212-74
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
独自構造の薄型軽量吸音パネルになります。端面補強枠付ですので耐水性、防錆・腐食性で屋内・外での使用が可能です。グラスウール不使用で、設置後のチクチク感がありません。国土交通省不燃認定取得済みです。別ワクと組み合わせることで、簡単に防音ブースや防音BOXを製作できます。
用途高速道路の防音壁、工場内コンプレッサー、ファンの騒音対策など。
材質表面:アルミ、内部:発泡樹脂特殊加工ハニカム、背面:焼付塗装アルミ、枠:アルマイト加工アルミ
2018年トラスコ掲載ページ9 0998
部屋の中のいやな虫を落とす置くだけ空間殺虫剤。火・電池・コンセントは不要!(安心・お手軽。置いておくだけでいやな虫を駆除。)効果は約1年間!(ながーく駆除効果を発揮。来シーズンまでつけっぱなしOK。)モーター・ファンレス設計の無音タイプ(寝室や静かな場所にもピッタリ。)交換時期を自動でお知らせ!(QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。)空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。
用途玄関やリビング・窓際、寝室、トイレなど、いやな虫が潜んでいそうな場所、飛来しそうな場所に設置してください。
セット内容本体1個・カートリッジ1個
形状プランツ
本体寸法(mm)95×95×150H
使用の目安6畳までの広さの部屋に対し1個
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約1年
利用場所屋内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
DIYに最適な直径20mmのUSBファンです。
こだわりのセールスポイントは「USBケーブルのコネクタをmicroUSB(メス)」です。
microUSBケーブルは流通量が多く、用途に合わせた理想の長さのUSBケーブルを安く探すことができるため、自作派にピッタリです。
使用例
・M.2 SSDヒートシンクの冷却用ファン
・Kindle Fire Stick,Chromecastなどのストリーミングプレイヤーの冷却用ファン
・ラズパイケ―ス内に溜まった暖空気の排出用ファン
※USBケーブルは付属しません。
※本製品に指が入る危険は無いため、ガードは付いておりません。
質量(g)7
電流(A)0.05
電圧(V)DC5
回転数(min-1[r.p.m])10000
騒音値(dB)28
コネクタmicroUSB(メス)
ケーブル長(mm)USB:70
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)20×20×10
軸受種類Long Life Bearing
最大風量(CFM)1.05
商品タイプ扇風機
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)32
風量8段階
保証期間1年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38
首振り可(上下左右)
適用畳数(目安)40畳まで
切タイマー1/2/4時間
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ
仕様左右自動首振り
質量(kg)3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)31/35
風量3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-86
1時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円
切タイマー3時間
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。
用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。
騒音値(dB)(約)25以下
耐熱温度(℃)(約)350
3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)375(アダプターを除く)
消費電力(W)最小1、最大5
電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本
ハネ径(cm)12
羽根枚数7
機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6
左右首振約80度(自動)
切タイマー0.5/1/2時間
1台
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
部屋の中のいやな虫を落とす置くだけ空間殺虫剤。火・電池・コンセントは不要!(安心・お手軽。置いておくだけでいやな虫を駆除。)効果は約1年間!(ながーく駆除効果を発揮。来シーズンまでつけっぱなしOK。)モーター・ファンレス設計の無音タイプ(寝室や静かな場所にもピッタリ。)交換時期を自動でお知らせ!(QRコードから登録すると、交換時期をメールで通知。)空気の流れのある窓や出入り口付近に設置すると効果的です。
用途玄関やリビング・窓際、寝室、トイレなど、いやな虫が潜んでいそうな場所、飛来しそうな場所に設置してください。
セット内容カートリッジ1個
形状カートリッジ
本体寸法(mm)45×45×85H
使用の目安6畳までの広さの部屋に対し1個
有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系)
対象害虫ユスリカ
有効期間約1年
利用場所屋内
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)200(設置アーム除く)
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)
コード長さ(m)約1.3
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲180度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
電気不要でエアーのみで動作可能です。
工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。
エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。
幅広い種類の液体に対応可能です。
部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。
電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。
エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。
エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵
騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下
集塵容量(L)56
吸込口径(Φmm)300
仕様吸引力14m3/min
セット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ
質量(kg)27.9
モータータイプエアーモーター
空気消費量(m3/min)0.99
適合フィルター13-041
1台
¥449,000
税込¥493,900
当日出荷
暑い屋外でも快適に過ごせるウエストクーリングファン。
腰に巻く猛暑対策。
両サイドから空気を取り入れ背中に噴射。
電源はUSBの市販モバイルバッテリー。
3段階の風量設定。
弱(緑色点灯)、中(青色点灯)、強(赤色点灯)。
耐久性に優れたCORDURA(コーデュラ)ファブリック仕様。
用途ウエストファン、クーリングファンとして。
ゴルフ、キャンプ、BBQ、スポーツ観戦、農作業などに。
材質ABS、ポリエステル
質量(g)390
種類冷却機器
電源USB
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×8×8
風量調整3段階
定格作動電流(A)0.5~1.0
有効ウエストサイズ(cm)約60~120
使用時間(時間)【バッテリー容量5,000mAhの場合】弱:約5、中:約4、強:約3【バッテリー容量10,000mAhの場合】弱:約12、中:約9、強:約7
テーブルとしても年中使用できるダイニングこたつ。
高級感のある木目天板。
こたつの高さがある分ダイニングチェアが入ります。
速暖性に優れたU字形のヒーターを採用。
ファンが空気を攪拌することでムラなくこたつ内部をあたためます。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板スクエア加工。
コード収納ボックス・天板固定ネジ付き。
用途ダイニングテーブル、ダイニングこたつ、テーブルとして
消費電力(W)600
材質(天板)繊維板・ウレタン
材質(脚)天然木
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒーターMHU-601E
保証期間1年
色ダークブラウン
1
2
3
次へ
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。