冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エアー部品」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルター アイリスオーヤマ丸洗い気化加湿器 別売加湿フィルターアイリスオーヤマ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
本品はアイリスオーヤマ気化加湿器専用フィルターです。他社製気化加湿器には使用できません。
寸法(Φ×mm)185×230
加湿フィルター アイリスオーヤマ加湿フィルターアイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1個
予約販売
サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する加湿フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)掃除機で吸ったりしないでください。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
質量(g)65.8交換目安約2年に1回(1日8時間運転で定期的なお手入れをした場合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)177×20×177対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
集塵フィルター アイリスオーヤマ集塵フィルターアイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
サーキュレーター付加湿空気清浄機(CHA-A55-C、KCHA-A55-W、他)に使用する集塵フィルターです。交換時期の目安は、約2年に1回です。(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。)集塵フィルターの水洗いは絶対にしないでください。強く押したり、まるめたりはしないでください。破れると清浄効果が失われます。使用済みのフィルターを廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
質量(g)244.1交換目安約2年に1回(使いかた、設置場所により異なります。気になる場合は交換してください。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×45×233対応機種サーキュレーター付加湿空気清浄機 CHA-A55-C・KCHA-A55-W・他
USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセット オーム電機USB卓上加湿器充電式KIS-UK300A専用フィルターセットオーム電機
299税込329
1セット(4本)
翌々日出荷
オーム電機 USB卓上加湿器充電式(KIS-UK300A)専用 交換フィルターセット
適合USB卓上加湿器充電式 KIS-UK300A ホワイト(品番:08-3242、型番:KIS-UK300A-W)入数4本
交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セット オーム電機交換用フィルター KIS-UK400C専用 USB卓上加湿器用 4本セットオーム電機
299税込329
1セット(4本)
翌々日出荷
オーム電機 USB卓上加湿器(KIS-UK400C)専用 交換フィルターセット
適合USB卓上加湿器 KIS-UK400C ホワイト(品番:08-1426、型番:KIS-UK400C-W)交換目安:約3か月で1本入数4本
USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入 オーム電機USB卓上加湿器KIS-U230専用フィルターセット 4本入オーム電機
299税込329
1セット(4本)
翌々日出荷
オーム電機 USB卓上加湿器専用 交換用フィルターセット
適合USB卓上加湿器 ホワイト(品番:08-3244、型番:KIS-U230KA-W)USB卓上加湿器 ピンク(品番:08-3245、型番:KIS-U230KA-P)USB卓上加湿器 ブラック(品番:08-1495、型番:KIS-U230KB-K)入数4本
大風量加湿セラミックヒーター 別売フィルター アイリスオーヤマ大風量加湿セラミックヒーター 別売フィルターアイリスオーヤマ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
大風量加湿セラミックファンヒーターの別売フィルターです。
交換目安約1年半(1日8時間使用の場合)対応機種JKC-125D1-H、JKC-125D1-W、KJKC125D1-W、ACHHM12A
次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付 Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸空間除菌脱臭機ジアイーノ21畳加湿機能付Panasonic(パナソニック)
253,998税込279,398
1台
10日以内出荷
「除菌」「脱臭」「加湿」「集じん」を、この1台で。次亜塩素酸で空気を洗う「ジアイーノ」
付属品塩タブレット,除菌フィルター,保護エレメント(HEPAフィルター),電極ユニット,防カビユニット種別21畳用質量(kg)約11.8ステンレスシルバー電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)(標準)強/25、中/13、弱/10.5(加湿多め)強/61、中/19、弱/12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×240×710電源コード(m)約1.8適合床面積最大約21畳※1(集じんの適用床面積※2最大約26畳)(加湿の適用床面積※3最大約18畳)保証期間1年アズワン品番68-9487-40運転音(標準)強/約43dB、中/約32dB、弱/約25dB(加湿多め)強/約54dB、中/約40dB、弱/約29dBフィルター交換目安5年間
静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong静電フィルター空気清浄機 28畳対応bitstrong
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)
用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
静電フィルター空気清浄機 43畳対応 bitstrong静電フィルター空気清浄機 43畳対応bitstrong
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)
用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳)仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600質量(kg)18周波数(Hz)50/60消費電力(W)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735騒音値(dB)58電源電圧(V)100~240風量調整4段階適合容積(m3)75
ジアイーノ 除菌フィルター Panasonic(パナソニック)ジアイーノ 除菌フィルターPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り) Panasonic(パナソニック)ジアイーノ 集じんフィルター(2枚入り)Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷
交換用加湿フィルター シャープ交換用加湿フィルターシャープ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合本体HV-H55-A、HV-H55-W、HV-H55E6-W、HV-H75-A、HV-H75-W、HV-H75E6-W、HV-J55-A、HV-J55-W、HV-J55E7-W、HV-J75-A、HV-J75-W、HV-J75E7-W、HV-L55-A、HV-L55-W、HV-L55E8-W、HV-L75-A、HV-L75-W、HV-L75E8-W、HV-P55-A、HV-P55-W、HV-P55E9-W、HV-P75-A、HV-P75-W、HV-P75E9-W、HV-R55-A、HV-R55-W、HV-R75-A、HV-R75-W、HV-S55-T、HV-S55-W、HV-S75-T、HV-S75-W、HV-T55-T、HV-T55-W、HV-T75-T、HV-T75-W本体質量(kg)0.2フィルター交換目安8シーズン(48か月)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約24×19×7
高機能汎用小型集塵機(粉塵用) チコーエアーテック高機能汎用小型集塵機(粉塵用)チコーエアーテック
142,980税込157,278
1個
10日以内出荷
・フィルタ目詰まりに強い、高静圧。最大静圧4.3kPa・導入しやすい低コスト。・設置場所を選びません。省スペース。・フィルタ容量UP。より多くの粉塵回収が可能になりました!・吸引力大幅UP。目詰まりにも強くなりました!・低騒音化を実現。快適な作業環境に貢献します!・吸込口径の変更が可能。簡単着脱フランジ(オプション)を用いる事で、容易に配管レイアウトにあわせた吸込口径の変更が可能です!
用途・用途:小型部品量産ラインでの除電エアーブロー集塵、メーターパネルへの付着粉塵除去、基板分割機用集塵出力(W)300電源(V)単相:100定格電流値:4.7A最大静圧(kPa)4.3騒音値(dB)37~65最大風量(m3/min)4.9関連資料図面(0.09MB) パンフレット(1.96MB)取扱説明書(3.99MB)
交換用脱臭フィルター ダイキン工業交換用脱臭フィルターダイキン工業
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
チタンアパタイトフィルター ダイキン工業チタンアパタイトフィルターダイキン工業
2,498税込2,748
1個
予約販売
菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
壁掛けキット ダイキン工業壁掛けキットダイキン工業
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
設置場所に困らない壁掛けキットです。
適合機種ACM555A-W
交換用加湿フィルター ダイキン工業交換用加湿フィルターダイキン工業
3,998税込4,398
1セット(2枚)ほか
当日出荷
置台 ダイキン工業置台ダイキン工業
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
空気清浄機の安定性を高める置台です。小さなお子様などがいるご家庭におすすめです。
適合機種ACK555A-W(ーT)(ーC)
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
空気が乾燥してウイルスが増殖しやすい時期にご使用いただく専用フィルターです。物理的・化学的方法を用いず、生物に自然に備わる免疫反応をフィルター上で再現。お子様やお年寄りの方にも安心してご利用いただけます。
適合機種ACK555A/ACM555A/ACB50Z/ACK55Z
交換用ストリーマユニット ダイキン工業交換用ストリーマユニットダイキン工業
4,398税込4,838
1セット(2個)
当日出荷
適合機種ACK705A/ACK70Z
交換用集塵フィルター ダイキン工業交換用集塵フィルターダイキン工業
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
適合機種ACK705A/ACK70Z交換目安10年
Acerpure 交換用フィルター Acer(エイサー)Acerpure 交換用フィルターAcer(エイサー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
フィトンエアー用 溶液カートリッジ レギュラー フィトンチッドフィトンエアー用 溶液カートリッジ レギュラーフィトンチッド
17,980税込19,778
1箱(6個×1000mL)
6日以内出荷
有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
フィトンエアーミニ用カートリッジ フィトンチッドフィトンエアーミニ用カートリッジフィトンチッド
8,998税込9,898
1箱(6個×400mL)
5日以内出荷
フィトンチッド溶液PT150(R)400mlは、フィトンエアーmini(R)の交換用フィトンチッド溶液です。防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来です。フィトンエアーmini(R)を使用すれば、フィトンチッド溶液PT150(R)400mlのカートリッジ1本を平均約2週間~1ヶ月※
対応機種SD-1000SP使用可能回数1日8時間(ミスト小)運転で20~30日の使用が目安
フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート フィトンチッドフィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパートフィトンチッド
32,980税込36,278
1箱(6個×1000mL)
6日以内出荷
抗菌力の高い樹木系を使用していて、「抗菌力特化タイプ」として作られたカートリッジでワンランク上の消臭・除菌力です!フィトンエアー(PC-560)専用の交換カートリッジです。
有効期限(年)開封後:1対応機種PC-550、PC-560
フィトンエアー専用スペシャリストカートリッジ フィトンチッドフィトンエアー専用スペシャリストカートリッジフィトンチッド
71,980税込79,178
1箱(6個×1000mL)
6日以内出荷
フィトンエアー専用のカートリッジです。「PT-150VR」溶液を用いた新カートリッジです。
成分フィトンチッド溶液 PT-150VR(精製水、植物抽出成分(フィトンチッド成分)材質乳白色 PE質量(g)1070外径×高さH(Φmm×mm)84.5×223対応機種PC-550、PC-560使用可能回数フィトンエアーにて1日8時間使用、25日~35日で1本(1000ml消費「気温 22.0℃を基準として)
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
316,000税込347,600
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18ホワイト消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22電源100Vタンク容量(L)8.4コード長さ(m)1.8センサーニオイ、湿度風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22寿命フィルター:5年適合床面積75(45畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)関連資料(2.64MB) (0.18MB)加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
104,000税込114,400
1台
翌日出荷から8日以内出荷
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100Vコード長さ(m)1.8寿命フィルター:約5年
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
233,000税込256,300
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14ホワイト消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18電源100Vタンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23寿命フィルター:5年適合床面積50(30畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)関連資料(2.23MB) (0.17MB)
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
396,000税込435,600
1台
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19ホワイト消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22電源100Vタンク容量(L)8.4コード長さ(m)1.8センサーニオイ、湿度風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22寿命フィルター:5年適合床面積100(60畳)運転モード急速・強・中・弱・自動サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H)関連資料(2.64MB) (0.18MB)加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
集塵フィルター ダイキン工業集塵フィルターダイキン工業
9,598税込10,558
1セット(2個)
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×40×300
空気清浄機用交換フィルター brother(ブラザー)空気清浄機用交換フィルターbrother(ブラザー)
2,098税込2,308
1台
8日以内出荷
小型空気清浄機DF-2用 交換用フィルター交換目安:約3ヶ月(1日6時間使用)
オゾン式空気清浄機 careAir ハカルプラスオゾン式空気清浄機 careAirハカルプラス
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
オゾンとマイナスイオンで空間を消臭・除菌・除塵します。コンパクト&やさしいデザインで置きやすい!1台で約4畳~25畳程度に効果を発揮。独自技術でフィルターレス&ファンレスを実現!お手入れ楽々で動作も静かです。空気から有効成分を発生させるので、消耗品がなく経済的です。電気代もつけっぱなしで月額およそ80円。
仕様●サイズ:12.5×12.5×12.5cm●重量:約1300g●本体材質:チタン・ステンレス●カバー材質:木(ウォルナット)●発生オゾン濃度:0.03ppm●発生マイナスイオン量:1000万個/cc以上アズワン品番65-3959-31
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
6,300税込6,930
1個
6日以内出荷
カドー空気清浄機フィルター
対応機種FL-C130 LEAF 130/120 (AP-C130/120) / AP-C110 / C100専用
空気清浄機交換用フィルター cado空気清浄機交換用フィルターcado
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シャープ Ag+イオンカートリッジ シャープシャープ Ag+イオンカートリッジシャープ
11,980税込13,178
1セット(10個)
5日以内出荷
交換目安約1年
ブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルター マスクフジコーブルーデオ S型 MC-S201用洗える集塵フィルターマスクフジコー(2件のレビュー)
2,000税込2,200
1枚
7日以内出荷
ブルーデオ S型(MC-S201)用の洗える集塵フィルターです。
入数1個
ブルーデオ M型 MC-M102用HEPAフィルター マスクフジコーブルーデオ M型 MC-M102用HEPAフィルターマスクフジコー
3,000税込3,300
1枚
9日以内出荷
ブルーデオM102用のHEPAフィルターです。
入数1個
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
適合機種KC-500Y5-B、KC-500Y5-W、KC-50E9-B、KC-50E9-W、KC-B50-B、KC-B50-W、KC-M450-W、KI-BX50-T、KI-BX50-W、KI-DX50-T、KI-DX50-W交換目安約10年

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら