冷暖房・換気設備・忌避剤 :「エリミネーター シート」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。
あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。
吸引されたオイルミストは液化して滴下します。
洗浄すれば繰り返し使用できます。
粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
ミストコレクターEM-60eH。90eHのエリミネータです。電極の負荷低減のため、粗大な異物を取り除きます。洗浄して繰り返し使用できます。
用途ミストコレクターEM-eH用
トラスコ品番522-6050
適合機種EM-60eH(4個)、EM-90eH(6個)
材質メッキ鋼板6価クロムフリー材
幅(mm)330
高さ(mm)440
奥行(mm)42
1個
¥39,900
税込¥43,890
10日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。