冷暖房・換気設備・忌避剤 :「オイルヒーター 小型」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン
ホワイト 消費電力(W)500 本体質量(kg)3.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.5 1時間あたりの電気代目安(円)約13.5
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

小さなお子様やペットにも優しい、オイルヒーター。 オイルヒーターは温風や炎を出すことなく、お部屋全体をゆっくり暖めます。空気を汚さず、クリーンな暖房です。 喉の乾燥も防げます。 人に優しいオイルヒーター。小さなお子様がいるご家庭や、ペットを飼っている人にもおすすめです。
消費電力(W)1200 質量(kg)8.5 ホワイト 切替方式(電力)3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×475×650 電源コード(m)1.6 適合床面積8畳
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷

置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.7 ホワイト 消費電力(W)160 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 安全装置温度ヒューズ 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×15×32.5 温度調節低~高(無段階)
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)1200/700/500 仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ 質量(kg)13.2 グレイッシュホワイト 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1.8 消費電力90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30 安全装置抵抗付温度ヒューズ 発熱体コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト 消費電力(W)600 本体質量(kg)1.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0 1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房 強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替 無段階温度調節サーモスタット 転倒時電源遮断装置内蔵 温度過昇防止装置内蔵 収納式移動式取っ手 電源コードリール S-JET認証にてPES適合確認済
仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚 材質ABS、PC樹脂、スチール 質量(kg)10.6 グレー 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635 定格出力(W)1000 電源コード(m)1.8 適合床面積約3~7畳 保証期間1年間
1台
15,900 税込17,490
翌々日出荷

熱効率の良いヒーティングフロー:デジタル記録サーモスタッド制御で正確な温度管理。お部屋全体を穏やかに暖める。 オーバーヒート制御機能搭載。転倒オフスイッチ内蔵で倒れても安心。北欧ノルウェーのモダンデザイン。
用途電気ヒーター、パネル型ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 ホワイト 消費電力(W)1000 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×210×435 保証期間お買い上げ日より1年 タイマー入切タイマー:1~24時間設定可能(1時間毎)※入切同時設定不可 温度設定5~35度 暖房の目安木造4畳まで/コンクリート6畳まで
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国 アズワン品番67-9129-06
1台
24,980 税込27,478
13日以内出荷

1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式) 仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付 電気代の目安約32.4円/時(1200W時) タイマー1~24時間オン・オフタイマー
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケイジャパンミニパネルヒーター
室温に応じてON/OFF ルームサーモ 省スペース設計 壁掛け可能 温度ヒューズ 操作しやすい前面ダイヤル式スイッチ
質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)320 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×120×325
1台
8,980 税込9,878
3日以内出荷

ディンプレックスエボラッド B03
高い速暖性。オンオフタイマーでの簡単操作。15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。オイルを使わないので環境にも優しい。暖房目安:8~10畳。最大1200W。5℃~30℃の室温調整。異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個) 幅(mm)465 質量(kg)12 高さ(mm)631 奥行(mm)281 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置 保証期間3年 タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯) 表面温度(℃)約70 適用畳数10畳
1個
39,000 税込42,900
5日以内出荷

マグネット&スタンドの2WAY仕様パネルヒーター。マグネット付属でスチール製の机等に着けて使用可能。付属の取付金具を使えば木製テーブル等にも固定可能。温度は3段階(弱・中・強)で調節できる。ハンドル型になっているから持ち運びもラクラク。コンパクトで収納しやすい厚さ36mmの薄型デザイン。
用途台所、リビング、ソファ前、書斎や勉強机、デスクの下に。暖房器具/ストーブ/ヒーター/パネルヒーター/フラットヒーター/スリム/薄型/コンパクト/軽量/シンプル/おしゃれ/季節家電/事務所/会社/足元/デスク下/マグネット/スタンド/寒さ対策/冷え性/ 付属品取扱説明書(保証書)×1、取り付け金具用台紙×1、取り付け金具×4、ネジ×4 質量(kg)1.45 消費電力(W)最大200 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 連続運転時間(h)8 保証期間1年 温度調節3段階 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×3.6×33
1台
5,390 税込5,929
当日出荷

YAMAZEN(山善)一人用こたつ
毛布やブランケットを掛けて一人用こたつとして、机の下で膝掛けで覆うとフットヒーターとして使用できます。
用途就寝用こたつ、ひとり用こたつ、ひとりこたつ、一人こたつ、一人コタツ、ミニコタツ、あんか、炬燵、火燵、電気暖房、冬物家電、炬燵、足元暖房として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×27×22 消費電力(W)100 電源コード(m)3 質量(kg)2.4 消費電力量(Wh)(強)約45、(弱)約20※1時間あたり 温度(℃)【コタツ側面】(強)約50/(弱)約30※目安 ヒーターコルチェヒーター 温度制御サーモスタット
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷

ピュアホワイト+ブラック 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)1500/900/600(設定温度に合わせて自動制御) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×260×650 コード長さ(m)2.3 本体質量(kg)14.5 適合床面積10~13畳 待機電力(W)0.5
1台
39,900 税込43,890
翌々日出荷

一人ように便利で経済的なコンパクトであったかカーペット(40×40cm)
材質ポリエステル100% ベージュ系 消費電力(W)26 寸法(cm)40×40 表面温度(℃)45 1時間あたりの電気代目安(円)約0.3
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。 質量(kg)0.79 ホワイト 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 連続運転時間(h)約8(自動停止機能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×10.2×15.7 人感センサーON/OFF切替可能
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります