冷暖房・換気設備・忌避剤 :「オイルミストコレクター」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。
サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。
定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。
優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』
用途工作機械加工に
電源(V)三相200
捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上)
仕様50/60Hz兼用
対応一台から異電圧に別作対応
除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)
高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
電源(V)単相200(50/60Hz)
風量(m3/min)使用点:7.5
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による
モーターDCブラシレスファンモーター
消費電力(kW)0.13
最大静圧(Pa)900
騒音レベル(dB(A))65±2以下
方式荷電:マイナス荷電二段式
電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6
対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト
使用環境温度(℃)0~40
吸引温度(℃)許容:0~40
容量(A)推奨ブレーカー:5
電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)
タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)
接続配管推奨吸込側:Φ150mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400
質量(kg)29
塗装色日塗工 F35-85A
仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
¥309,000
税込¥339,900
5日以内出荷
工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。3層フィルタ構造で、オイルミストを確実に回収します。3段階の風量調節機能付です。差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。2次フィルタ(セラミックフィルタ)は洗浄再生が可能で低ランニングコストです。
用途工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。
仕様電源コードプラグ有
トラスコ品番116-2076
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)90
出力(kW)0.25
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)250
風量(m3/min)50Hz/60Hz約50
取付寸法(mm)1200×500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1400
捕集効率(%)90以上(0.7μm)
吸込口寸法(mm)1000×500
1台
¥749,800
税込¥824,780
30日以内出荷
オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。
吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。
直結吸気または局所吸気で使用します。
電気集じんにより微粒子を捕集します。
オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU)
粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D)
一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。
工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機
電源(V)三相200(50/60Hz共用)
捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト)
仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト
付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個
材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用)
塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L)
使用環境温度(℃)0~40
電源コード4芯(別売り)
騒音レベル(dB(A))72±2以下
排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します))
吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
一次フィルタ
仕様一次フィルタ
トラスコ品番149-4387
適合本体KDC-M10
質量(kg)5
1個
¥53,900
税込¥59,290
30日以内出荷
セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。
インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。
捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。
CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン
付属品二次排油用たけのこニップル
適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上
方式捕集:回転衝突式
塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40
電源コード別売り(4心)
適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10
周囲温度(℃)5~40
捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上
RoHS指令(10物質対応)対応
吸引温度(℃)5~50
三次フィルタ
仕様三次フィルタ
トラスコ品番149-4389
適合機種KDC-M10
質量(kg)0.5
1個
¥4,890
税込¥5,379
30日以内出荷
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。
低騒音、低振動です。
エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。
ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。
高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。
ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。
海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等)
電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ
捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子)
塗装色25・90C
吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
二次フィルタ
仕様二次フィルタ
トラスコ品番149-4388
適合機種KDC-M10
材質セラミック
質量(kg)0.3
1個
¥3,990
税込¥4,389
30日以内出荷
HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタ
トラスコ品番149-4390
適合機種KDC-M10
質量(kg)2
1個
¥69,900
税込¥76,890
30日以内出荷
適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0488
適合機種KDC-M01
質量(g)7
品名プレフィルター
1枚
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
トラスコ品番793-0470
適合機種KDC2-D01
質量(g)230
品名中性能フィルター
1枚
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等)
電源(V)3Φ 200/220
捕集効率(%)99
電源周波数(Hz)50/60
塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似
吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
フィルターによる捕集ではないので目詰まりによる風量低下が少なく、長時間性能を維持します。ステンレス製の捕集ディスクは洗浄して繰り返し使用できます。切削加工等で粉塵が多く発生する場合には、ブラシ式捕集ディスク(別売)を利用することで捕集能力を長期間維持できます。吸引口は、上面・左側面・右側面に付け替え可能です。
電源(V)三相AC200±10%(50/60Hz)
捕集効率(%)99(ろ紙による質量比)
温度(℃)0~50(吸引ガス)
仕様【最大入口濃度】50mg/m3以下、【捕集対象】油性オイルミスト(第一、第二石油類捕集禁止)水溶性オイルミスト兼用可、【捕集方式】高速回転ディスク遠心分離
高濃度200mg/m3ミストも捕集できます。水溶性ミスト、油性ミスト両用です。
用途工作機械加工などに。
電源(V)三相200
周波数(Hz)50/60
除去方式電気集じん式
二段セルにより高濃度負荷に対応、高効率捕集、長期連続運転を実現しました。特殊素材の電極により水溶性ミストにも対応できます。ドアリミットスイッチ、異常放電検出回路、高圧電源故障回路などを標準装備しています。
用途工作機械加工に。
電源(V)三相200
出力(kW)0.45
吸込口径(Φmm)198
風量(m3/min)50Hz/60Hz10
捕集効率(%)99
トラスコ品番465-1367
質量(kg)101
取付寸法(mm)350×1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×1370×700
電気代の目安5.0円/h
除去方式機械式及び2段式電気集じん方式
1台
¥1,390,000
税込¥1,529,000
30日以内出荷
高性能ターボブロワーの遠心分離作用と、超極細繊維で作られた特殊電石フィルターの強力な吸着作用により、捕集効率99.5%以上の高効率を実現。
用途油性ミスト
モーター出力(kW)0.4
風量(m3/min)6/7
捕集効率(%)99.5以上
質量(kg)30
電源3相200V(50/60Hz)
フィルター0.3μm(最終)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×600×630
騒音値(dB)67
吸入/吐出口径(mm)Φ125
吸入気体温度(℃)60以下(周囲温度50以下)
静圧(Pa)700/1000
1台
¥169,000
税込¥185,900
20日以内出荷
風量サインによりメンテナンス時期が分かります。定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。優れた捕集機構 『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』『フィニッシュフィルタを装備する事で、より微細なミストに対応可能です。(F型)』
用途工作機械加工に。
電源(V)三相200
ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。
コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 50
吸気温度(℃)最高:50
捕集効率(%)99.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。CRMタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途工作機械 / NC旋盤 / 汎用旋盤 / 円筒研削盤 / 内面研削盤 / センタレスグラインダ / フライス盤 / マシニングセンタ / 放電加工機 / ダイカストマシン / その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 50
吸気温度(℃)最高:50
捕集効率(%)99.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 40
吸気温度(℃)最高:80
捕集効率(%)99.8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
ミストレーサは、切削加工現場の工作機械から発生するオイルミストを捕集し、快適で安全な作業環境を確保するミストコレクターです。オイルミストを除去することで、作業者の健康被害を防ぐとともに、床に付着したミストによる転倒などの二次災害も防止します。高温ミスト対応シリーズCRMHタイプは、使用環境(水溶性・油性)に応じて、フィルター式とデミスタ式(フィルターレス)を選択できるミストコレクターで、さまざまな加工現場に対応可能です。また、従来機に比べてメンテナンス性が向上しており、工具不要でフィルタ交換が可能なため、作業時間を大幅に短縮できます。「開ける」「替える」「閉じる」の簡単操作でスムーズにメンテナンスが行えるミストコレクターです。
用途部品洗浄機(水系洗浄剤)/ その他(ミストの発生する機械)
付属品ドレンチューブ2.5m 2本、ホースバンド(ドレンチューブ用)2個、防振パッド4枚、ダクト相フランジ1個(ダクト相フランジは製品取付用に1個、相手側装置に取付用に1個用意しています。またCRMシリーズのパッキン(ダクト相フランジ用)はダクト相フランジに貼付されています。)、圧着端子7(1個予備)
周波数(Hz)50/60/60
電源(V)三相 50Hz200 60Hz200/220
周囲温度(℃)0 ~ 40
吸気温度(℃)最高:80
捕集効率(%)99.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.23MB)
取扱説明書(13.16MB)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。