冷暖房・換気設備・忌避剤 :「オンオフタイマー」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
色ホワイト
消費電力(W)27
電圧(V)(50/60Hz)100
ハネ径(cm)約40
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約6.6
モーターDCモーター
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440
風量調整12段階
リモコン○
左右首振約32度(手動)
上下首振約75度(自動)
入タイマー1/2/4/8時間
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
高い速暖性。オンオフタイマーでの簡単操作。15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇。2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化。オイルを使わないので環境にも優しい。暖房目安:8~10畳。最大1200W。5℃~30℃の室温調整。異常過熱自動オフ、転倒時電源オフ、ヒューズプラグ搭載、3年保証
付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個)
幅(mm)465
質量(kg)12
高さ(mm)631
奥行(mm)281
消費電力(W)1200
コード長さ(m)約1.7
機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置
保証期間3年
タイマーデジタルタイマー(24時間・4時間帯)
表面温度(℃)約70
適用畳数10畳
1個
¥39,000
税込¥42,900
5日以内出荷
高さ最大144cm 大きな羽根で風量大。広いスペースで活躍します。ガード部をシンプルな形状に、台座部をホワイトのワントーンにリニューアル。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ブラックを基調としたデジタル表示の操作パネル。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
消費電力(W)40/50
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約6.5
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約70度自動【上下】約32度手動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W450×D400×H1200~1440
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
30~80%湿度設定が可能なオートモード機能
風量調節:2段階
便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L
マイナスイオン発生機能付き
チャイルドロック機能付き
移動に便利なキャスター付き
質量(kg)11
色ホワイト
タンク容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×500
除湿能力(L/日)6/7(50Hz/60Hz)
最大電力(W)220
1台
¥22,900
税込¥25,190
3日以内出荷
工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!。窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き。便利なキャスター付き。でラクラク移動。畳数の目安は約8畳となっています。
用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所
セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書
材質ABS、銅、スチール、アルミニウム
電源AC100V
能力【ドライ】最大16.8L/日
定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz)
電源コード(m)約1.8
風量2段階調節
ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500
冷媒R410
リモコン単四形マンガン電池×2(別売)
ドレンホースサイズ(mm)10×1000
冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)36/32
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655
電源コード(m)約1.8
適合床面積44畳
風量調整3段階
タイマーオン/オフ 0.5~8時間
入数1台
1個
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン
消費電力(W)32/36
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約2.6
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。風量は1~13までの13段階切替(ターボモード含む)が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。上下約90°、左右約60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。
材質PP,ABS
質量(kg)約1.3
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)19
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×19×28
風量調整13段階切替(ターボモード含む)
モードターボモード(風量13にワンタッチで切替)
適用畳数約20畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
前後に2枚の羽根を搭載することで、風量を大幅にアップ。2枚の羽根が同時に回転し、より遠くまでパワフルな風を届けることが出来ます。前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。上下90°、左右60°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。 お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。衣類乾燥に適した風量や角度が設定されており、自動で運転を行います。上下左右の『3D自動首振り』機能で様々な角度から風を送り、部屋干しでも衣類をムラなく、早く乾燥させることができます。風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。
材質ABS
質量(kg)約1.8
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)32
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約60(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×24×32
風量調整12段階切替
モード衣類乾燥モード(上下左右首振り+風量12で2時間、風量9で2時間、風量3で4時間、計8時間後に停止)
適用畳数約38畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
温風と送風で、年中使えるホット&クール。送風時風量4段階切り替え。温風W数2段階切換。人感センサーで自動運転オンオフ。首振り/オフタイマー/温風時5時間自動オフ
幅(mm)380
質量(kg)6
高さ(mm)1040
奥行(mm)380
消費電力(W)【温風】1200/1150 (50/60Hz)【送風】57
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)70
風量調整送風時風量切換:4段階
切タイマー5時間(温風時のみ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
省エネ性や静音性に優れたDCモーターを内蔵。テレビ視聴時や就寝時などにも、稼働音が気にならず快適にお使いいただけます。効率的な衣類乾燥に適した風量や首振り角度、タイマーがプログラミングされており、自動で運転を行います。「1.5kg→3kg→5kg」と洗濯物の量によってピンポイントで効率的な運転が可能です。上下左右自動の首振り機能により、様々な角度から直接洗濯物に風をあて、早く乾燥させることができます。工具不要で前ガードから後ガードまで取り外せる全分解構造。簡単に取り外しができるので、本体・リモコン以外のパーツが丸洗いができ、お手入れもらくらく。いつでも清潔にお使いいただけます。風量は1~12までの12段階切替が可能。そよ風のような優しい微風から、パワフルな風までシーンに合わせて幅広くお使いいただけます。上下約90°、左右約90°・180°・360°の『3D自動首振り』機能で広範囲の送風が可能に。お部屋全体に風を送り、空気を効率良く循環させ、冷暖房効率をアップさせます。就寝時やお出かけ時に便利なオン/オフタイマー機能を搭載。1~8時間の間で1時間ごとに設定が可能で、電源の切り忘れ防止にも役立ちます。風量切替や首振り設定、モード切替などすべての操作がリモコンでできるので、離れた場所からでも快適にお使いいただけます。
材質ABS
質量(kg)約1.6
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)26
首振角度(°)上下約90(自動)、左右約90・180・360(自動)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×21×31
風量調整12段階切替
モード衣類乾燥モード(1.5kg:左右30°/2時間・3kg:左右60°/3時間・5kg:左右90°/4時間)
適用畳数約30畳
入タイマー1~8時間(1時間単位)
切タイマー1~8時間(1時間単位)
8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ。特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率。進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。空気質を見える化・自動で運転を最適化。高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に。無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い。特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。
セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド
色ホワイト
消費電力(W)約3.0~24.0
本体質量(kg)約5
電源コード(m)約1.83
運転音(dB)約24~49
適合床面積32畳(53m2)まで
定格電源AC100V、50/60Hz
寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0
運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード
清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分)
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
タバコモード○
タイマー機能○
1台
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。
・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。
・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。
適合床面積12~24畳(20~40m2)
質量(kg)2.5
仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h
寸法(mm)215×215×350
色オフホワイト
電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz))
消費電力(W)25
フィルターHEPA11
騒音値(dB)35~55
風量調整5段階(自動/手動)
1個
¥27,000
税込¥29,700
6日以内出荷
・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。
・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。
・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。
・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。
・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。
・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。
・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。
・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。
・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。
・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。
適合床面積12~24畳(20~40m2)
フィルターHEPA13
質量(kg)2.5
風量調整5段階(自動/手動)
仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h
寸法(mm)215×215×350
色オフホワイト
電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz))
消費電力(W)25
騒音値(dB)35~55
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
到達風量(最大時):15m、静音性能(最小時):25dB、消費電力(最小時):1.18W、背高デザイン、2年保証、リモコン附属
ケーブル長(m)1.8
モーターDCモーター
動作範囲風の到着距離:約25m
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式)
仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付
電気代の目安約32.4円/時(1200W時)
タイマー1~24時間オン・オフタイマー
デザイン性と機能性を追求したスリムパネルヒーター。奥行きわずか11.5cmのスリムデザインで、様々な空間にスマートに設置できます。ワイドな吹き出し口からパワフルな温風を届け暖かく快適に。室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。400Wで運転する節電モードも搭載しているので、経済性にも優れています。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP
質量(kg)約2.4
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房(50Hz/120060Hz/1100強(50Hz/110060Hz/1000弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)
温度設定範囲(℃)18~30
タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
リビングなどの広い空間をパワフルにうるおいで満たす最大42畳対応の「グランリュクスGXシリーズ」。
大容量7Lのタンクにたっぷりの水を含んだ独自のフィルターに大風量の温風を当てることで最大1500ml/hの加湿量を実現しました。
給水は本体を持ち運びすることなく、上部給水が可能。湿度設定、のど・肌モード、静音モード、パワフルモードと機能も充実。
LEDディスプレイ搭載で40%~75%の湿度コントロール機能でお好みの湿度に設定することができ、常に快適な湿度を保つことができます。
インテリアと調和する木目調パネルを採用したモダンデザインとなっており、圧倒的な性能とユーザビリティを高次元で確立したワンランク上の生活に取り入れやすい最上級モデルです。
用途加湿
付属品加湿フィルター、抗菌カートリッジ、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵)
材質ABS、PP
質量(kg)(約)7.3
消費電力(W)1200(パワフル)~18(静音)
タンク容量(L)7
機能標準、のど・肌モード、パワフルモード、静音モード湿度設定:40~75%(5%単位)オンタイマー(1~9時間)消灯モード、お手入れランプ温度ヒューズ、温度センサー、転倒時自動オフスイッチ
電源(AC100V)50/60Hz
連続運転時間(h)約4(パワフル)、約20(静音)
適合床面積42畳(洋室、プレハブ)、25畳(和室、木造)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39×25×40.5
最大加湿量(mL/h)1500(パワフル)
加湿方式ハイブリッド(気化式+PTCヒーター)
切タイマー1~9時間(1時間単位)
左右両面からパワフル吸引。インテリアのように美しい洗練されたデザイン。両面左右のMAX2 GreenフィルターTMでパワフルに吸引。コンパクトなボディで高性能な清浄能力を発揮。
シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。
用途加湿
付属品抗菌カートリッジ
材質ABS、PP
質量(kg)約1.9
色ホワイト
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35
タンク容量(L)4.2
安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー
機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード
連続運転時間(h)約9~約39
適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5
モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位)
タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位)
最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310)
加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
奥行きわずか11.5cmで様々な空間にスマートに設置できる、速暖モード搭載のスリムパネルヒーター。従来品に比べて約1.8倍もワイドな35cmの吹き出し口から、パワフルな大風量温風を届けます。速暖モードは「強」で10分間運転後、「節電」に自動で切り替わり、暖かさと省エネを両立。また室温センサーと節電センサーをW搭載しており、節電センサーは人の動きを感知して自動でオン/オフしてくれるので、電気代の節約にもつながります。室温センサーは、部屋の温度を感知し快適な状態の室温を保つことができるので、お部屋の暖めすぎ防止に。史上最薄のスリムボディとパワフル温風の両立を実現させた革命的なモデルです。
用途暖房
仕様自動オフタイマー:10時間
付属品リモコン
材質PP
質量(kg)約3.2
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)大風量暖房/1200、強/1100、弱/800、節電/400
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能節電センサー時間選択:30秒,2分、速暖モード:10分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)48×11.5×38.2
モードヒーター切替(大風量暖房/強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、速暖モード
温度設定範囲(℃)18~30
タイマーオン・オフ:1~8時間(1時間単位)
1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(大風量暖房/1200W連続運転時)
デザインも、性能も、さらなる高みへ。独自の発想と革新技術で実現した、気品あふれる一台。空気清浄機の常識を覆す、建築のようなデザイン。カスタムフィルターをダブルで装着できる、4D立体フィルターシステム。清浄モードに応じて天面の角度が変わる。ポップアップモーション。
業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。
質量(kg)5.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)700
電源コード(m)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491
保証期間お買い上げ日より3年
タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間
暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。