冷暖房・換気設備・忌避剤 :「カシノナガキクイムシ」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量の強力噴射スプレーのロングノズルにより7mまで届きます。 エトフェンプロックスを主成分とし、換気口から床下に噴射することで駆除と予防に効果を発揮します。
用途黒アリ、白アリ、ダンゴムシ、ムカデ、キクイムシ類などの駆除と予防 透明 主な用途 利用場所屋外
1本(480mL)
1,790 税込1,969
当日出荷

白蟻に対して即効性の優れた効力を発揮します。 黒蟻、アリカタ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他木材害虫・不快害虫にも効果があります。 即効性、残効性に優れ、高い殺虫効果を発揮します。木材防腐剤配合により、木の腐れも防止します。 防虫剤としてピレスロイド系薬剤を使用しているため、コリンエステラーゼの阻害がありません。 蒸気圧が低いため揮散移行性がほとんど無く、散布作業者及び住居者に対する安全性が向上しています。
用途狭い範囲の木部の白アリ、キクイムシ、その他不快害虫の駆除、予防および防腐。 特性防腐、防虫 使用方法蟻(シロアリ・クロアリ・羽アリ)、アリタカ蜂、ヤスデ、クモ、キクイムシ、ムカデ、ゲジゲジ、その他の木材害虫・不快害虫に直接噴射してください(駆除時間は害虫の種類により数分から数時間かかる場合があります)狭い範囲の木部の白蟻、キクイムシ等の駆除、防除および防腐処理にお使いください。専用ノズルと交換することにより、狭所部、虫穴等に直接噴射ができます。 タイプ油性 塗り面積(m2)1 塗布面積(m2)約1 外観淡黄色透明液体
1本(300mL)
1,080 税込1,188
当日出荷

シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に。狭い空間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性の「エムペトリン」。プロも使っている「トラロメトリン」がスピード殺虫&長期予防。木材防腐剤「シプロコナゾール」配合。大切な家を守ります。逆さ使用OK。「床下換気口用すき間ノズル」付。
適合害虫シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなど 利用場所屋外
1個(450mL)
999 税込1,099
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります