冷暖房・換気設備・忌避剤 :「カーペット 1畳」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
足元から暖める床生活のスタンダード(1畳用)。折り畳み収納可でダニ退治も出来ます。
材質ポリエステル100%
色ダークグレー
消費電力(W)200
寸法(cm)90×180
表面温度(℃)45(強)
1時間あたりの電気代目安(円)約3.2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。
用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。
消費電力(W)180
電源コード(m)約2
寸法(cm)182×85
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
足元から暖める床生活のスタンダード。
温度(℃)表面/45(強)
仕様折り畳み収納・ダニ退治機能付き
材質ポリエステル100%
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
日本製ホットカーペット本体。ダニ退治機能付(全サイズ) 6時間オフタイマー付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 90度コードフリーターン機能付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 暖面切替、全面・上半面・下半面の3面切り替えができます(2畳、3畳のみ)
用途足元の暖房として。お部屋の空気が乾燥したり、汚れたりしないので安心してご使用いただけます
用途ホットカーペット、電気カーペット、足元暖房として。ホットカーペット 電気カーペット防水
材質ポリエステル、平織木目調プリント、透明PPシート
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
軽やかな色合いがお部屋のアクセントに
省エネモード(室温センサー)で節電
2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能
材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
カバーボア
質量(kg)ヒーター部:約1.8、カバー部:約0.9
色ベージュ
スイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)
定格消費電力(W)230
寸法(cm)ヒーター部:約176×88×0.6、カバー部:約183×95
機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、折り可:8折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○
温度制御ニッケルサーミスタ
材質(カバー)ポリエステル100%
パイル長(mm)カット部:約6
織り方ボア編み
コード長さ(cm)150
表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37
適用畳数1畳相当
1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約4.5/中:約3.2
1セット
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
本セットで約1畳サイズ。こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。ジョイントタイプなのでスペースに合わせて組み合わせが出来、使わない時にはコンパクトに収納できる。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。
材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレン、EVAフィルム
質量(kg)0.4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×1800×8
耐熱温度(℃)60
1枚の寸法(mm)300×300×厚さ8
適合床面積1畳
1セット(18枚)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
寝具、ソファ・カーペットに潜むダニ対策に。布団にも使用できます。
ミクロの煙がお部屋のすみずみに拡散し、お部屋の洗いにくい布製品までまるごと処理します。
バリア効果でダニを寄せつけない空間を1ヶ月作ります。
植物・精密機器にカバー不要。(低煙タイプでお部屋を汚しません)
用途屋内塵性ダニ類の忌避
シリーズバルサン
時間お部屋を閉め切る時間:2時間またはそれ以上
有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)
適合害虫ダニ
有効期間1ヶ月
使用量6~8畳(10~13m2、高さ2.5m)に1個
利用場所屋内
微香性ですが、匂いは短時間で消えます。
この匂いは有効成分の香りです。
アルコールベースなので短時間で乾き、ベタつきもありません。
タタミ、カーペット、ソファ(布製)、マットレスなどに直接噴霧が可能です。
ノミやイエダニも駆除できます。
用途屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ及びノミの駆除
利用場所屋内
有効成分フェノトリン1%以下
使用方法畳、カーペット等の表面から20~30cmの距離から4mL/1m2の割合で噴霧します
希釈倍率原液
適合害虫ダニ類、ノミ
1本(2L)
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
3種類の薬剤配合
タタミの中やタタミ・カーペットの表面に潜むダニ・ノミを駆除
ツメダニ、コナダニ、ヒョウヒダニ、イエダニ、ネコノミ、イヌノミ
35畳分(表面処理)
【2WAYノズル採用】
(1)藁床タタミの中には特殊ノズルで注入噴射:青いノズルを直角に起こして使用
(2)タタミ・カーペットの表面には直接噴射:青いノズルを起こさずに使用
ダニを駆除し、増殖抑制効果が約2ヵ月続きます。(※使用環境により異なります。)
成分1号灯油、DME、他1成分
区分防除用医薬部外品
シリーズダニアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×197×70
適合害虫ダニ
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
気になるところに敷くだけで簡単。薬を使わないので安心ダニ捕り用に開発された特殊誘引剤(食品添加物)に誘われて生地に入ったダニを、死骸やフンを空気中に飛び散ることなく強力粘着テープにより捕獲。殺虫剤不要だから、ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつ等いろんな場所に使える。
用途ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつなどに。置くだけ 簡単 ダニ捕り ダニ退治。殺虫剤不要。ペットや赤ちゃんにも安心。
材質生地:コットン100%/誘引剤:食品添加物、香料/粘着剤:スフ、ゴム系粘着剤
質量(kg)0.01
色ピンク
寸法(縦×横)(mm)100×150(1枚あたり)
適合床面積1畳程度
有効期間開封後約3か月
利用場所屋内
1個(10枚)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
寝具、ソファ・カーペットに潜むダニ対策に。布団にも使用できます。
ミクロの煙がお部屋のすみずみに拡散し、お部屋の洗いにくい布製品までまるごと処理します。
バリア効果でダニを寄せつけない空間を1ヶ月作ります。
植物・精密機器にカバー不要。(低煙タイプでお部屋を汚しません)
用途屋内塵性ダニ類の忌避
シリーズバルサン
時間お部屋を閉め切る時間:2時間またはそれ以上
有効成分フェノトリン(ピレスロイド系)
適合害虫ダニ
有効期間1ヶ月
使用量6~8畳(10~13m2、高さ2.5m)に1個
利用場所屋内
置くだけカンタン手間いらず、ダニ誘引捕獲シート。ダニがシートの中の誘引剤に誘われて集まってきます。ダニとり用に開発された特殊誘引剤(食品添加物)に誘われたダニが綿生地の中に入り捕獲するシートです。捕獲したダニの死がいやフンは粘着シートで飛散しにくくなります。使用目安:1~1.5畳に1枚。殺虫剤不使用で安心。ダニを逃がさずしっかりキャッチ。置くだけでダニを誘引。オールシーズン対応。日付シール付きで取替目安がわかりやすい。使用後は一般ごみとして処理してください。ぬいぐるみ、ソファー、カーペット、押入れの下、ベビーベッドなどに。製品パッケージ記載の注意事項をよく読みご使用ください
材質綿、食品添加物、香料、スフ、アクリル系粘着剤
サイズ(cm)10×15
効果約3か月
1パック(0枚)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
●年に1度の徹底ケア ダニを撃退
【プッシュするだけ簡単!】
・ダニが気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。
【ダニを無力化!】
・ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制します。
【アース史上、効果最長。ダニがいない環境へ!※虫ケア1プッシュ式スプレーにおいて。使用環境により効果は異なります。有効成分はダニに対して徐々に効果を発揮します。】
・光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。
●ペットがいるご家庭にも
●手軽でベタつかない
【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途ダニよけ剤
成分【有効成分】ブロフラニリド
種別スプレー
タイプ60回分
シリーズゼロノナイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45
使用の目安1.5畳あたり1回、4.5畳あたり3回、6畳あたり4回、9畳あたり6回、12畳あたり8回
適合害虫屋内塵性ダニ類
使用場所ダニが気になる場所(寝具、カーペットなど)
利用場所屋内
1個(75mL)
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。