冷暖房・換気設備・忌避剤 :「カーペット6畳」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
3種類の薬剤配合
タタミの中やタタミ・カーペットの表面に潜むダニ・ノミを駆除
ツメダニ、コナダニ、ヒョウヒダニ、イエダニ、ネコノミ、イヌノミ
35畳分(表面処理)
【2WAYノズル採用】
(1)藁床タタミの中には特殊ノズルで注入噴射:青いノズルを直角に起こして使用
(2)タタミ・カーペットの表面には直接噴射:青いノズルを起こさずに使用
ダニを駆除し、増殖抑制効果が約2ヵ月続きます。(※使用環境により異なります。)
成分1号灯油、DME、他1成分
区分防除用医薬部外品
シリーズダニアース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×197×70
適合害虫ダニ
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
日本製ホットカーペット本体。ダニ退治機能付(全サイズ) 6時間オフタイマー付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 90度コードフリーターン機能付(1.5畳、2畳、3畳のみ) 暖面切替、全面・上半面・下半面の3面切り替えができます(2畳、3畳のみ)
用途足元の暖房として。お部屋の空気が乾燥したり、汚れたりしないので安心してご使用いただけます
2畳用 (約H1760×W1760×D6mm)
空気が汚れず、足元から暖かい。カーペットの下にも敷けるのでクッション性もアップ!
速暖機能と自動6時間切タイマー付きだから安心!しかもダニ退治機能も搭載!
選べる2サイズ
2畳用&3畳用
無段階温度調節機能
細かく温度調節が可能
速暖機能
周囲温度が20度未満になると動作する機能
自動6時間切タイマー搭載
切り忘れ防止機能
左右全面切り替え暖房
3段階の暖房面積切り替えが可能
ダニ退治機能
通電約1時間でダニ退治が完了機能を搭載
付属品取扱説明書
質量(kg)約2.4
色グレー
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1760×1760×6
定格周波数(Hz)50/60共用
定格消費電力(W)500
電気代の目安約8.4円(1時間あたり・最大値)
材質(表面)ポリエステル100%
消費電力量(Wh)約311(1時間あたり・最大値)
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。