冷暖房・換気設備・忌避剤 :「ガス PE」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濡れたハンカチやタオルに使うと氷ができ、お肌を冷やす瞬間冷却スプレーです。 アメリカ、欧州では不燃認定のプレミアムガス(HFO-1234ze)をしています。 燃えにくい難燃ガスを使用しています。 プレミアムガスによる瞬間冷却が可能です。
用途熱中症対策に 種類コールドスプレー トラスコ品番123-5913 材質ボタン:PP、フィルム:PE、キャップ:PP、缶:アルミ 容量(mL)85 質量(g)140 温度(℃)(冷気)-44.9 噴射時間(秒)連続36
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

貼るだけで超簡単に不快害虫対策が可能。テープから放出される薬剤がガス化し、広範囲で効果を発揮する揮散型。接触型と異なり、飛んでくる害虫も効果を発揮します。ピレスロイド系薬剤で安心&無臭。
用途工場店舗のドア、店舗看板、金庫扉の内側、ドアシートシャッター、パレット、調理場厨房機器、工場内の機械設備周辺、配電盤の中など 仕様有効範囲(m):周囲約1 材質ポリエチレン 寸法(mm×m)30×10 使用の目安一ヶ所あたり30×150以上 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 有効期間開封から約6ヶ月
1巻(1巻)
8,540 税込9,394
翌日出荷

世界最高水準のモバイル型空気清浄機です。 優れた集塵性能を生み出すIQAirのフィルターと、HyperHEPAに抗菌処理を加えた新型フィルター、ガスや臭気成分を吸着除去するためのV5Cellフィルターの3層構造で、高度な使い易いクリーン環境を簡単につく出す事が出来ます。 ファンスピード6段階切替。 各フィルターの残存寿命(時間)がチェック可能。キャニスター付きで移動可能。リモコン付き。
付属品リモコン・ストッパー付きキャスター 寸法(mm)410×380×710 質量(kg)16 定格消費電力(W)19・37・64・86・150・180 風量(m3/min)70・130・220・290・340・510 構成F3 HyperHEPA-CR(抗菌処理ハイパーヘパフィルター)/F2 VCell-MG(V5マルチガスフィルター)/F1 プレフィルター(抗菌処理済プレフィルター) 保証期間2年 集塵効率(%)99.97 ファンスピード6段階切替 操作パネル液晶ディスプレイ
1台
459,800 税込505,780
5日以内出荷

大容量でぬくもり長持ち、極寒地区におすすめの大きめ湯たんぽ。
用途沸かしたお湯を入れなくてもそのまま直火で温められる金属製湯たんぽ。ガス火(直火)、IHに対応しています。前日の冷めた湯たんぽを再加熱して使うこともでき、お湯の入れ替えが不要。冷めて固くなったキャップは、中央ピンを引くとエアーが抜けて開けやすくなります。 材質ポリエチレン シルバー 質量(g)900 容量(L)約3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×240×95
1個(3.4L)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング