冷暖房・換気設備・忌避剤 :「コナジラミ 農薬」の検索結果
冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
同じ防除方法では捕獲できないとされるオンシツコナジラミ・タバココナジラミを、いずれも匂い(コナジー)と色(粘着シート)でおびき寄せ、粘着シートに付着させる活性式コナジラミ予察捕虫器「CKZ-100」。
コナジラミが増える前に本機を設置して、農薬散布の目安を判断する調査用器具としてお使いいただけます。
食品由来の原料を使用した「コナジー」をファイバーロッドで吸上げ、匂いを拡散させることで、コナジラミを引き寄せ易くします。
また、本機には、市販の粘着シートを2枚取付けることができ、粘着シートへ付着した害虫の種類や数によって、農薬散布を判断していただく製品です。
匂い(コナジー)と色(粘着シート)のダブル効果で、コナジラミの発生状況を予察することで、早期防除が行え、作物への被害軽減につながります。
用途粘着シートに付着した害虫の種類や数で防除の目安に・・・
付属品黄色の粘着シート×10枚
質量(g)100(本体のみ)
全幅W×全高(mm)Φ170×155
設置方法約100m2(10m×10m)に1台、高さ:地上0.5~1mが目安
設置形態吊り下げ型
1箱(10セット)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
コナジラミ捕虫器専用です。匂い成分でコナジラミ類を誘引!。約3か月間匂いが拡散します。原料は食品由来の芳香成分を使用しており、農薬成分は含まれていません。黄色は食用色素によるものです。
用途害虫をおびき寄せる
仕様設置高さ:地上0.5~1mが目安、使用形態:吊り下げ型、交換品:市販の粘着シート(黄)・コナジーセット
質量(g)100(本体のみ)
寸法(cm)全幅Φ17×全高15.5
設置方法約100m2(10m×10m)に1台
1箱(10本)
¥8,490
税込¥9,339
3日以内出荷
●人と植物にやさしいお酢
●内容液は100%食品(※食用ではなく植物の病害虫防除に用いる商品です。)
・しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢
●退治+予防
●お酢のちからで植物元気
・植物が本来持つ抵抗力(※植物の葉の表皮が厚くなり丈夫になります。)を引き出し、病害虫を予防
●食べる直前まで使える
●薄めず使える
●野菜・花・果樹・ハーブなど
●アブラムシ・ハダニ・コナジラミ・アザミウマ(予防)・うどんこ病・灰色かび病・葉かび病・黒星病・べと病・さび病
●あらゆる植物用(※はじめての植物に使用する場合は使用者の責任において事前に薬害の有無を確認してから使用してください。)
※注意:一度病気になった葉の病斑はもとには戻りません。
●食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。
【分類】特定防除資材
【有効成分】酢酸
【使用目的】害虫と病気の防除
【名称】合成酢
【原材料名】酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤
【酸度】0.25%
【家庭園芸用】
用途病気・虫の退治と予防に使える特定防除資材。
区分特定防除資材(食酢)
種類特定防除資材(食酢)
対象害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ
適合作物●野菜:ミニトマト、トマト、なす、いちご、ピーマン、きゅうり、レタス、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、シソ、ホウレンソウ、えだまめ、オクラ、にんじん、だいこん、ねぎ、スイカ、かぼちゃなど ●いも類:じゃがいも、さつまいもなど ●果樹:レモン、みかん、ブルーベリー、ラズベリー、りんご、ぶどうなど ●花:バラ、ペチュニア、インパチェンス、チューリップ、パンジー、マリーゴールド、スイセン、クリスマスローズ、アサガオ、キクなど ●ハーブ:バジル、カモミール、ラベンダー、ミント、レモンバーム、オレガノ、タイムなど ●その他に観葉植物、庭木などにも使えます。
適合病害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、アザミウマ(予防)、うどんこ病、灰色かび病
有効成分が葉裏に浸透し、葉裏の隠れたケムシも駆除します。
速効性&効果約2週間持続します。※アメリカシロヒトリアース製薬試験。植物の種類、環境により異なります。
うどんこ病の予防&治療(病気の進行を防ぐ効果)※感染前の状態には戻りません
野菜・花・果樹の虫と病気対策もできます。
最大5mパワフルジェット※無風時。使用環境により異なります。
逆さスプレーできます。
薄めずそのまま使えます。
【スターガードプラスAL】
【殺虫殺菌剤】家庭園芸用【ジノテフラン・ペンチオピラド水和剤】【農林水産省登録:第23372号】
【性状】類白色水和性懸濁液体
【適用病害虫の例】チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
用途【散布方法】
スプレーの先端口のキャップを回し、「SPRAY」にあわせると、近くに広く噴射できます。「JET」にあわせると、離れた所まで噴射できます。使用後は、必ず「OFF」に戻してください。
※よく振ってからお使いください。
※逆さスプレーできます。
【使用方法】希釈せずそのまま散布する。
【希釈倍数】原液
適用害虫の範囲及び使用法に関しては、ラベルをよく読んでご使用ください。ラベルの記載以外には使用しないでください。
成分ジノテフラン:0.010%、ペンチオピラド:0.010%、水・界面活性剤等:99.98%
区分農薬(殺虫殺菌剤)
質量(g)1150
タイプスプレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)261×110×89
希釈倍率原液
香り無臭性
適合害虫チャドクガ、アメリカシロヒトリ、マイマイガ、モンクロシャチホコ、アブラムシ、ウリハムシ、コナジラミ、カメムシ、コナカイガラムシ、うどんこ病、さび病、黒星病
有効期間約2週間
使用量作物ごとに使用量を確認してください。
性状類白色水和性懸濁液体
1本(1000mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
捕虫、モニタリング用粘着シートです。
強い粘着力があるため、化学農薬の使用を減らしながら害虫を捕獲することができます。
剥離紙が1枚ずつ付いており手を汚さず設置できます。
用途農業、畜舎、工場、倉庫など様々な場所でお使いいただけます。
材質プラスチック
寸法(cm)10×22
関連資料(1.71MB)
利用場所屋内屋外
捕虫、モニタリング用粘着シートです。
国産・紙製の環境負荷低減商品。
強い粘着力があるため、化学農薬の使用を減らしながら害虫を捕獲することができます。
剥離紙が1枚ずつ付いており手を汚さず設置できます。
用途農業、畜舎、工場、倉庫など様々な場所でお使いいただけます。
材質紙
色黄
寸法(cm)10×25
適合害虫ハモグリバエ類、ミカンキイロアザミウマ、チャノキイロアザミウマ、コナジラミ類等
関連資料(1.71MB)
利用場所屋内
1袋(10枚)
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
吊るすだけでプレートに害虫を誘引し、強力な粘着力により捕獲します。
乾燥・高温・低温下でも粘着力は変化しないので、長期間使用できます。
イエローはポリスチレン製のため、農薬等の水分が付着しても丸まらず、粘着力が低下しません。
ブルーは紙製のため、破棄しやすいです。
作業時に手が汚れにくい両面紙シート付です。また粘着成分量の調整により頭髪や服には付きにくくしました。
両面に粘着剤が加工してあるので、経済的です。
関連資料(0.64MB)
利用場所屋外
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。