冷暖房・換気設備・忌避剤 :「コード 4MM」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 角度調節上下90°
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL-HB924(WT) 業務用空気清浄機 ダイニチ工業 動画あり
ダイニチ工業業務用空気清浄機
「フィルター式」+「電気集じん式」の2つの集じん方式を採用したハイブリッド式だから実現できる4つのポイント。ポイント1【集じん能力】ウイルスよりも小さな約0.03μmの微粒子も99%キャッチ、さらに38畳まで清浄可能な大風量。ポイント2【簡単お手入れ】汚れ微粒子の約75%を捕集するプレフィルターは4か月に1回取り外して捨てるだけだからお手入れの手間と時間を短縮。ポイント3【静音】キレイな空気をパワフルに送り出しながら、キレイになったときの「弱」運転時は業界トップクラスのわずか15dBの静かさ。ポイント4【サイズ】高さ540mm×幅310mm×奥行310mmだから設置場所を選ばず、移動もさせやすいコンパクトサイズ。
用途ハイブリッド空気清浄機、生活家電、空気清浄機、花粉対策、ハウスダスト対策として。オフィス、学校、教室、客室、店舗、待合室、リビング、ご家庭に。 仕様風量(m3/分):(1ターボ、2強、3中、4弱)18.625.133.241.7 付属品カンタン取り換えプレフィルター(交換用×2) 質量(kg)約8.4 ホワイト×ブラウン 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(1ターボ、2強、3中、4弱)153218.537.243.8 安全装置室温異常自動停止装置 風量(m3/min)ターボ:8.6、強:5.1、中:3.2、弱:1.7 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:540×310×310 運転音(dB)【1ターボ、2強、3中、4弱】1:552:413:284:15 適合床面積38畳(63m2) 主な機能カンタン取替えプレフィルター、プラズマユニット、静電NEOHフィルター、活性炭脱臭フィルター、花粉モード、NEOHリフレッシュEX、Clean airサイン、PM2.5サイン、ホコリサイン、ニオイサイン、お手入れサイン、プレフィルター交換サイン 運転モード1ターボ、2強、3中、4弱 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)600/720 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)75/81 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
259,000 税込284,900
6日以内出荷

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)430 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト) 仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト 付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個 材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用) 塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L) 使用環境温度(℃)0~40 電源コード4芯(別売り) 騒音レベル(dB(A))72±2以下 排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します)) 吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
1台
159,000 税込174,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159,880 税込175,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。 ファン外径(Φmm)626 風量(m3/min)450/540 トラスコ品番792-9200 質量(kg)65 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 騒音値(dB)66/70 電源コード1.25×4×10[mm2×芯数×m] 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 耐熱クラスB 極数(P)6
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷

産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所 動画あり
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)80 風量(m3/min)760 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140 質量(kg)105 電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10 耐熱クラスB
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ゼネラル・アプラィアンスDBKオイルヒーター ヒートスマートモデル
自然対流・輻射熱でお部屋を快適に暖めます。 HEAT SMART(自動ワット切替)機能でムダな暖めすぎを防止します。 サーモスタットで、お部屋の暖かさを一定に保ちます。 24時間カウントダウンONタイマー・24時間カウントダウンOFFタイマー。 ゴム付キャスターと移動用ハンドルでラクラク移動ができます。 チャイルドロック機能。 通電中に誤ってオイルヒーターが傾いたり、倒れた時は転倒時電源OFF機能が働き、運転が自動的に停止します。(自動復帰式)
仕様●電気定格:AC 100V 50/60Hz●消費電力:1300/800/500W●カラー:ホワイト●フィン枚数:12枚●本体材質:スチール鋼板・ABS樹脂●適用床面積:4~9畳●外形寸法(キャスター含む):幅585×奥行292×高さ637(mm)●本体重量:13.7kg●コード長:1.8m●heat smart機能:有●温度設定:有(7℃~30℃)●サーモスタット:有●室内温度表示:有●タイマー:24時間ONタイマー・OFFタイマー●チャイルドロック機能:有●安全装置:転倒時通電停止装置●生産国:中国 アズワン品番67-9129-06
1台
24,980 税込27,478
13日以内出荷

体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整 アズワン品番65-9280-23
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

選べる5種類のモードと18段階強度調節。ジェルパッドなどの消耗品が不要。どこでも使えるコードレス。(コントローラー:充電式 /リモコン:乾電池式CR2032)
セット内容コントローラー、リモコン、充電用USBコード 材質PU、SBR、ABS 質量(g)本体約132、コントローラー約18、リモコン約22 電源充電式 定格時間10分※オートオフ サイズ(mm)L300×W300×T4
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)60 風量(m3/min)202/242 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180 質量(kg)90 騒音値(dB)73 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
479,000 税込526,900
41日以内出荷

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)290/350 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)71/76 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
279,000 税込306,900
6日以内出荷

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630 質量(kg)42 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)350 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195 質量(kg)88 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
529,000 税込581,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)310/360 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 騒音値(dB)62/67 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷

作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)60 風量(m3/min)323 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180 質量(kg)90 騒音値(dB)81 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
469,000 税込515,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根径40cmの少し小さなモデル!。コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。 ファン径(cm)40 風量(m3/min)140/170 極数(P)4 出力(kW)0.25 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750 質量(kg)35 騒音値(dB)65/69 耐熱クラスE
1台
259,000 税込284,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)440 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730 質量(kg)40 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。
用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。 材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド 周波数(Hz)50/60共用 電源(V)三相200 電源コード(m)3(4心・プラグなし) 空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1 本体寸法(mm)奥行650 ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
1台
698,000 税込767,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります